UH-23-3Cの販売特集

UH-23-3C」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からUH-23-3Cに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

アルミ チャンネル(A6063) ノーブランド

販売価格(税別) ¥1,590〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(42種類の商品があります)
ノーブランド アルミ チャンネル(A6063) 1枚 レビュー:(27)

【特長】A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 チャンネルとは、コの字形をした形材です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。【用途】アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) > 金属素材 > フラットバー・アングル・角棒・チャンネル > チャンネル

「UH-23-3C」のピックアップ商品

アルミチャンネルAC 光モール

販売価格(税別) ¥199〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
光モール アルミチャンネルAC 1本 レビュー:(23)

【用途】一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) > 金属素材 > フラットバー・アングル・角棒・チャンネル > チャンネル

SUS304チャンネル 5mm×40mm×80mm ノーブランド

販売価格(税別) ¥3,000〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
ノーブランド SUS304チャンネル 5mm×40mm×80mm 1本 レビュー:(2)

【特長】最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。【用途】建築・機械設備・補強部材など

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) > 金属素材 > フラットバー・アングル・角棒・チャンネル > チャンネル

マルチアングル カメダデンキ

販売価格(税別) ¥3,390〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(50種類の商品があります)
カメダデンキ マルチアングル 1セット(2本)ほか レビュー:(6)

【特長】L型の丈夫な穴あきアングルです。50ミリピッチですので使い易いです。【用途】電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 電路支持材/支持金具 > ケーブルラック > ケーブルラック用金具 > アングル・ブラケット

ワールドダクター(天井・壁面用) ネグロス電工

販売価格(税別) ¥129〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
ネグロス電工 ワールドダクター(天井・壁面用) 1本 レビュー:(2)

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 電路支持材/支持金具 > ネグロス > 吊り金具・ワールドダクター > ワールドダクター

ダクターチャンネル(穴なしタイプ) ネグロス電工

販売価格(税別) ¥899〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
ネグロス電工 ダクターチャンネル(穴なしタイプ) 1本 レビュー:(24)

【特長】ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。【用途】電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 電路支持材/支持金具 > レースウェイ > レースウェイ本体

L40型穴明アングル両穴タイプ(スチール製) TRUSCO

販売価格(税別) ¥10,114〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
TRUSCO L40型穴明アングル両穴タイプ(スチール製) 1箱(5本) レビュー:(1)

【特長】溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。【用途】給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > 吊・支持金具 > アングル/ブラケット

Uカナグ カメダデンキ

販売価格(税別) ¥2,890〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
カメダデンキ Uカナグ 1セット(3本)ほか レビュー:(2)

【特長】U型の丈夫な穴あきチャンネルです。【用途】電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 電路支持材/支持金具 > レースウェイ > レースウェイ本体

ワールドダクター(ダクターチャンネル 穴あきタイプ) ネグロス電工

販売価格(税別) ¥1,490〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
ネグロス電工 ワールドダクター(ダクターチャンネル 穴あきタイプ) 1本 レビュー:(5)

【特長】ダクターチャンネルに長穴・丸穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 電路支持材/支持金具 > ネグロス > 吊り金具・ワールドダクター > ワールドダクター

鉄ユニクロアングル ハイロジック

販売価格(税別) ¥849〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハイロジック 鉄ユニクロアングル 1本 レビュー:(6)

【特長】アルミ・真鍮・銅・鉛・鉄金属板棒材シリーズ

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建築金物 > 建具金物 > パイプ・ブラケット・ソケット・アングル > アングル

鉄ユニクロチャンネル ハイロジック

販売価格(税別) ¥599〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
ハイロジック 鉄ユニクロチャンネル 1本 レビュー:(5)

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建築金物 > 内装商品 > 補強金具 > コの字部材・破損止・チャンネル

C型チャンネル A313型 スガツネ(LAMP)

販売価格(税別)
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
スガツネ(LAMP) C型チャンネル A313型

【特長】適応パネル厚は13mmです。【用途】パネルを壁に固定するためのC型チャンネルです。

建築金物・建材・塗装内装用品 > 建築金物 > 内装商品 > 補強金具 > コの字部材・破損止・チャンネル

「UH-23-3C」の関連特集

反り防止 金物

反り防止 金物

矯正金具や鉄ユニクロチャンネルほか、いろいろ。

反り防止 金物の販売特集

ステンレス 板 穴あき

ステンレス 板 穴あき

ステンレスパンチングメタル(SUS304) Φ10xP15やステンレスパンチングなど。

ステンレス 板 穴あきの販売特集

溶融亜鉛メッキ鋼材

溶融亜鉛メッキ鋼材

壁面取付用安定器取付金具やスペースマン どぶめっきほか、いろいろ。

溶融亜鉛メッキ鋼材の販売特集

U38

U38

Uカナグや二重天井用(軽みぞ形鋼・ダクターチャンネル交差金具)ほか、いろいろ。

U38の販売特集

ダクトチャンネル

ダクトチャンネル

パイプハンガーやダクターチャンネル(穴なしタイプ)などの人気商品が勢ぞろい。

ダクトチャンネルの販売特集

鋼材 デッキプレート

鋼材 デッキプレート

ユニバースチタンチップソーやSUS304チャンネル 4mm×50mm×100mmほか、いろいろ。

鋼材 デッキプレートの販売特集

鉄ユニクロチャンネル

鉄ユニクロチャンネル

鉄ユニクロチャンネルやDINレールほか、いろいろ。

鉄ユニクロチャンネルの販売特集

チャンネル材

チャンネル材

アルミ チャンネル(A6063)やアルミチャンネルACなど。

チャンネル材の販売特集

多孔 プレート

多孔 プレート

ダイベストDBB01 スライドプレート SS-DBBや鉄ユニクロフラットバーを今すぐチェック!

多孔 プレートの販売特集

軽量鉄骨梁

軽量鉄骨梁

SUS304チャンネル 5mm×50mm×100mmやパイプハンガーも人気!

軽量鉄骨梁の販売特集

軽量チャンネル材

軽量チャンネル材

鉄ユニクロチャンネルやパイプハンガーなど。

軽量チャンネル材の販売特集

c-チャンネル

c-チャンネル

ダクターチャンネル(穴なしタイプ)やC型チャンネル LV-C型などのお買い得商品がいっぱい。

c-チャンネルの販売特集