UHFアンテナ本体の販売特集

UHFアンテナ本体」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からUHFアンテナ本体に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

UHFアンテナ 日本アンテナ

販売価格(税別) ¥2,090〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
日本アンテナ UHFアンテナ 1台 レビュー:(10)

【特長】地上デジタル放送に対応したUHFアンテナです。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > テレビ受信用機器 > テレビアンテナ > UHFアンテナ本体 > 軒先アンテナ

「UHFアンテナ本体」のピックアップ商品

UHFアンテナ オールチャンネル(13〜52ch)用軒先アンテナ 日本アンテナ

販売価格(税別) ¥2,890〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
日本アンテナ UHFアンテナ オールチャンネル(13〜52ch)用軒先アンテナ 1台ほか レビュー:(4)

【特長】デジタル放送に対応したUHFアンテナです。 ZAMメッキの採用でサビに強い 従来の反射器を大型コーナーリレフターの採用に より前後比が優れ、動作利得が改善 RoHs指令対応 防水キャップ1個

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > テレビ受信用機器 > テレビアンテナ > UHFアンテナ本体 > 軒先アンテナ

家庭用UHFアンテナ マスプロ電工

販売価格(税別) ¥3,490〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
マスプロ電工 家庭用UHFアンテナ 1個

【特長】6本反射器の採用、ダイポールの低損失化、導波器および反射器の最適化などにより、優れた動作利得です。 上下に開くだけで固定できる新構造の6本反射器や、F型コネクターを採用した新設計のビームダイポールなどにより、組立て作業時間を低減。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > テレビ受信用機器 > テレビアンテナ > UHFアンテナ本体 > 軒先アンテナ

高性能型 UHFアンテナ マスプロ電工

販売価格(税別) ¥3,790〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
マスプロ電工 高性能型 UHFアンテナ 1個 レビュー:(5)

【特長】ch.13〜28において、優れた受信性能を実現したch.13〜36受信用の地上デジタルアンテナです。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > テレビ受信用機器 > テレビアンテナ > UHFアンテナ本体 > 軒先アンテナ

地上デジタル放送用 UHF平面アンテナ屋外用 サン電子

販売価格(税別) ¥7,990〜
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
サン電子 地上デジタル放送用 UHF平面アンテナ屋外用 1個

【特長】小型・軽量・高利得を兼ね備えたUHF平面アンテナです。 付属金具の利用で、ベランダ、マスト、壁面に設置が可能です。 ブースタ内蔵タイプは出力モニタ(-20dB)とCS・BS混合機能が搭載されています。(SDA-20-2-W/G、SDA-20-4-W/G) 防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。(4C・5C)【用途】屋外用

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > テレビ受信用機器 > テレビアンテナ > UHFアンテナ本体 > 平面アンテナ

高性能型 共同受信用UHFアンテナ 27素子 マスプロ電工

販売価格(税別) ¥23,900〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
マスプロ電工 高性能型 共同受信用UHFアンテナ 27素子 1個

【特長】RoHS対応

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > テレビ受信用機器 > テレビアンテナ > UHFアンテナ本体 > 軒先アンテナ

UHFオールチャンネル(13〜52ch)用軒先アンテナ 日本アンテナ

販売価格(税別) ¥3,990
4営業日後以内
日本アンテナ UHFオールチャンネル(13〜52ch)用軒先アンテナ 1台

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > テレビ受信用機器 > テレビアンテナ > UHFアンテナ本体 > 軒先アンテナ

室内テレビアンテナ 日本アンテナ

販売価格(税別) ¥2,990〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
日本アンテナ 室内テレビアンテナ 1台 レビュー:(1)

【特長】テレビコンセントのない場所で配線工事不要で地デジが楽しめる。 小型・スタイリッシュなデザインでお部屋のインテリアに最適です。 出力先端プラグ付。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > テレビ受信用機器 > テレビアンテナ > UHFアンテナ本体 > 平面アンテナ

平面アンテナ20素子 DXアンテナ

販売価格(税別) ¥5,890
1営業日後以内
DXアンテナ 平面アンテナ20素子 1台

【特長】WEB販売専用モデル。住宅の外観を損ねず、美しく設置できる平面アンテナです。小さいのに安心の高性能、業界トップクラスの高利得。 小形・最軽量・カンタン取付構造。業界初のブースター取付構造で見た目もスッキリ。オフホワイトモデル。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > テレビ受信用機器 > テレビアンテナ > UHFアンテナ本体 > 平面アンテナ

地上デジタル放送用平面アンテナ (中・弱電界用) DXアンテナ

販売価格(税別) ¥11,900
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
DXアンテナ 地上デジタル放送用平面アンテナ (中・弱電界用) 1台

【用途】屋外用

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > テレビ受信用機器 > テレビアンテナ > UHFアンテナ本体 > 平面アンテナ

地上デジタル薄型アンテナ 日本アンテナ

販売価格(税別) ¥8,990
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
日本アンテナ 地上デジタル薄型アンテナ 1台 レビュー:(2)

【特長】UHF八木型アンテナ20素子相当の薄型(平面)地デジアンテナで業界最小面積(受風面積0.127m2)を実現しました。またコンパクトで使い易いマルチ金具を採用することで、屋外設置においてマスト・ベランダ・壁面(建物)・鋼管柱などあらゆる設置に対応可能です。 背面ハンドルを装備。設置時の作業性を考慮、本体自体を掴みやすく、取付や調整が容易。 4方向へのケーブルハンガーを装備。ケーブルの取り回しなどで余長処理や固定が可能。 マルチ金具は左右60°方向調整機能。アンテナ性能の半値幅と組み合わせることで180°方向からの電波受信も可能。 DHマーク適合品

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > テレビ受信用機器 > テレビアンテナ > UHFアンテナ本体 > 平面アンテナ

薄型高性能UHFアンテナ(ブースター内蔵) 日本アンテナ

販売価格(税別) ¥11,900
0営業日後以内
日本アンテナ 薄型高性能UHFアンテナ(ブースター内蔵) 1個

【特長】ブースター内蔵で地デジ受信アップ!業界初室内設置壁掛フック導入。マスト、ベランダ、壁面取付可能なマルチ金具付(左右60°方向調整可能)。屋外でも室内でも使用可能。室内設置壁掛けフック穴あり。ブースター内蔵で17〜21dBアップ

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > テレビ受信用機器 > テレビアンテナ > UHFアンテナ本体 > 平面アンテナ

サイドベース 日本アンテナ

販売価格(税別) ¥769〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
日本アンテナ サイドベース 1個 レビュー:(7)

【特長】アンテナマストを壁面に設置するときに使います。サビに強い。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > テレビ受信用機器 > テレビアンテナ > アンテナ関連品 > サイドベース

「UHFアンテナ本体」の関連特集

アンテナ ブースター

アンテナ ブースター

UHFブースター(ブリスターパック)やCS/BS-IF・UHFブースターも人気!

アンテナ ブースターの販売特集

地デジアンテナ

地デジアンテナ

UHFアンテナや地上デジタル薄型アンテナなど。

地デジアンテナの販売特集

アンテナ

アンテナ

UHFアンテナやサイドベースなどの人気商品が勢ぞろい。

アンテナの販売特集

アンテナ 取付金具

アンテナ 取付金具

ベランダ用取付金具(UHF平面、BS・CSアンテナ用)やサイドベースなどのお買い得商品がいっぱい。

アンテナ 取付金具の販売特集

ブースター

ブースター

UHFブースター(ブリスターパック)やブースターパックなどの人気商品が勢ぞろい。

ブースターの販売特集

DXアンテナ

DXアンテナ

HDMIケーブルやCS/BS-IF・UHFブースターも人気!

DXアンテナの販売特集

BSアンテナ

BSアンテナ

45型BS・110度CSアンテナや45形BS110度CSアンテナセットも人気!

BSアンテナの販売特集

アンテナ本体

アンテナ本体

UHFアンテナ オールチャンネル(13〜52ch)用軒先アンテナや地上デジタル放送用 UHF平面アンテナ屋外用などのお買い得商品がいっぱい。

アンテナ本体の販売特集

弱電界ブースター

弱電界ブースター

UHFブースター(ブリスターパック)やUHF平面アンテナ(26素子相当/ブースター内蔵)などの人気商品が勢ぞろい。

弱電界ブースターの販売特集

アンテナケーブル フラット

アンテナケーブル フラット

室内テレビアンテナやCAT5E準拠LANケーブル(屋外対応版)ほか、いろいろ。

アンテナケーブル フラットの販売特集

水平 アンテナ

水平 アンテナ

UHF20素子アンテナや地上デジタル放送用 UHFアンテナ 屋外用などの「欲しい」商品が見つかる!

水平 アンテナの販売特集

軒先アンテナ

軒先アンテナ

UHFアンテナ オールチャンネル(13〜52ch)用軒先アンテナやUHFアンテナ用軒先ベースほか、いろいろ。

軒先アンテナの販売特集