UK216の販売特集

UK216」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からUK216に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ユニット用玉軸受 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥699〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ユニット用玉軸受 1個 レビュー:(2)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ユニット用玉軸受

「UK216」のピックアップ商品

UKT テークアップ形(テーパ穴) FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥1,590〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(115種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) UKT テークアップ形(テーパ穴) 1個

【特長】軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。アダプターは付属していません。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > テークアップ形ユニット

ベアリングユニット 鋳鉄製ピロー形ユニット 無給油式 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥2,190〜
2営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ベアリングユニット 鋳鉄製ピロー形ユニット 無給油式 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

UK ユニット用玉軸受(テーパ穴) FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥699〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(76種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) UK ユニット用玉軸受(テーパ穴) 1個

【特長】給油機構を備えた球状外径面の外輪とテーパ穴内輪をもつ、グリース密封形深溝玉軸受です。 密封装置によって、普通品(シールとスリンガが付く)と三重シール品の2種類があります。 軸との固定は、アダプタを用いて行います。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ユニット用玉軸受

ピロー形ユニット UKP形 FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥1,090〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) ピロー形ユニット UKP形 1個 レビュー:(6)

【特長】最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。【用途】伝動装置、一般機械など

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

軸受用アダプタ H300X・H2300X FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥519〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(32種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) 軸受用アダプタ H300X・H2300X 1個 レビュー:(6)

【特長】メーカー品番がUK(軸をアダプターで止めるタイプ)で始まるピローブロックに使用できます。 座金・スリーブ・ロックナットは個別に交換可能です。【用途】軸を固定する

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > 軸受アダプタ

ユニット用玉軸受 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥599〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(62種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ユニット用玉軸受 1個 レビュー:(4)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ユニット用玉軸受

UKP ピロー形( テーパ穴) FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥1,990〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(46種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) UKP ピロー形( テーパ穴) 1個 レビュー:(1)

【特長】最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。 アダプターは、付属していません。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂

販売価格(税別) ¥539
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(86種類の商品があります)
大阪魂 六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 1パック(60個)ほか レビュー:(63)

ねじ・ボルト・釘・ビス/素材 > ねじ・ボルト・釘・ビス > ボルト > 六角穴付皿ボルト > 六角穴付皿ボルト

ピロー形ユニット UCP形 FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥959〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(39種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) ピロー形ユニット UCP形 1個 レビュー:(18)

【特長】最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。【用途】伝動装置、一般機械など

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

ころがり軸受アダプタ H23シリーズ 横田機工

販売価格(税別) ¥799〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
横田機工 ころがり軸受アダプタ H23シリーズ 1個 レビュー:(3)

【特長】アダプタスリーブ・ロックナット・座金を組み合わせたアダプタです。 テーパ穴の軸受を軸の任意の位置に容易に固定する場合に用います。 ワッシャー・座金は記載の適合品番で交換が可能です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > 軸受アダプタ

ベアリングユニット 鋳鉄製ピロー形ユニット給油式 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥2,390〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ベアリングユニット 鋳鉄製ピロー形ユニット給油式 1個 レビュー:(1)

【特長】ベアリングユニットの代表的形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動広く使用されているプランマブロックと自動 調心玉軸受との組合せに相当するもので、軸への取付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などに最も多く使用されています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

重荷重用ピロー形ユニット 旭精工

販売価格(税別) ¥1,990〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
旭精工 重荷重用ピロー形ユニット 1個 レビュー:(1)

【特長】合理的な自動調心性 軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん 軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能 軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

「UK216」の関連特集

ukt209

ukt209

UKT テークアップ形(テーパ穴)やテークアップ形ユニット テーパ穴形鋼鈑製カバー付き 片側軸端などの「欲しい」商品が見つかる!

ukt209の販売特集

UCP308

UCP308

重荷重用ピロー形ユニットやベアリングユニット 鋳鉄製ピロー形ユニット給油式を今すぐチェック!

UCP308の販売特集

ucp310

ucp310

ベアリングユニット 鋳鉄製ピロー形ユニット給油式や重荷重用ピロー形ユニットを今すぐチェック!

ucp310の販売特集

UK

UK

UK ユニット用玉軸受(テーパ穴)やジムノックUK 0.7などの「欲しい」商品が見つかる!

UKの販売特集

ユニット用玉軸受 207

ユニット用玉軸受 207

ユニット用玉軸受やユニット用玉軸受 UC200番台(軽荷重用)などのお買い得商品がいっぱい。

ユニット用玉軸受 207の販売特集

UK208D1

UK208D1

ユニット用玉軸受やころがり軸受アダプタ H23シリーズほか、いろいろ。

UK208D1の販売特集

UC314

UC314

ユニット用玉軸受 UC300番台(重荷重用)やユニット用玉軸受(重荷重用)などのお買い得商品がいっぱい。

UC314の販売特集

ベアリング UKP208

ベアリング UKP208

ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式やピロー形ユニット UKP形を今すぐチェック!

ベアリング UKP208の販売特集

ベアリング UCP310

ベアリング UCP310

ベアリングユニット 鋳鉄製ピロー形ユニット 無給油式やピロー形ユニット UCP形ほか、いろいろ。

ベアリング UCP310の販売特集

ucp314

ucp314

ピロー形ユニット UCP形やベアリングユニット 鋳鉄製ピロー形ユニット給油式も人気!

ucp314の販売特集

UK形

UK形

ユニット用玉軸受やユニット用玉軸受けUKX形を今すぐチェック!

UK形の販売特集

UCP308D1

UCP308D1

ベアリングユニット 鋳鉄製ピロー形ユニット給油式やベアリングユニット ピロー形ユニット給油式(片側閉じカバータイプ)など。

UCP308D1の販売特集