UK307の販売特集 【通販モノタロウ】
 

UK307の販売特集

UK307」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からUK307に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

UK ユニット用玉軸受(テーパ穴) FYH (日本ピローブロック)

販売価格 ¥699〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(76種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) UK ユニット用玉軸受(テーパ穴) 1個

【特長】給油機構を備えた球状外径面の外輪とテーパ穴内輪をもつ、グリース密封形深溝玉軸受です。 密封装置によって、普通品(シールとスリンガが付く)と三重シール品の2種類があります。 軸との固定は、アダプタを用いて行います。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ユニット用玉軸受

「UK307」のピックアップ商品

UKFL ひしフランジ形(テーパ穴) FYH (日本ピローブロック)

販売価格 ¥1,090〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(38種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) UKFL ひしフランジ形(テーパ穴) 1個

【特長】軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

ユニット用玉軸受 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格 ¥699〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ユニット用玉軸受 1個 レビュー:(1)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ユニット用玉軸受

ピロー形ユニット UKP形 FYH (日本ピローブロック)

販売価格 ¥1,090〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) ピロー形ユニット UKP形 1個 レビュー:(6)

【特長】最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。【用途】伝動装置、一般機械など

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

軸受用アダプタ H300X・H2300X FYH (日本ピローブロック)

販売価格 ¥519〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(32種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) 軸受用アダプタ H300X・H2300X 1個 レビュー:(5)

【特長】メーカー品番がUK(軸をアダプターで止めるタイプ)で始まるピローブロックに使用できます。 座金・スリーブ・ロックナットは個別に交換可能です。【用途】軸を固定する

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > 軸受アダプタ

UKF 角フランジ形(テーパ穴) FYH (日本ピローブロック)

販売価格 ¥1,190〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(46種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) UKF 角フランジ形(テーパ穴) 1個 レビュー:(1)

【特長】軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > 角フランジ形

ひしフランジ形ユニット 旭精工

販売価格 ¥899〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
旭精工 ひしフランジ形ユニット 1個 レビュー:(5)

【特長】軸受箱の形状をひし形とし、2本のボルトで取り付けるようにしているから、あまり場所を取らず、機械への取り付けも簡単に出来る。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

ころがり軸受アダプタ H23シリーズ 横田機工

販売価格 ¥639〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
横田機工 ころがり軸受アダプタ H23シリーズ 1個 レビュー:(3)

【特長】アダプタスリーブ・ロックナット・座金を組み合わせたアダプタです。 テーパ穴の軸受を軸の任意の位置に容易に固定する場合に用います。 ワッシャー・座金は記載の適合品番で交換が可能です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > 軸受アダプタ

ひしフランジ形ユニット給油式 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格 ¥1,090〜
0営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ひしフランジ形ユニット給油式 1個 レビュー:(4)

【特長】軸受箱の形状がひし形で、2本のボルトでフレームに取付けるようになっており、狭いスペースに並んで取付けられるので、コンベヤのようにベアリングユニットの取付けピッチの限られている場所に適しています。 また取付けボルト穴のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴ピッチと同一で互換性があります。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

ひしフランジ形ユニット無給油式 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格 ¥999〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ひしフランジ形ユニット無給油式 1個 レビュー:(6)

【特長】軸受箱の形状がひし形で、2本のボルトでフレームに取付けるようになっており、狭いスペースに並んで取付けられるので、コンベヤのようにベアリングユニットの取付けピッチの限られている場所に適しています。 また取付けボルト穴のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴ピッチと同一で互換性があります。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

ひしフランジ形ユニット給油式 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格 ¥999〜
1営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ひしフランジ形ユニット給油式 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

ユニット用玉軸受 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格 ¥1,790〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(35種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ユニット用玉軸受 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ユニット用玉軸受

ピロー形ユニット UCP形 FYH (日本ピローブロック)

販売価格 ¥959〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(39種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) ピロー形ユニット UCP形 1個 レビュー:(18)

【特長】最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。【用途】伝動装置、一般機械など

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

「UK307」の関連特集

C-UKP307

C-UKP307

重荷重用ピロー形ユニット テーパ穴 鋳鉄製カバー付き 片側軸端やベアリングユニット ピロー形ユニット給油式を今すぐチェック!

C-UKP307の販売特集

制御機器

制御機器

電磁開閉器 重負荷始動用やミニパワーリレー MY4などの「欲しい」商品が見つかる!

制御機器の販売特集

ベアリング・伝導機器

ベアリング・伝導機器

標準 Vプーリー A-2や標準 Vプーリー STD-M-1 軸穴完成品などの人気商品が勢ぞろい。

ベアリング・伝導機器の販売特集

FYH (日本ピローブロック)

FYH (日本ピローブロック)

UFL 小型・軽量ひしフランジ形やピロー形ユニット UCP形を今すぐチェック!

FYH (日本ピローブロック)の販売特集

エヌティーエヌ(NTN)

エヌティーエヌ(NTN)

深溝玉軸受 6200番台 ZZや深溝玉軸受 6000番台 ZZなど。

エヌティーエヌ(NTN)の販売特集

旭精工

旭精工

角フランジ形ユニットやピロー形ユニットなどの人気商品が勢ぞろい。

旭精工の販売特集

MAXIM

MAXIM

MAX238CNG+やMAX31856MUD+を今すぐチェック!

MAXIMの販売特集