UKP216の販売特集 【通販モノタロウ】
 

UKP216の販売特集

UKP216」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からUKP216に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ピロー形ユニット UKP形 FYH (日本ピローブロック)

販売価格 ¥1,090〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) ピロー形ユニット UKP形 1個 レビュー:(6)

【特長】最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。【用途】伝動装置、一般機械など

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

「UKP216」のピックアップ商品

ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格 ¥3,490〜
2営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格 ¥1,190〜
2営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式 1個 レビュー:(1)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

軸受用アダプタ H300X・H2300X FYH (日本ピローブロック)

販売価格 ¥519〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(32種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) 軸受用アダプタ H300X・H2300X 1個 レビュー:(5)

【特長】メーカー品番がUK(軸をアダプターで止めるタイプ)で始まるピローブロックに使用できます。 座金・スリーブ・ロックナットは個別に交換可能です。【用途】軸を固定する

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > 軸受アダプタ

ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格 ¥1,190〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式 1個 レビュー:(2)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

ころがり軸受アダプタ H23シリーズ 横田機工

販売価格 ¥639〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
横田機工 ころがり軸受アダプタ H23シリーズ 1個 レビュー:(3)

【特長】アダプタスリーブ・ロックナット・座金を組み合わせたアダプタです。 テーパ穴の軸受を軸の任意の位置に容易に固定する場合に用います。 ワッシャー・座金は記載の適合品番で交換が可能です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > 軸受アダプタ

軸受用アダプタ H23シリーズ 光精軌工業

販売価格 ¥679〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
光精軌工業 軸受用アダプタ H23シリーズ 1個

【用途】テーパー穴の軸受を軸の任意の位置に固定する時に。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > 軸受アダプタ

ピロー形ユニット UCP形 FYH (日本ピローブロック)

販売価格 ¥959〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(39種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) ピロー形ユニット UCP形 1個 レビュー:(18)

【特長】最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。【用途】伝動装置、一般機械など

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

UKP ピロー形( テーパ穴) FYH (日本ピローブロック)

販売価格 ¥1,990〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(46種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) UKP ピロー形( テーパ穴) 1個 レビュー:(1)

【特長】最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。 アダプターは、付属していません。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

ピロー形ユニット UKP-FCD形 FYH (日本ピローブロック)

販売価格 ¥2,490〜
3営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) ピロー形ユニット UKP-FCD形 1個

【特長】最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。【用途】伝動装置、一般機械など

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

ピロー形ユニット テーパー穴形 旭精工

販売価格 ¥1,190〜
1営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(45種類の商品があります)
旭精工 ピロー形ユニット テーパー穴形 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

ピロー形ユニット 給油式 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格 ¥999〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ピロー形ユニット 給油式 1個 レビュー:(15)

【特長】ベアリングユニットの代表的形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動広く使用されているプランマブロックと自動調心玉軸受との組合せに相当するもので、軸への取付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などに最も多く使用されています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

ピロー形ユニット UKP-C形 FYH (日本ピローブロック)

販売価格 ¥1,690〜
3営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) ピロー形ユニット UKP-C形 1個

【特長】最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。【用途】伝動装置、一般機械など

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

「UKP216」の関連特集

ukp206d1

ukp206d1

ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式やころがり軸受アダプタ H23シリーズなど。

ukp206d1の販売特集

ベアリング・伝導機器

ベアリング・伝導機器

標準 Vプーリー A-2や標準 Vプーリー STD-M-1 軸穴完成品などの人気商品が勢ぞろい。

ベアリング・伝導機器の販売特集

FYH (日本ピローブロック)

FYH (日本ピローブロック)

UFL 小型・軽量ひしフランジ形やピロー形ユニット UCP形を今すぐチェック!

FYH (日本ピローブロック)の販売特集

エヌティーエヌ(NTN)

エヌティーエヌ(NTN)

深溝玉軸受 6200番台 ZZや深溝玉軸受 6000番台 ZZなど。

エヌティーエヌ(NTN)の販売特集

光精軌工業

光精軌工業

軸受用アダプタ H2シリーズや軸受用アダプタ H31シリーズも人気!

光精軌工業の販売特集

旭精工

旭精工

角フランジ形ユニットやピロー形ユニットなどの人気商品が勢ぞろい。

旭精工の販売特集

横田機工

横田機工

転がり軸受用ナットや転がり軸受用座金など。

横田機工の販売特集