UL テープの販売特集

UL テープ」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からUL テープに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ビニールテープ モノタロウ

販売価格(税別) ¥79〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
モノタロウ ビニールテープ 1巻ほか レビュー:(272)

【用途】電気コードの被覆補修、補強に。 機械、工具の絶縁被覆に。

オフィス・テープ・清掃用品 > テープ > ビニールテープ > 一般用途

「UL テープ」のピックアップ商品

スコッチ ビニルテープ No.35 スリーエム(3M)

販売価格(税別) ¥499
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
スリーエム(3M) スコッチ ビニルテープ No.35 1巻 レビュー:(7)

【特長】柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。 UL、CSA 規格適合(UL510、CSA Standard. C22.2 No. 197-M1983) 鉛フリー【用途】電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁 各種電線、ケーブル、配管などの識別(ナンバリング) ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護

オフィス・テープ・清掃用品 > テープ > ビニールテープ > 一般用途

ニトフロン粘着テープ No.903UL 日東電工

販売価格(税別) ¥1,290〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(48種類の商品があります)
日東電工 ニトフロン粘着テープ No.903UL 1巻 レビュー:(30)

【特長】UL-510を取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り性にすぐれています。 H種絶縁材料を使用しています。 耐炎性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・低摩擦係数・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂が持つすぐれた特性を備えています。 通常の粘着テープと同様に貼り合わせ、巻き付け、結束、シールがスムーズにできます。【用途】耐熱電気絶縁(H種電気絶縁用) 摺動部の助長・擦れ対策 ヒートシール圧着部の被覆 結線部の絶縁被覆、他

オフィス・テープ・清掃用品 > テープ > フッ素樹脂テープ

ニトフロン粘着テープ ガラスクロス基材 No.973UL 日東電工

販売価格(税別) ¥2,190〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
日東電工 ニトフロン粘着テープ ガラスクロス基材 No.973UL 1巻 レビュー:(8)

【特長】伸びが小さい。機能的強度。 寸法安定性。H種絶縁材料。 ヒートシール。 ニトフロンは日東電工が製造するフッ素樹脂加工の登録商標です。 ニトフロン粘着テープは、各種基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。 UL510を取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り性にすぐれています。 高温保持性、寸法安定性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂がもつすぐれた特性を備えています。【用途】各種コイル、モータ、リード線耐熱結束。 ラミネートロール離型用ラッピング。 ヒートシール用耐熱離型。 印刷機、複写機の用紙すべり。 ホッパー、シューターのライニング。 耐熱マスキング。 製袋ヒートシール用の耐熱離型、食品加工用の搬送ベルト他

オフィス・テープ・清掃用品 > テープ > フッ素樹脂テープ

ビニールテープ エーモン工業

販売価格(税別) ¥199
0営業日後以内
エーモン工業 ビニールテープ 1パック レビュー:(7)

【特長】電気絶縁性・耐候性に優れており、作業性がよい。 赤黒で色分けできる。 JIS C2336規格品【用途】配線コードの絶縁に

オフィス・テープ・清掃用品 > テープ > ビニールテープ > 電装・ハーネス

粘着性ポリエチレン高圧絶縁テープ 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥259
0営業日後以内
男前モノタロウ 粘着性ポリエチレン高圧絶縁テープ 1巻 レビュー:(50)

【特長】ポリエチレン基材にブチルゴムを主成分とした粘着層を貼り合わせた高圧絶縁テープです。 優れた電気的諸特性、耐水耐湿性、耐オゾン、耐候性、耐化学薬品性、良好な耐寒性、耐老化性、機械的性質、長期保存可能。【用途】電力ケーブル及び通信ケーブルの接続部や端末部の絶縁と防水、金属の防食など。

オフィス・テープ・清掃用品 > テープ > ビニールテープ > 高圧絶縁テープ

ビニルテープ No.21 ニトムズ

販売価格(税別) ¥71〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(34種類の商品があります)
ニトムズ ビニルテープ No.21 1巻ほか レビュー:(48)

【特長】JISC2336取得 使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。 端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。 カット性にすぐれ、手で切ることができます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。 1年以上倉庫にストックしておいても品質劣化が少なく、十分に使用できます。 8色のカラーバリエーションがあり、配線の色分けにも便利です。 無鉛タイプです。【用途】電気コードの被覆補修、補強に。 機械、工具の絶縁被覆に。 結束、色分けに。

オフィス・テープ・清掃用品 > テープ > ビニールテープ > 一般用途

ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S #25 寺岡製作所

販売価格(税別) ¥57〜
特価
0営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(116種類の商品があります)
寺岡製作所 ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S #25 1巻 レビュー:(15)

【特長】コイルに巻いても端末はがれを起こしにくい優れた粘着力。耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。(File No. E56086) UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V【用途】トランスの外層・内層絶縁。電子部品の絶縁、固定。

オフィス・テープ・清掃用品 > テープ > 電子・基板用テープ > ポリエステルテープ

ニトフロン粘着テープ ガラスクロス基材 No.973UL-S 日東電工

販売価格(税別) ¥1,690〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
日東電工 ニトフロン粘着テープ ガラスクロス基材 No.973UL-S 1巻 レビュー:(20)

【特長】UL-94-V-Oを取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り面にすぐれています。 高温保持性、寸法安定性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂がもつすぐれた特性を備えています。【用途】各種コイル、モータ、リード線耐熱結束。 ラミネートロール離型用ラッピング。 ヒートシール用耐熱離型。 印刷機、複写機の用紙すべり。 ホッパー、シューターのライニング。 耐熱マスキング。

オフィス・テープ・清掃用品 > テープ > フッ素樹脂テープ

3M フィットテープ(自己融着性絶縁・保護) スリーエム(3M)

販売価格(税別) ¥339
0営業日後以内
スリーエム(3M) 3M フィットテープ(自己融着性絶縁・保護) 1巻 レビュー:(20)

【特長】鉛フリータイプです。 高い絶縁特性を持っています。 内線規定に記載されている黒色粘着ポリエチレン絶縁テープ(JCAA D 004)の規格品です。 低温化でも柔軟性を失わず、作業性に優れています。 切断にはカッターが必要。【用途】ゴム・プラスチック絶縁電線の接続および端末処理部の絶縁・保護用。

オフィス・テープ・清掃用品 > テープ > ビニールテープ > 自己融着テープ

スコッチ ビニルテープ スーパー88 スリーエム(3M)

販売価格(税別) ¥429〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
スリーエム(3M) スコッチ ビニルテープ スーパー88 1巻 レビュー:(9)

【特長】温度指数範囲が-18℃〜105℃と最も広く、特に、低温下での作業性に優れています。 柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。 耐候性が高く、屋外で長期間使用できます。 鉛フリー(意図的含有なし) UL510・CSA規格の認証を取得しています。【用途】電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁 寒冷地における施工 ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護 電気配線工事。 通信工事。 LAN配線工事。 工事の外層仕上げ巻。 結束、固定。 定温環境下での使用。

オフィス・テープ・清掃用品 > テープ > ビニールテープ > 一般用途

電気絶縁用ビニールテープ テサ(tesa)

販売価格(税別) ¥519〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
テサ(tesa) 電気絶縁用ビニールテープ 1パック(10巻) レビュー:(18)

【特長】耐熱、耐寒性に優れ経時変化しにくいです。糊のしみだしがなく、長期在庫が可能です。鉛フリー、JIS規格適合品です。【用途】電気配線工事に。複雑な形状物の梱包に。ドラム缶などのカンシールに。各種結束、固定、識別に。

オフィス・テープ・清掃用品 > テープ > ビニールテープ > 電装・ハーネス

電気絶縁用ビニルテープ No.21N 日東電工

販売価格(税別) ¥519〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
日東電工 電気絶縁用ビニルテープ No.21N 1パック(10巻) レビュー:(55)

【特長】電気絶縁性に非常にすぐれています。使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。カット性にすぐれ、手で切ることができます。耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。初期粘着性にすぐれています。8色のカラーバリエーションがあり、配線の色分けにも便利です。JIS C 2336 A種の認定品です。 無鉛タイプなので安心して使用できます。【用途】配線工事に。配線の識別に。機械工事の絶縁用に。

オフィス・テープ・清掃用品 > テープ > ビニールテープ > 一般用途

「UL テープ」の関連特集

プラスチックテープ 3M

プラスチックテープ 3M

3M プラスチックフィルムテープ 471や3M ネクスケア 手で切れるプラスチックテープなど。

プラスチックテープ 3Mの販売特集

テープ 電気工事

テープ 電気工事

作業表示テープやエフコテープ2号(高圧絶縁テープ)も人気!

テープ 電気工事の販売特集

粘着性ポリエチレン絶縁テープ

粘着性ポリエチレン絶縁テープ

粘着性ポリエチレン絶縁テープや粘着性ポリエチレン高圧絶縁テープなどの「欲しい」商品が見つかる!

粘着性ポリエチレン絶縁テープの販売特集

ビニールテープ 18mm

ビニールテープ 18mm

スコッチ ビニルテープ No.35やビニールテープなど。

ビニールテープ 18mmの販売特集

電気コードテープ

電気コードテープ

ビニールテープや電気絶縁用ビニルテープ No.21Nなどの人気商品が勢ぞろい。

電気コードテープの販売特集

プラスチックテープ

プラスチックテープ

3M プラスチックフィルムテープ 471やFC プラスチックテープなどの「欲しい」商品が見つかる!

プラスチックテープの販売特集

絶縁テープ 20mm

絶縁テープ 20mm

電気絶縁用テープ No.117や脱鉛タイプビニールテープ20mほか、いろいろ。

絶縁テープ 20mmの販売特集

絶縁テープ 緑

絶縁テープ 緑

ビニールテープVT-19緑やビニールテープを今すぐチェック!

絶縁テープ 緑の販売特集

プラスティック テープ

プラスティック テープ

オレンジケア プラスティックテープや3M プラスチックフィルムテープ 471などのお買い得商品がいっぱい。

プラスティック テープの販売特集

寺岡 302

寺岡 302

電気絶縁用ビニルテープやポリエステルフィルム粘着テープ NO.630F #25などの「欲しい」商品が見つかる!

寺岡 302の販売特集

ビニールテープ ベージュ

ビニールテープ ベージュ

スコッチ(R)ビニールテープ 117S(19mm×20m)や電気絶縁用ビニルテープ117などのお買い得商品がいっぱい。

ビニールテープ ベージュの販売特集

hf-119-a

hf-119-a

ミリオン ビニルテープやビニールテープも人気!

hf-119-aの販売特集