UL電線1007の販売特集

UL電線1007」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からUL電線1007に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

UL耐熱ビニル絶縁電線 協和ハーモネット

販売価格(税別) ¥349〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(167種類の商品があります)
協和ハーモネット UL耐熱ビニル絶縁電線 1巻ほか レビュー:(17)

【特長】UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。 UL・CSA共用です。【用途】電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > その他絶縁電線

「UL電線1007」のピックアップ商品

UL耐熱ビニル絶縁電線 協和ハーモネット

販売価格(税別) ¥499〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(84種類の商品があります)
協和ハーモネット UL耐熱ビニル絶縁電線 1本ほか レビュー:(5)

【特長】UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。 UL・CSA共用です。【用途】電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > その他絶縁電線

5556TL・5558TL用(UL1015)手動圧着工具 日本モレックス(molex)

販売価格(税別) ¥79,900
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日本モレックス(molex) 5556TL・5558TL用(UL1015)手動圧着工具 1台 レビュー:(1)

【特長】5556TL・5558TL専用(UL1007)の手動圧着工具です。ラチェット式です。

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > 電設工事関連 > 圧着工具 > 本体

配線コード(30m巻) モノタロウ

販売価格(税別) ¥579〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
モノタロウ 配線コード(30m巻) 1巻(30m) レビュー:(184)

【特長】自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。【用途】自動車用やバイクの低圧回路配線に。

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 電装取付用品 > 電線・コード > 自動車用シングルコード

電気機器用ビニル絶縁電線 三ツ星

販売価格(税別) ¥1,490〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(192種類の商品があります)
三ツ星 電気機器用ビニル絶縁電線 1巻 レビュー:(35)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > ビニル絶縁電線 > KIV

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業

販売価格(税別) ¥599〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(334種類の商品があります)
富士電線工業 VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 1巻(10m)ほか レビュー:(116)

【特長】外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。【用途】屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

UL難燃架橋ポリエチレン絶縁電線 協和ハーモネット

販売価格(税別) ¥439〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(39種類の商品があります)
協和ハーモネット UL難燃架橋ポリエチレン絶縁電線 1本ほか レビュー:(8)

【特長】絶縁体が照射架橋のため、耐熱性にすぐれハンダ付け時に絶縁体の溶融がありません。 仕上外径が細く、配線スペースを取りません。 ULVW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。【用途】電気、電子機器の内部配線 ヘアードライヤー、熱器具の内部配線、モーター口出し線等

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 難燃ケーブル > 耐火・耐熱ケーブル

UL耐熱架橋ビニル絶縁電線 協和ハーモネット

販売価格(税別) ¥399〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
協和ハーモネット UL耐熱架橋ビニル絶縁電線 1本ほか レビュー:(4)

【特長】絶縁体に照射架橋を使用しているため、耐熱性にすぐれハンダ付け時に絶縁体の溶融がありません。 仕上外径が細く、配線スペースを取りません。 ULVW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。 UL・CSA共用です。【用途】電気、電子機器の内部配線 精密機器の配線等

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 難燃ケーブル > 耐火・耐熱ケーブル

電気機器用ビニル絶縁電線(箱入) 三ツ星

販売価格(税別) ¥2,990〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
三ツ星 電気機器用ビニル絶縁電線(箱入) 1巻 レビュー:(7)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > ビニル絶縁電線 > KIV

UL耐熱架橋ビニル絶縁電線 協和ハーモネット

販売価格(税別) ¥399〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
協和ハーモネット UL耐熱架橋ビニル絶縁電線 1本ほか

【特長】UL・CSA共用です。絶縁体が照射架橋のため、耐熱性にすぐれています。 仕上外径が細く、配線スペースを取りません。 絶縁体には耐熱性にすぐれた照射架橋ビニルを使用しており、300度3秒以内であればハンダ付け時に絶縁体が溶けることがありません。【用途】電気・電子機器の内部配線、小型電子機器の内部配線等

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > その他絶縁電線

FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル 大電

販売価格(税別) ¥419〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(290種類の商品があります)
大電 FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル 1巻 レビュー:(4)

【特長】UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。【用途】FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > FA用ケーブル > 可動用ケーブル

極細エナメル線(2種ポリウレタン銅線) 協和ハーモネット

販売価格(税別) ¥529〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
協和ハーモネット 極細エナメル線(2種ポリウレタン銅線) 1個 レビュー:(2)

【特長】ウレタン樹脂のワニスを導体に焼き付けた巻線です。 耐熱性、耐薬品性にすぐれています。 接続時被覆をはがさずハンダ付けすることが可能です。 高周波における誘電特性にすぐれています。 はんだ付け性:ハンダ槽にて380℃X1秒【用途】リレーコイル、通信用コイル、小型モーター、小型トランス等

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > 銅線・導線

可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 阪神電線

販売価格(税別) ¥197〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(405種類の商品があります)
阪神電線 可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 1巻 レビュー:(4)

【特長】UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > FA用ケーブル > 可動用ケーブル

「UL電線1007」の関連特集

awg28

awg28

UL耐熱架橋ビニル絶縁電線やUL耐熱ビニル絶縁電線を今すぐチェック!

awg28の販売特集

UL1007

UL1007

UL耐熱ビニル絶縁電線やUL耐熱架橋ビニル絶縁電線を今すぐチェック!

UL1007の販売特集

UL1015

UL1015

UL耐熱ビニル絶縁電線や電気機器用ビニル絶縁電線(箱入)も人気!

UL1015の販売特集

耐熱電子ワイヤー

耐熱電子ワイヤー

UL難燃架橋ポリエチレン絶縁電線やH-PVC耐熱通信機器用ビニル電線を今すぐチェック!

耐熱電子ワイヤーの販売特集

UL1430

UL1430

UL耐熱ビニル絶縁電線やUL難燃架橋ポリエチレン絶縁電線も人気!

UL1430の販売特集

AWG22 線

AWG22 線

UL耐熱ビニル絶縁電線や可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格などの人気商品が勢ぞろい。

AWG22 線の販売特集

awg28 線径

awg28 線径

スケールストッパー(スケールツキ)やUL耐熱架橋ビニル絶縁電線などの人気商品が勢ぞろい。

awg28 線径の販売特集

AWG20 UL1007

AWG20 UL1007

UL耐熱ビニル絶縁電線やUL耐熱架橋ビニル絶縁電線を今すぐチェック!

AWG20 UL1007の販売特集

1007 awg24

1007 awg24

UL耐熱ビニル絶縁電線やUL難燃架橋ポリエチレン絶縁電線も人気!

1007 awg24の販売特集

電気絶縁用品

電気絶縁用品

自己融着テープ No.11や収縮チューブ(白)を今すぐチェック!

電気絶縁用品の販売特集

電線1.5

電線1.5

電気機器用ビニル絶縁電線(箱入)や電気機器用ビニル絶縁電線も人気!

電線1.5の販売特集

KQE

KQE

架橋ポリエチレン電線や隔壁用ユニオン KQ2E (KQ互換タイプ) ミリサイズを今すぐチェック!

KQEの販売特集