UOSの販売特集 【通販モノタロウ】
 

UOSの販売特集

UOS」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からUOSに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

鋳鉄製ワンタッチ式U形ストレーナー(ねじ継手) ワシノ機器

販売価格 ¥14,900〜
3営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
ワシノ機器 鋳鉄製ワンタッチ式U形ストレーナー(ねじ継手) 1個

【特長】内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > バルブ > ストレーナー > U形ストレーナー

「UOS」のピックアップ商品

U形ストレーナ(60メッシュ) ヨシタケ

販売価格 ¥19,900〜
4営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ヨシタケ U形ストレーナ(60メッシュ) 1台

【特長】ろ過面積を大きく取ったU型ストレーナです。 本体は球状黒鉛鋳鉄製で耐圧に優れています。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > バルブ > ストレーナー > U形ストレーナー

高性能小型無停電電源装置 UPSシリーズ スワロー電機

販売価格 ¥22,900〜
0営業日後以内から出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
スワロー電機 高性能小型無停電電源装置 UPSシリーズ 1台

【特長】停電時(瞬断時も含む)10msec以下でバックアップし、電圧変動に素早く対応しソフトスタート機能がついていますのでOA機器等に影響を与えません。停電時には警報としてブザー音と発光ダイオードで知らせ、他の外部機器へ停電信号を送るためのコネクターを設けています。常時商用給電方式ですから省エネで騒音がなくクリーンな環境を保ちます。バッテリーLOWの時にはインバーターが自動停止して、バッテリーの過放電を防ぎます。ノイズ対策を施していますのでCRT、他機器への干渉の心配も不要です。バッテリーはメンテナンスフリーの小型高性能バッテリーを使用しています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > パワーサプライ(電源) > 無停電電源装置

ヨシタケ ステンレス製U形ストレーナ ヨシタケ

販売価格 ¥18,900〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
ヨシタケ ヨシタケ ステンレス製U形ストレーナ 1個

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > バルブ > ストレーナー > U形ストレーナー

ステンレス製ワンタッチ式U形ストレーナー(ねじ継手) ワシノ機器

販売価格 ¥49,900〜
4営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
ワシノ機器 ステンレス製ワンタッチ式U形ストレーナー(ねじ継手) 1個

【特長】内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > バルブ > ストレーナー > U形ストレーナー

ヨシタケ ワンタッチ式U形ストレーナ(60メ) ヨシタケ

販売価格 ¥19,900〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ヨシタケ ヨシタケ ワンタッチ式U形ストレーナ(60メ) 1個

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > バルブ > ストレーナー > U形ストレーナー

ストレーナー(ねじ込み形) SY-5シリーズ ヨシタケ

販売価格 ¥1,590〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(70種類の商品があります)
ヨシタケ ストレーナー(ねじ込み形) SY-5シリーズ 1個 レビュー:(7)

【特長】小型・軽量で、最も経済性に富んだ汎用品です。 目詰まりからくる流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > バルブ > ストレーナー > Y形ストレーナー

鋳鉄製ワンタッチ式U形ストレーナー(フランジ継手) ワシノ機器

販売価格 ¥23,900〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
ワシノ機器 鋳鉄製ワンタッチ式U形ストレーナー(フランジ継手) 1個

【特長】内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > バルブ > ストレーナー > U形ストレーナー

ステンレス製Y形ストレーナー(ねじ継手) ワシノ機器

販売価格 ¥7,990〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
ワシノ機器 ステンレス製Y形ストレーナー(ねじ継手) 1個

【特長】内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > バルブ > ストレーナー > Y形ストレーナー

Smart-UPS 750 LCD 100V APC

販売価格 ¥54,900
3営業日後以内
APC Smart-UPS 750 LCD 100V 1台

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > 無停電電源装置(UPS)

OAタップ型無停電電源装置 パワーコムジャパン

販売価格 ¥7,390
0営業日後以内
パワーコムジャパン OAタップ型無停電電源装置 1個 レビュー:(1)

【特長】1年間の製品無償保証 バッテリーバックアップ&サージ保護機能 周辺機器の電源障害時の瞬時バッテリーバックアップおよびサージスパイクからの保護。 過負荷やショートによりUPSの出力が停止した場合でも、ワンプッシュで復帰が可能。 オンライン運転中、バッテリー運転中、過負荷状態、バッテリー交換時期等、UPSの状態をLED点滅と警告音で通知。 ラインサージ吸収 内蔵されたサージ吸収素子(バリスタ)が雷および開閉サージを吸収し、接続された機器を守ります。 専用電源管理ソフトウェア付 停電時に自動でパソコンをシャットダウンするソフト

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > 無停電電源装置(UPS)

無停電電源装置 BXシリーズ オムロン(omron)

販売価格 ¥19,900〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
オムロン(omron) 無停電電源装置 BXシリーズ 1個ほか

【特長】常時商用給電方式。4種類の電源電圧に対応(100V・110V・115V・120V):100から120Vの電圧に対応していますので、さまざまな電源電圧にも柔軟に対応することが可能です。CEマーキング適合、UL1778取得:世界を代表する安全規格であるCEマーキングに適合。UL規格の認証を受けていますので、安心してご使用いただけます。「リモートON/OFF接点入力」標準装備:リモートON/OFF接点入力を装備しており、外部スイッチなどからUPSをON/OFFできます。組み込み用途に最適です。Windows/Linux対応自動シャットダウンソフト「Power Act Pro」を標準添付。バッテリはお客様で交換可能(ホットスワップ対応):バッテリはお客様自身で間単に交換することが可能。手間とコストを削減できます。「長寿命バッテリ」搭載:期待寿命4〜5年という長寿命バッテリを搭載。トータルランニングコストを低減します。「状態表示ウインドウ」搭載:動作時や異常発生時の状況をデジタル表示でお知らせ。メンテナンスや緊急時にも迅速に対応できます。コールドスタート対応:AC入力がない状態でもUPSを起動し、UPSからAC出力させることが可能です。「バッテリ交換表示LED」搭載:バッテリ交換時期を赤い点滅表示でお知らせします。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > パワーサプライ(電源) > 無停電電源装置

150型(10K)青銅製Y形ストレーナ YKシリーズ キッツ(KITZ)

販売価格 ¥2,290〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
キッツ(KITZ) 150型(10K)青銅製Y形ストレーナ YKシリーズ 1個 レビュー:(3)

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > バルブ > ストレーナー > Y形ストレーナー

「UOS」の関連特集

TRUSCO

TRUSCO

スモールローラー(万能用)やリチウム万能グリスなどの「欲しい」商品が見つかる!

TRUSCOの販売特集

SUMICO

SUMICO

スミコーTFP スプレーやスミプレックスMPなど。

SUMICOの販売特集

microUSBケーブル

microUSBケーブル

microUSBケーブル USB2.0 エコパッケージ ブラックやmicroUSBケーブル 2A出力 スタンダード 通信・充電 1.2mなどの人気商品が勢ぞろい。

microUSBケーブルの販売特集

ニトフロン 粘着テープ No.973UL-S

ニトフロン 粘着テープ No.973UL-S

ニトフロン粘着テープ ガラスクロス基材 No.973UL-Sやニトフロン粘着テープ ガラスクロス基材 No.973ULなどのお買い得商品がいっぱい。

ニトフロン 粘着テープ No.973UL-Sの販売特集

trusco コンテナ

trusco コンテナ

THC型コンテナ(Aタイプ)やα折りたたみコンテナも人気!

trusco コンテナの販売特集

BONDHUS

BONDHUS

ボールポイント六角レンチやボールポイント六角棒ドライバーなどのお買い得商品がいっぱい。

BONDHUSの販売特集

SUGICO SH-637M

SUGICO SH-637M

18-8 計量水マス(口付)などのお買い得商品がいっぱい。

SUGICO SH-637Mの販売特集

TRUSCO ジョイント金具

TRUSCO ジョイント金具

ジョイント金具24型(スチール)27Bやジョイント金具Lタイプなどのお買い得商品がいっぱい。

TRUSCO ジョイント金具の販売特集

osg ex-sus-gdr

osg ex-sus-gdr

EXゴールドドリル(ステンレス・軟鋼用レギュラ形) (EX-SUS-GDR)やネクサスドリル レギュラ形(NEXUS-GDR)など。

osg ex-sus-gdrの販売特集

Luminous

Luminous

ルミナス スチールシェルフやルミナスライト スチールシェルフなどの「欲しい」商品が見つかる!

Luminousの販売特集

TRUSCO マルチクリーナー

TRUSCO マルチクリーナー

αマルチクリーナー(強力洗浄剤)やαマルチクリーナーエコなどの人気商品が勢ぞろい。

TRUSCO マルチクリーナーの販売特集

TRUSCO DPM-CM

TRUSCO DPM-CM

クリーンマスク(特殊抗菌仕様)やフレッシュマスク(活性炭入)など。

TRUSCO DPM-CMの販売特集