UP002の販売特集

UP002」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からUP002に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

UP 小型・軽量ピロー形 FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥969〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) UP 小型・軽量ピロー形 1個 レビュー:(11)

【特長】軽量形のユニット用玉軸受と特殊軽合金製軸受箱を組み合せたピロー形ユニットです。 直径系列0の軸受を組み込んだ、無給油式の小形・軽量・クリーンな軸受ユニットです。 軸受箱は、長期間、錆びないので、クリーンな環境で使用するのに最適です。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

「UP002」のピックアップ商品

シルバーシリーズ ピロー形ユニット 旭精工

販売価格(税別) ¥959〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
旭精工 シルバーシリーズ ピロー形ユニット 1個 レビュー:(6)

【特長】従来の玉軸受ユニットに比べて小形・軽量で、機械設備のコンパクト化が図られている。 軸受箱にはセンターマークが付いているので位置決めが容易である。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

[UP002] 15mm ピロー型 ユニット エスコ

販売価格(税別) ¥2,260
2営業日後以内
エスコ [UP002] 15mm ピロー型 ユニット 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

UP 小型・軽量ピロー形(円筒穴・カバー付き) FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥1,412〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) UP 小型・軽量ピロー形(円筒穴・カバー付き) 1個 レビュー:(1)

【特長】写真はカバーなしの写真です。 軽量形のユニット用玉軸受と特殊軽合金製軸受箱を組み合せたピロー形ユニットです。 直径系列0の軸受を組み込んだ、無給油式の小形・軽量・クリーンな軸受ユニットです。 軸受箱は、長期間、錆びないので、クリーンな環境で使用するのに最適です。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

非常信号灯 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥602
特価
0営業日後以内
男前モノタロウ 非常信号灯 1個 レビュー:(169)

【特長】車載発炎筒の代替装備として車検対応しております。ほとんどの車種に加工なしで搭載できる3Wayアジャスト構造になっています。LEDを9灯使用しており夜間の安全性を追求しております。底部はマグネットになっており、車のボディにピタリと取り付けが可能です。使い捨ての発炎筒と違い、電池交換だけで、長期間使用することが可能です。点滅は20時間以上(新品アルカリ乾電池使用時)継続し、9個のLEDが強力な光を発し車の存在を示します。防滴構造なため、雨天時にも使用可能です。

自動車・トラック用品 > カー用品 > 緊急・安全・防犯用品 > 緊急用品 > 非常信号灯

軽量形ベアリングユニット 偏心カラータイプピロー形ユニット KMT

販売価格(税別) ¥359〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
KMT 軽量形ベアリングユニット 偏心カラータイプピロー形ユニット 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > 偏心カラー式ユニット

ピロー形ユニット UCP形 FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥959〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(39種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) ピロー形ユニット UCP形 1個 レビュー:(19)

【特長】最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。【用途】伝動装置、一般機械など

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

シルバーシリーズ ピロー形ユニット(ステンレスシルバー) 旭精工

販売価格(税別) ¥3,190〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
旭精工 シルバーシリーズ ピロー形ユニット(ステンレスシルバー) 1個

【特長】従来の玉軸受ユニットに比べて小形・軽量で、機械設備のコンパクト化が図られている。 軸受箱にはセンターマークが付いているので位置決めが容易である。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

ピロー形ユニット 大阪魂

販売価格(税別) ¥609〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
大阪魂 ピロー形ユニット 1個 レビュー:(47)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

ピロー形ユニット無給油式 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥949〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ピロー形ユニット無給油式 1個 レビュー:(16)

【特長】ベアリングユニットの代表的な形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動調心軸受との組み合わせに相当するもので、軸への取り付けはボール入り止ねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などにもっとも多く使用されています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

ピロー形ユニット 旭精工

販売価格(税別) ¥929〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
旭精工 ピロー形ユニット 1個 レビュー:(6)

【特長】合理的な自動調心性 軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん 軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能 軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

ピロー形ユニット 給油式 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥959〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ピロー形ユニット 給油式 1個 レビュー:(15)

【特長】ベアリングユニットの代表的形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動広く使用されているプランマブロックと自動調心玉軸受との組合せに相当するもので、軸への取付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などに最も多く使用されています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

UFL 小型・軽量ひしフランジ形 FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥959〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) UFL 小型・軽量ひしフランジ形 1個 レビュー:(13)

【特長】軽量形のユニット用玉軸受と特殊軽合金製軸受箱を組み合わせたひしフランジ形ユニットです。 直径系列0の軸受を組み込んだ、無給油式の小形・軽量・クリーンな軸受ユニットです。 軸受箱は、長期間、錆びないので、クリーンな環境で使用するのに最適です。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

「UP002」の関連特集

ピロブロック

ピロブロック

ピロー形ユニット UCP形やUFL 小型・軽量ひしフランジ形を今すぐチェック!

ピロブロックの販売特集

UP004

UP004

UP 小型・軽量ピロー形やシルバーシリーズ ピロー形ユニットなど。

UP004の販売特集

ufl004

ufl004

UFL 小型・軽量ひしフランジ形やシルバーシリーズ ひしフランジ形ユニットほか、いろいろ。

ufl004の販売特集

UFL002

UFL002

シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニットやUFL 小型・軽量ひしフランジ形ほか、いろいろ。

UFL002の販売特集

P002

P002

UP 小型・軽量ピロー形やシルバーシリーズ ピロー形ユニットなど。

P002の販売特集

P003

P003

シルバーシリーズ ピロー形ユニットやUP 小型・軽量ピロー形など。

P003の販売特集

軸受 FL002

軸受 FL002

UFL 小型・軽量ひしフランジ形(円筒穴・カバー付き)やUFL 小型・軽量ひしフランジ形などのお買い得商品がいっぱい。

軸受 FL002の販売特集

カバー ピローブロック

カバー ピローブロック

ピローブロック用 鋳鉄カバーやピローブロック用 鋼板カバーも人気!

カバー ピローブロックの販売特集

軸径6mm ベアリングユニット

軸径6mm ベアリングユニット

ベアリングユニット ピロー形ユニットやミニフランジユニットなどの人気商品が勢ぞろい。

軸径6mm ベアリングユニットの販売特集

軸受ユニット 小型

軸受ユニット 小型

鋼板製ピロー形ユニットやUP 小型・軽量ピロー形ほか、いろいろ。

軸受ユニット 小型の販売特集

SFL 005

SFL 005

ひしフランジ形 偏心輪方式 ステンレスシルバー エコシリーズやシルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット(ステンレスシルバー)も人気!

SFL 005の販売特集

偏心カラー式ユニット

偏心カラー式ユニット

軽量形ベアリングユニット 偏心カラータイプひしフランジ形ユニットや鋳鉄製ピローユニットUELP形(偏芯カラー式)などのお買い得商品がいっぱい。

偏心カラー式ユニットの販売特集