UP005の販売特集 【通販モノタロウ】
 

UP005の販売特集

UP005」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からUP005に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

UP 小型・軽量ピロー形 FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥1,017〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) UP 小型・軽量ピロー形 1個 レビュー:(11)

【特長】軽量形のユニット用玉軸受と特殊軽合金製軸受箱を組み合せたピロー形ユニットです。 直径系列0の軸受を組み込んだ、無給油式の小形・軽量・クリーンな軸受ユニットです。 軸受箱は、長期間、錆びないので、クリーンな環境で使用するのに最適です。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

「UP005」のピックアップ商品

シルバーシリーズ ピロー形ユニット 旭精工

販売価格(税別) ¥959〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
旭精工 シルバーシリーズ ピロー形ユニット 1個 レビュー:(6)

【特長】従来の玉軸受ユニットに比べて小形・軽量で、機械設備のコンパクト化が図られている。 軸受箱にはセンターマークが付いているので位置決めが容易である。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド両側シール形) エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥249〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド両側シール形) 1個 レビュー:(11)

【特長】薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組付けた軸受である。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、取扱いが簡便である。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > ニードルローラベアリング(ニードルベアリング) > ラジアル軸受 > シェル形針状ころ軸受

UFL 小型・軽量ひしフランジ形 FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥957〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) UFL 小型・軽量ひしフランジ形 1個 レビュー:(12)

【特長】軽量形のユニット用玉軸受と特殊軽合金製軸受箱を組み合わせたひしフランジ形ユニットです。 直径系列0の軸受を組み込んだ、無給油式の小形・軽量・クリーンな軸受ユニットです。 軸受箱は、長期間、錆びないので、クリーンな環境で使用するのに最適です。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド形) エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥190〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(64種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド形) 1個 レビュー:(56)

【特長】薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組み付けた軸受けである。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。 通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、取扱いが簡便である。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > ニードルローラベアリング(ニードルベアリング) > ラジアル軸受 > シェル形針状ころ軸受

ピロー形ユニット UCP形 FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥959〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(39種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) ピロー形ユニット UCP形 1個 レビュー:(18)

【特長】最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。【用途】伝動装置、一般機械など

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

ピロー形ユニット 旭精工

販売価格(税別) ¥929〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
旭精工 ピロー形ユニット 1個 レビュー:(5)

【特長】合理的な自動調心性 軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん 軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能 軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット 旭精工

販売価格(税別) ¥859〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
旭精工 シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット 1個 レビュー:(12)

【特長】従来の玉軸受ユニットに比べて小形・軽量で、機械設備のコンパクト化が図られている。 軸受箱にはセンターマークが付いているので位置決めが容易である。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

ピロー形ユニット 大阪魂

販売価格(税別) ¥639〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
大阪魂 ピロー形ユニット 1個 レビュー:(45)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

シェル形針状ころ軸受 INA

販売価格(税別) ¥189〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(67種類の商品があります)
INA シェル形針状ころ軸受 1個 レビュー:(9)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > ニードルローラベアリング(ニードルベアリング) > ラジアル軸受 > シェル形針状ころ軸受

ピロー形ユニット無給油式 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥989〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ピロー形ユニット無給油式 1個 レビュー:(15)

【特長】ベアリングユニットの代表的な形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動調心軸受との組み合わせに相当するもので、軸への取り付けはボール入り止ねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などにもっとも多く使用されています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

深溝玉軸受 6000番台 ZZ エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥249〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(41種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) 深溝玉軸受 6000番台 ZZ 1個 レビュー:(37)

【特長】ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > ボールベアリング(深溝玉軸受) > 6000番台 > シールド形(ZZ)

ピロー形ユニット 給油式 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥999〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ピロー形ユニット 給油式 1個 レビュー:(15)

【特長】ベアリングユニットの代表的形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動広く使用されているプランマブロックと自動調心玉軸受との組合せに相当するもので、軸への取付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などに最も多く使用されています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

「UP005」の関連特集

MUP005

MUP005

シルバーシリーズ ピロー形ユニット(ステンレスシルバー)や[MUP005] 25mm ピロー型 ユニットなどの人気商品が勢ぞろい。

MUP005の販売特集

HK2516

HK2516

シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド両側シール形)やシェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド形)などのお買い得商品がいっぱい。

HK2516の販売特集

6005ZZ

6005ZZ

深溝玉軸受 6000番台 ZZや深溝玉軸受 6000番台 ZZ C3隙間などのお買い得商品がいっぱい。

6005ZZの販売特集

HK2020LL

HK2020LL

シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド両側シール形)やシェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド形)などのお買い得商品がいっぱい。

HK2020LLの販売特集

HK2520

HK2520

シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド両側シール形)やシェル形針状ころ軸受を今すぐチェック!

HK2520の販売特集

6204ZZ

6204ZZ

深溝玉軸受 6200番台 ZZや深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3隙間などのお買い得商品がいっぱい。

6204ZZの販売特集

6201zz

6201zz

深溝玉軸受 6200番台 ZZや深溝玉軸受 6200番台 LLU (両側接触ゴムシール形)を今すぐチェック!

6201zzの販売特集

HK1512

HK1512

シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド形)やシェル形針状ころ軸受ほか、いろいろ。

HK1512の販売特集

軸受ユニット 小型

軸受ユニット 小型

鋼板製ピロー形ユニットやUP 小型・軽量ピロー形ほか、いろいろ。

軸受ユニット 小型の販売特集

軸径6mm ベアリングユニット

軸径6mm ベアリングユニット

ベアリングユニット ピロー形ユニットやミニピローユニットなど。

軸径6mm ベアリングユニットの販売特集

SFL 005

SFL 005

ひしフランジ形 偏心輪方式 ステンレスシルバー エコシリーズやシルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット(ステンレスシルバー)も人気!

SFL 005の販売特集

P002

P002

UP 小型・軽量ピロー形やシルバーシリーズ ピロー形ユニットなど。

P002の販売特集