UP205の販売特集

UP205」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からUP205に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ベアリングユニット 狭幅ピロー形ユニット無給油式 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥1,190〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ベアリングユニット 狭幅ピロー形ユニット無給油式 1個 レビュー:(2)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

「UP205」のピックアップ商品

ピロー形ユニット無給油式 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥949〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ピロー形ユニット無給油式 1個 レビュー:(16)

【特長】ベアリングユニットの代表的な形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動調心軸受との組み合わせに相当するもので、軸への取り付けはボール入り止ねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などにもっとも多く使用されています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

ベアリングユニット 狭幅ピロー形ユニット給油式 耐熱用 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥2,490〜
2営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ベアリングユニット 狭幅ピロー形ユニット給油式 耐熱用 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

ピロー形ユニット 給油式 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥959〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ピロー形ユニット 給油式 1個 レビュー:(15)

【特長】ベアリングユニットの代表的形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動広く使用されているプランマブロックと自動調心玉軸受との組合せに相当するもので、軸への取付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などに最も多く使用されています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

狭幅ピロー形ユニット FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥1,190〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) 狭幅ピロー形ユニット 1個 レビュー:(1)

【特長】取付けスペースが小さくなるように設計されたピロー形ユニットです。機械本体への取付けは、軸受箱取付け底面に設けられた2カ所のねじ穴を使って行います。【用途】ローラコンベア、取付けスペースの小さいものなど。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

ピロー形ユニット 大阪魂

販売価格(税別) ¥609〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
大阪魂 ピロー形ユニット 1個 レビュー:(47)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

ピロー形ユニット UCP形 FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥959〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(39種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) ピロー形ユニット UCP形 1個 レビュー:(19)

【特長】最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。【用途】伝動装置、一般機械など

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

ピロー形ユニット 旭精工

販売価格(税別) ¥929〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
旭精工 ピロー形ユニット 1個 レビュー:(6)

【特長】合理的な自動調心性 軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん 軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能 軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

ユニット用玉軸受 UC200番台(軽荷重用) FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥599〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(46種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) ユニット用玉軸受 UC200番台(軽荷重用) 1個 レビュー:(13)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ユニット用玉軸受

ユニット用玉軸受 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥579〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ユニット用玉軸受 1個 レビュー:(2)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ユニット用玉軸受

ベアリングユニットUCPE形 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥1,690〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ベアリングユニットUCPE形 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥1,190〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式 1個 レビュー:(2)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

UFL 小型・軽量ひしフランジ形 FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥959〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) UFL 小型・軽量ひしフランジ形 1個 レビュー:(13)

【特長】軽量形のユニット用玉軸受と特殊軽合金製軸受箱を組み合わせたひしフランジ形ユニットです。 直径系列0の軸受を組み込んだ、無給油式の小形・軽量・クリーンな軸受ユニットです。 軸受箱は、長期間、錆びないので、クリーンな環境で使用するのに最適です。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > フランジ形ユニット > ひしフランジ形

「UP205」の関連特集

UCP205

UCP205

ピロー形ユニットやピロー形ユニット無給油式などのお買い得商品がいっぱい。

UCP205の販売特集

ucp206

ucp206

ピロー形ユニットやピロー形ユニット無給油式などのお買い得商品がいっぱい。

ucp206の販売特集

UCUP205

UCUP205

ベアリングユニット 狭幅ピロー形ユニット無給油式やベアリングユニット 狭幅ピロー形ユニット給油式などのお買い得商品がいっぱい。

UCUP205の販売特集

UC205

UC205

ユニット用玉軸受 UC200番台(軽荷重用)やユニット用玉軸受(軽荷重用)などのお買い得商品がいっぱい。

UC205の販売特集

fl205

fl205

ひしフランジ形ユニットやNCFL ひしフランジ形(同心カラー付き)などの人気商品が勢ぞろい。

fl205の販売特集

fyh ベアリング

fyh ベアリング

ピロー形ユニット UCP形やユニット用玉軸受 UC200番台(軽荷重用)などのお買い得商品がいっぱい。

fyh ベアリングの販売特集

UCFL205

UCFL205

菱フランジ形ユニットやひしフランジ形ユニットほか、いろいろ。

UCFL205の販売特集

ucf208

ucf208

角フランジ形ユニット給油式や角フランジ形ユニットなどの「欲しい」商品が見つかる!

ucf208の販売特集

ファンベアリング

ファンベアリング

ベアリングユニットUCPE形やACクロスフローファン MFシリーズを今すぐチェック!

ファンベアリングの販売特集

NTN P206

NTN P206

ピロー形ユニット 給油式やピロー形ユニット無給油式ほか、いろいろ。

NTN P206の販売特集

ベアリング p204

ベアリング p204

ピロー形ユニット 給油式やピロー形ユニットなど。

ベアリング p204の販売特集

CUT

CUT

3M 耐切創手袋レベル5やベアリングユニット 狭幅ピロー形ユニット無給油式ほか、いろいろ。

CUTの販売特集