USB カメラの販売特集

USB カメラ」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からUSB カメラに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

USBカメラ ホーザン

販売価格(税別) ¥18,900
0営業日後以内
ホーザン USBカメラ 1個

【特長】コストパフォーマンスに優れた500万画素の高画質USBカメラ

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ステージ/画像処理 > 画像処理 > カメラモジュール

「USB カメラ」のピックアップ商品

FULLHDWEBカメラ サンワサプライ

販売価格(税別) ¥5,290
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
サンワサプライ FULLHDWEBカメラ 1個

【特長】フルHD解像度(1080p)で撮影できる高解像度WEBカメラです。最大1920×1080ピクセルで撮影できます。 5枚のガラスレンズ採用で、被写体に近い色を表示できます。 USBビデオクラス(UVC)対応なのでドライバが不要で、パソコンに接続するだけで動作します。 アルミボディーが美しい高級感のある仕上げになっています。 フレキシブルアーム搭載で大型液晶ディスプレイにも取り付け可能です。 カメラ本体にマイクを内蔵しています。ヘッドホンなしでもビデオチャットが楽しめます。 USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。 Skypeなどの各種ビデオチャットに対応しています。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > ウェブカメラ・IP電話機器 > WEBカメラ

USB3.0  BUシリーズ(カラーカメラ) 東芝テリー

販売価格(税別) ¥37,900〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
東芝テリー USB3.0 BUシリーズ(カラーカメラ) 1個

【特長】■高速フレームレート BU030C/BU030CF(VGA)は125fps、BU130C/BU130CF(SXGA)は30fps、BU406MC/BU406MCF(4M)は90fps、BU238MC/BU238MCF(2.3M)は165fpsの高速フレームレートを実現します。 ■USB3.0 インターフェース 映像出力及びカメラ制御はUSB3.0インターフェースを介して行います。データ転送を5Gbps(最大)で行い、非圧縮の出力画像を高速フレームレートで出力可能です。 ■USB3 VisionTM準拠 国際的工業用カメラ規格であるUSB3 Vision に準拠しています。 ※USB3 VisionTMはAIA(Automated Imaging Association)が策定した統一規格です。 ■GenICam Ver2.3 準拠 国際的工業用カメラ規格であるGenICam Generic Interface for Cameras Ver 2.3 に準拠しているため、カメラ制御を容易に行うことができます。 ※GenICamTMはEMVA(European Machine Vision association)の登録商標です。 ■IIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 準拠 国際的工業用カメラ規格であるIIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 に準拠しているため、カメラ制御を容易に行うことができます。 ※IIDC2 はJIIA(Japan Industrial Imaging Association)が策定した統一規格です。 ■e-CON規格コネクタ採用 センサーコネクタの業界標準であるe-CON規格コネクタの採用により、専工具が不要となり、容易にケーブルの製作ができます。 ※e-CON(Easy & Economy Connector)とは、FA 機器・コネクタ・センサのメーカで規格化されたセンサーコネクタです。 ■スケーラブル機能 映像出力範囲を任意に指定することができます。垂直方向の出力範囲を制限することにより、更なる高速読み出しが可能になります。また水平方向の出力範囲を制限することにより、USB 転送線路の占有帯域を軽減できます。 ■カラープロセス内蔵(BU030C/BU030CF/BU130C/BU130CF) RGB、YUV 4:2:2、YUV 4:1:1、Bayerの出力モードを有しています。 ■カラープロセス内蔵(BU238MC/BU238MCF) Bayerの出力モードにおいてもホワイトバランス機能が利用できます。 ■全画素読み出し(BU030C/BU030CF/BU130C/BU130CF) 全画素独立読み出し方式により、1 回のフレーム処理にて全画素を読み出します。シャッタ動作時でも全画素読み出し可能なフルフレームシャッタを搭載しています。 ■グローバル電子シャッタ(BU406MC/BU406MCF/BU238MC/BU238MCF) CCDイメージセンサと同様なグローバル電子シャッタ採用により、動きの早い被写体でもブレの少ない鮮明な撮像が可能です。 ■正方格子配列 画素が正方格子状に配列されているため、画像処理における演算処理を容易にすることができます。 ■ランダムトリガシャッタ機能 外部トリガ信号と同期して露光を開始するランダムトリガシャッタを装備していますので、高速移動物体を定位置に捕らえ、正確な画像処理ができます。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ステージ/画像処理 > 画像処理 > カメラモジュール

USBフラットWEBカメラ 共立プロダクツ

販売価格(税別) ¥1,790
0営業日後以内
共立プロダクツ USBフラットWEBカメラ 1台 レビュー:(1)

【特長】ノートPCなどに内蔵されている薄くて小型のピンホール状のレンズ穴タイプのUSBカメラモジュールです。カメラの付属していないノートPCに取りつけたり、2台目のWEBカメラとして活用することができます。細長くて薄い基板なので模型の中に仕込むことも可能です。また、基板面のウラ側は突起物が無く完全にフラットになっているので、両面テープなどで簡単に対象物に取り付けることが可能です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 基板 > 工作キット

Android/PC両対応5.5mm径内視鏡ケーブル 形状記憶タイプ サンコー(電子機器)

販売価格(税別) ¥2,790〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
サンコー(電子機器) Android/PC両対応5.5mm径内視鏡ケーブル 形状記憶タイプ 1台 レビュー:(5)

【特長】Android/PCの両方に対応した5.5mm径内視鏡ケーブル形状記憶タイプです。 先端の差し込み口形状を変更することによりAndroidもPCのUSB口にも使うことが出来ます。 カメラ径は5.5Φです。モニターをお持ちのパソコンやスマホにすることにより画像の鮮明な内視鏡が低価格で実現しました。【用途】配管内の検査及び手の入りにくい場所などの観察。

測定・測量用品 > 光学測定 > 内視鏡

ハンディ顕微鏡withUSBカメラ セレストロン

販売価格(税別) ¥14,900
0営業日後以内
セレストロン ハンディ顕微鏡withUSBカメラ 1台 レビュー:(1)

【特長】パソコンに接続して使用するハンディタイプの顕微鏡です。見たいものに直接あてたり、スタンドを使用して観察したりと使い方いろいろです。 LEDライト付きで、暗い物体も鮮明に見ることが出来ます。ドライバソフト不要でパソコン(Windows XP以上)との接続も簡単です。電源はパソコン(USB)供給。

測定・測量用品 > 光学測定 > 顕微鏡アクセサリー

Dino-Lite Premier M ANMO

販売価格(税別) ¥37,900
0営業日後以内
ANMO Dino-Lite Premier M 1台

【特長】約10〜230倍まで拡大可能な電子顕微鏡・計測機能付きのPRO仕様モデルです。 パソコンにUSBで接続して拡大画像を撮影、保存。PROモデルはレンズ解像度が130万画素になり、付属の専用ソフトを使用すれば静止画、動画の撮影はワンタッチで行うことも可能。拡大率変更の操作方法はダイヤルを回すだけと面倒な設定はありません。倍率を固定するロック機構付。さらに直線や円周の長さを測定可能な計測機能が付属し、計測したサイズを付属のキャリブレーションシートを使用することにより補正することも可能。カメラ本体に撮影ボタンも付属し、触れるだけで撮影出来ます。企業様ユースで多く選ばれている高画質マイクロスコープです。【用途】各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等

測定・測量用品 > 光学測定 > マイクロスコープ

天井型メモリーカード記録防犯カメラ ブロードウォッチ

販売価格(税別) ¥3,990
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ブロードウォッチ 天井型メモリーカード記録防犯カメラ 1台 レビュー:(19)

【特長】本体に録画機能を内蔵しており、別途、録画機を用意する必要がありません。 データはメモリーカードに保存。32GBで5〜20日間分を保存可能。 周囲の状況に合わせて赤外線LED自動点灯するので夜間でも撮影が可能です。 マイクを内蔵しており、音声データも映像と同時に記録します。 USB端子ケーブルを採用。カメラをPCと直接接続し、PCをモニタとして表示可。

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 安全用品 > 防犯用品 > 防犯カメラ > カメラ本体 > 防犯用カメラ

USB3Visionカメラ オムロンセンテック

販売価格(税別) ¥69,900〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
オムロンセンテック USB3Visionカメラ 1台

【特長】USB3.0出力小型CMOSカメラ。 高画素・高速CMOSセンサーを搭載。 小型、剛健、取り付けやすい筐体設計。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ステージ/画像処理 > 画像処理 > カメラモジュール

Dino-Lite Basic ANMO

販売価格(税別) ¥8,990
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ANMO Dino-Lite Basic 1台

測定・測量用品 > 光学測定 > マイクロスコープ

モニター付きスコープ(SDカード対応) モノタロウ

販売価格(税別) ¥7,990
0営業日後以内
モノタロウ モニター付きスコープ(SDカード対応) 1台 レビュー:(29)

【特長】2.4インチのカラーディスプレイ。 暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、Micro SDカードを使用すれば動画と静止画の記録も可能です。 先端に取り付け可能なアタッチメント付き。【用途】自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。 配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。

測定・測量用品 > 光学測定 > 内視鏡

フルハイビジョン高画質小型AHDカメラ マザーツール

販売価格(税別) ¥16,900
0営業日後以内
マザーツール フルハイビジョン高画質小型AHDカメラ 1個 レビュー:(1)

【特長】電子感度アップ機能により被写体最低照度0.0005Luxまで対応可能(白黒撮影)。 D-WDR(ワイドダイナミックレンジ)機能により明度の差が大きい撮影場所でも鮮明で自然な映像の撮影が可能。 2DNR&3DNR(デジタルノイズリダクション)機能により低照度撮影時のノイズを低減。 カメラタイトル表示機能により、画面上に最大15文字のカメラタイトルの表示が可能。 プライバシーマスク機能により、画面上の任意の領域を最大4ヶ所まで見えなくすることが可能。 ミラー機能により、画像を上下左右に反転することが可能。 シャープネス機能により、映像をくっきりと表示させることが可能(1〜10でレベル調整)。 デイ/ナイト機能により、夜間は白黒に切替えることが可能。 ホワイトバランス機能、ブライトネス機能、画面静止機能、ネガ画像機能 各機能は、モニター画面上にメニュー画面が表示され、操作ボタンにて設定。また、UTC機能対応のレコーダーから、遠隔操作にてのメニュー設定も可能。 ACアダプター標準付属、メニュー表示日本語非対応、マイク内蔵、近距離の音声確認が可能。

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 安全用品 > 防犯用品 > 防犯カメラ > カメラ本体 > 防犯用カメラ

ロジクール HDウェブカム C270 ロジクール

販売価格(税別) ¥1,990
0営業日後以内
ロジクール ロジクール HDウェブカム C270 1個

【特長】HDワイドスクリーンでテレビ電話や動画撮影を楽しめる手軽なウェブカメラ、120万画素センサー、静止画300万画素相当、マイク内蔵。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > ウェブカメラ・IP電話機器 > WEBカメラ

「USB カメラ」の関連特集

超 小型 カメラ usb

超 小型 カメラ usb

USB2.0 CMOS 超小型カメラや超小型屋内型防犯カメラほか、いろいろ。

超 小型 カメラ usbの販売特集

usb カメラ 赤外線

usb カメラ 赤外線

フルハイビジョン高画質防水ドーム型AHDカメラや天井型メモリーカード記録防犯カメラなど。

usb カメラ 赤外線の販売特集

WEBカメラ

WEBカメラ

WEBカメラやFULLHDWEBカメラなど。

WEBカメラの販売特集

usb カメラ ズーム

usb カメラ ズーム

FULLHDWEBカメラやUSBカメラなど。

usb カメラ ズームの販売特集

カメラ

カメラ

デジタルカメラ COOLPIX A100や防水デジタルカメラ WG-50などのお買い得商品がいっぱい。

カメラの販売特集

超小型 カメラ

超小型 カメラ

超小型屋内型防犯カメラやペン型赤外線無線カメラも人気!

超小型 カメラの販売特集

ハイ スピード カメラ

ハイ スピード カメラ

ハイスピードカメラやUSB2.0 CCDカメラ WOMシリーズ(モノクロ)などの「欲しい」商品が見つかる!

ハイ スピード カメラの販売特集

小型ピンホールカメラ

小型ピンホールカメラ

フルハイビジョン高画質小型AHDカメラやUSBフラットWEBカメラを今すぐチェック!

小型ピンホールカメラの販売特集

高 解像度 カメラ

高 解像度 カメラ

FULLHDWEBカメラや8メガピクセル高画質BOX型AHDカメラを今すぐチェック!

高 解像度 カメラの販売特集

カメラリンクケーブル

カメラリンクケーブル

カメラリンクケーブル(POCLタイプ)やカメラリンクケーブルなどの人気商品が勢ぞろい。

カメラリンクケーブルの販売特集

白黒カメラモジュール

白黒カメラモジュール

USB2.0 近赤外線カメラやフルハイビジョン高画質小型AHDカメラなど。

白黒カメラモジュールの販売特集

小型ビデオカメラ

小型ビデオカメラ

超ミニカメラや超小型屋内型防犯カメラなど。

小型ビデオカメラの販売特集