USB 切替の販売特集

USB 切替」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からUSB 切替に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

USB2.0対応切替器 エレコム

販売価格(税別) ¥2,290〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エレコム USB2.0対応切替器 1個 レビュー:(4)

【特長】1台のUSB機器を2台(U2SW-T2)または4台(U2SW-T4)パソコンでUSBプリンタやストレージ機器を切り替えて使用できる切替器。USB2.0準拠。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > 切替器・分配器・コンバーター > 切替器 > USB切替器

「USB 切替」のピックアップ商品

USB2.0手動切替器(2回路) サンワサプライ

販売価格(税別) ¥2,990
0営業日後以内
サンワサプライ USB2.0手動切替器(2回路) 1個 レビュー:(1)

【特長】2台のパソコンで1台のUSB2.0機器を切り替えて共有できます。 USB2.0のハイスピード(480Mbps)に対応した切替器です。 ボタンスイッチで簡単に2台のパソコンを切り替えできます。 切り替え先が一目で分かるLEDを搭載しています。 USB2.0に対応したプリンタなどの周辺機器を共有するのに最適です。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > 切替器・分配器・コンバーター > 切替器 > USB切替器

USB2.0手動切替器 エレコム

販売価格(税別) ¥2,690〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エレコム USB2.0手動切替器 1個 レビュー:(3)

【特長】2台(USS2-W2)/4台(USS2-W4)のパソコンで1台のUSBプリンタやストレージ機器を切り替えて使用できる切替器。USB2.0準拠。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > 切替器・分配器・コンバーター > 切替器 > USB切替器

USB小型切替器 ナカバヤシ(ロアス)

販売価格(税別) ¥4,590
4営業日後以内
ナカバヤシ(ロアス) USB小型切替器 1個 レビュー:(1)

【特長】USB機器1台をパソコン4台で切り替えます。USBハブでは実現不可能な切り替えを実現。全結線

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > 切替器・分配器・コンバーター > 切替器 > USB切替器

キーボード・マウス用パソコン切替器 エレコム

販売価格(税別) ¥3,490
0営業日後以内
エレコム キーボード・マウス用パソコン切替器 1個 レビュー:(1)

【特長】1セットのキーボード、マウスなどのUSB機器を2台のパソコンで切り替えて使用できます。 パソコンを切り替える際は「手元スイッチ」を1度押すだけです。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > 切替器・分配器・コンバーター > 切替器 > パソコン切替器

USB2.0ハブ付き手動切替器(2回路) サンワサプライ

販売価格(税別) ¥4,990
0営業日後以内
サンワサプライ USB2.0ハブ付き手動切替器(2回路) 1個 レビュー:(2)

【特長】2台のパソコンで2台のUSB2.0機器を切り替えて共有できます。 USBポートはそれぞれ独立して切り替えられるのでUSB1はパソコン1に切り替え、USB2はパソコン2に切り替えといった別々の接続も可能です。 USB2.0のハイスピード(480Mbps)に対応した切替器です。 ボタンスイッチで簡単に切り替えが可能です。 切り替え先が一目で分かるLEDを搭載しています。 USB2.0に対応したプリンタやハードディスクなどの周辺機器を共有するのに最適です。 RoHS指令に対応した製品です。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > 切替器・分配器・コンバーター > 切替器 > USB切替器

USB3.0切替器 サンワサプライ

販売価格(税別) ¥5,290
0営業日後以内
サンワサプライ USB3.0切替器 1個

【特長】USB2.0の約10倍(5Gbps)の転送速度に対応したUSB3.0切替器です。 USB3.0のスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。 ボタンスイッチで簡単に切り替えが可能です。 切り替え先が一目で分かるLEDを搭載しています。 USB2.0/1.1規格との互換性がありますので従来のUSB2.0ポートを搭載したパソコンでもご使用が可能です。 ※USB2.0ポートに接続した場合は最大転送速度はUSB2.0に準拠した転送速度になります。 USB3.0に対応したHDDなどの周辺機器を共有するのに最適です。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > 切替器・分配器・コンバーター > 切替器 > USB切替器

USB2.0手動切替器(4回路) サンワサプライ

販売価格(税別) ¥5,990
0営業日後以内
サンワサプライ USB2.0手動切替器(4回路) 1個

【特長】4台のパソコンで1台のUSB2.0機器を切り替えて共有できます。 事務所やオフィスなどで4台のパソコンで複数のプリンタを切り替えて使用する場合などに最適です。 USBハブポートはそれぞれ独立して切り替えられるので、例えばUSBデバイスAはパソコン1に切り替え、USBデバイスB、Cはパソコン2に切り替え、USBデバイスDはパソコン4に切り替えといった別々の接続も可能です。 USB2.0のハイスピード(480Mbps)に対応した切替器です。 ボタンスイッチで簡単に切り替えが可能です。 切り替え先が一目で分かるLEDを搭載しています。 USB2.0に対応したプリンタやハードディスクなどの周辺機器を共有するのに最適です。 RoHS指令に対応した製品です。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > 切替器・分配器・コンバーター > 切替器 > USB切替器

USBパソコン切替器(PC2台切替) エレコム

販売価格(税別) ¥4,290〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エレコム USBパソコン切替器(PC2台切替) 1個 レビュー:(2)

【特長】手元のスイッチを押すだけで簡単切替!色々なUSB機器を2台のパソコンで共有できるUSBパソコン切替器。 パソコン側もUSB接続なので、ノートパソコンも切替可能!ノートパソコンでもデスクトップパソコンでも、2台のパソコンで1セットのマウス・キーボード・プリンタなど色々なUSB機器と、ディスプレイを共有できるUSBパソコン切替器です。 2台のUSB機器とディスプレイを共有可能です。 パソコン側への接続もUSB接続なので、PS/2ポートが付いていないノートパソコンも切替可能です。 USBポートを2ポート装備し、さらにUSBハブを利用することで3個以上のUSB機器を共有することも可能。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > 切替器・分配器・コンバーター > 切替器 > パソコン切替器

パソコン自動切替器 USB接続(2台用) ラトックシステム

販売価格(税別) ¥4,790
0営業日後以内
ラトックシステム パソコン自動切替器 USB接続(2台用) 1個 レビュー:(3)

【特長】2台のパソコンを切り替え、1組のコンソール(キーボード・ディスプレイ・マウス)で操作することができます。使い慣れたキーボードとマウスを複数台のパソコンで共有して、作業効率アップ。 ディスプレイも複数台そろえる必要がなく、省スペースで経済的。 最大2048×1536(85Hz)までのアナログディスプレイをサポート。アスペクト比16:10や16:9のワイドディスプレイも使用可能です。 人気のワイヤレスキーボード・マウスセットをサポート。レシーバを切替器のキーボード用ポートに接続して、キーボードとマウスの両方を使用することができます。 Logicool MX/VX Revolution・G・LX・MX・Clickシリーズ、チルトホイール搭載マウスやレーザーマウスで動作確認済みです。 パソコン起動時、切替器でのパソコン選択は必要ありません。本製品はディスプレイの識別信号(EDID)読み出し回路を搭載しているので、PC番号を選択していなくても適切な解像度で表示します。 切替器本体に装備する切替ボタン、あるいはキーボード上の[ScrollLock]キーを2度押すホットキーによるパソコンの切替が可能です。 ホットキーではキーボード上から手を離さずにパソコンを切り替えるので、快適に作業を継続することができます。切替ボタン横には、選択したパソコン番号が点灯するLEDを搭載しています。 キーボードやマウスでの切替機能を拡張できるオリジナルソフトウェア「KVMユーティリティ」をダウンロード提供。本ユーティリティを使うと、[ScrollLock]以外のキーや画面上のスイッチでもパソコンが切り替えられるようになり、切替操作の快適性が向上します。 切替器本体には選択しているパソコンがひとめでわかるLEDを搭載。選択されたパソコン番号のLEDが緑色に点灯します。 電源はパソコンのUSBポートから供給。ACアダプタは不要です。 専用ドライバのインストール不要。プラグアンドプレイで、すぐに使えます。 切替器にはディスプレイを接続しなくても使用可能。マウス・キーボードのみの接続を正式サポートしています。それぞれのパソコンにディスプレイを接続したい場合に便利です。 大きさ約82mm×67mm×22mmのコンパクト設計。クレジットカード大のスペースがあれば、本体の設置が可能。机の上に置いてもコネクタやケーブルが邪魔にならないよう、接続コネクタはPC用とコンソール用で一面ずつ配置しています。 本製品は、

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > 切替器・分配器・コンバーター > 切替器 > パソコン切替器

パソコン自動切替器 USB接続(4台用) ラトックシステム

販売価格(税別) ¥9,590
0営業日後以内
ラトックシステム パソコン自動切替器 USB接続(4台用) 1個 レビュー:(1)

【特長】4台のパソコンを切り替え、1組のコンソール(キーボード・モニタ・マウス)で操作することができます。使い慣れたキーボードとマウスを複数台のパソコンで共有して、作業効率アップ。 モニタも複数台そろえる必要がなく、省スペースで経済的。 最大2048×1536(85Hz)までのアナログモニタをサポート。アスペクト比16:10や16:9のワイドモニタも使用可能です。 人気のワイヤレスキーボード・マウスセットをサポート。レシーバを切替器のキーボード用ポートに接続して、キーボードとマウスの両方を使用することができます。 Logicool MX/VX Revolution・G・LX・MX・Clickシリーズ、チルトホイール搭載マウスやレーザーマウスで動作確認済みです。 パソコン起動時、切替器によるパソコンの選択は必要ありません。非選択PCのモニタも設定済みの解像度できちんと表示されます。 切替器本体に装備する切替ボタン、あるいはキーボード上の[ScrollLock]キーを2度押すホットキーによるパソコンの切替が可能です。 ホットキーではキーボード上から手を離さずにパソコンを切り替えるので、快適に作業を継続することができます。切替ボタン横には、選択したパソコン番号が点灯するLEDを搭載しています。 キーボードやマウスでの切替機能を拡張できるオリジナルソフトウェア「KVMユーティリティ」をダウンロード提供。本ユーティリティを使うと、[ScrollLock]以外のキーや画面上のスイッチでもパソコンが切り替えられるようになり、切替操作の快適性が向上します。 切替器本体には選択しているパソコンがひとめでわかるLEDを搭載。選択されたパソコン番号のLEDが緑色に点灯します。 電源はパソコンのUSBポートから供給。ACアダプタは不要です。 専用ドライバのインストール不要。プラグアンドプレイで、すぐに使えます。 切替器にはモニタを接続しなくても使用可能。マウス・キーボードのみの接続を正式サポートしています。 コンパクト設計。机の上に置いてもコネクタやケーブルが邪魔にならないよう、前面にキーボードとマウスを接続、背面にモニタとPCを接続する配置になっています。 本製品は、鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDEの有害6物質を使用していない、環境と人にやさしい製品です

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > 切替器・分配器・コンバーター > 切替器 > パソコン切替器

USB切替器 ATEN

販売価格(税別) ¥8,590
3営業日後以内
ATEN USB切替器 1台

【特長】2台のコンピューターで4台のUSB3.0デバイスを共有可能です。 リモコンでポート選択できるため、製品本体は作業の妨げにならない場所に置きながら、手軽なポート選択を実現できます。 ドライバーおよびソフトウェア不要です。【用途】USBデバイスの共有に

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > USB関連商品

USB2.0ハブ付手動切替器(4回路) サンワサプライ

販売価格(税別) ¥9,890
0営業日後以内
サンワサプライ USB2.0ハブ付手動切替器(4回路) 1個

【特長】4台のパソコンで4台のUSB2.0機器をそれぞれ別々に切り替えて共有できるUSB2.0ハブ付き切替器。 4台のパソコンで4台のUSB2.0機器を切り替えて共有できます。 事務所やオフィスなどで4台のパソコンで複数のプリンタを切り替えて使用する場合などに最適です。 USBハブポートはそれぞれ独立して切り替えられるので、例えばUSBデバイスAはパソコン1に切り替え、USBデバイスB、Cはパソコン2に切り替え、USBデバイスDはパソコン4に切り替えといった別々の接続も可能です。 USB2.0のハイスピード(480Mbps)に対応した切替器です。 ボタンスイッチで簡単に切り替えが可能です。 切り替え先が一目で分かるLEDを搭載しています。 USB2.0に対応したプリンタやハードディスクなどの周辺機器を共有するのに最適です。 RoHS指令に対応した製品です。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > 切替器・分配器・コンバーター > 切替器 > USB切替器

「USB 切替」の関連特集

usbスイッチ

usbスイッチ

USBインプットツールや個別スイッチ付 4ポートUSBハブなどの人気商品が勢ぞろい。

usbスイッチの販売特集

usb 切替機 自動

usb 切替機 自動

USB2.0対応切替器やパソコン自動切替器 USB接続(2台用)などのお買い得商品がいっぱい。

usb 切替機 自動の販売特集

USB2.0切替器

USB2.0切替器

USB2.0対応切替器やUSB2.0手動切替器(2回路)など。

USB2.0切替器の販売特集

回路切替スイッチ

回路切替スイッチ

DCS 切換カバースイッチやDBS バック式切換カバースイッチなどのお買い得商品がいっぱい。

回路切替スイッチの販売特集

USB切替器

USB切替器

USB2.0対応切替器やUSB2.0手動切替器(2回路)など。

USB切替器の販売特集

USBケーブル

USBケーブル

エコUSB2.0ケーブル(A-Bタイプ)や極細USBケーブル(USB2.0 A-ミニBタイプ)など。

USBケーブルの販売特集

回路スイッチ

回路スイッチ

Φ30 セレクタスイッチやON・ON・ON(特殊回路)スライドスイッチなど。

回路スイッチの販売特集

切替スイッチ

切替スイッチ

スイッチ 切替用やセレクタスイッチ AR22シリーズほか、いろいろ。

切替スイッチの販売特集

キーボード切り替え パソコン

キーボード切り替え パソコン

キーボード・マウス用パソコン切替器やパソコン自動切替器 USB接続(2台用)などの「欲しい」商品が見つかる!

キーボード切り替え パソコンの販売特集

パソコン 2 台 usb 接続

パソコン 2 台 usb 接続

ドラッグ&ドロップ対応USB3.0リンクケーブル(Mac/Windows対応)やリンクケーブルほか、いろいろ。

パソコン 2 台 usb 接続の販売特集

キーボード マウス 切り替え機

キーボード マウス 切り替え機

キーボード・マウス用パソコン切替器やコンパクト自動パソコン切替器など。

キーボード マウス 切り替え機の販売特集

USB 分配器

USB 分配器

USB2.0対応切替器や4ポートUSBハブなどの人気商品が勢ぞろい。

USB 分配器の販売特集