USB 変換 シリアルケーブルの販売特集

USB 変換 シリアルケーブル」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からUSB 変換 シリアルケーブルに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

USB-シリアル変換ケーブル 共立プロダクツ

販売価格(税別) ¥1,790
0営業日後以内
共立プロダクツ USB-シリアル変換ケーブル 1本

【特長】見た目ただのケーブル? 実は変換チップ内蔵ケーブル!USBコネクタ部分にFTDI社の[FT232R]チップが内蔵された、USB-シリアル変換ケーブルです。このケーブル1本でPCとマイコン間でシリアル通信[UART]を行うことができます。またマイコン側にUSBバスパワーで5Vの電源供給も可能です。信号線のレベルは、L=0V,H=3.3Vです。ケーブル長は1.8mあるので取り回ししやすくデバック作業に最適です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > ケーブル > USBケーブル

「USB 変換 シリアルケーブル」のピックアップ商品

USBtoシリアルケーブル USBオス_RS-232C用 グラファイト エレコム

販売価格(税別) ¥3,490
0営業日後以内
エレコム USBtoシリアルケーブル USBオス_RS-232C用 グラファイト 1本 レビュー:(2)

【特長】RS-232C機器のPDA、モデム、TAなどをUSBで接続可能。Windows10、WindowsVista、Windows7、Windows8、Windows8.1の32/64bit版に対応。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > プリンタケーブル

プログラマブルコントローラCJ1/CJ1M用 周辺ツール用接続ケーブル オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥14,900
0営業日後以内
オムロン(omron) プログラマブルコントローラCJ1/CJ1M用 周辺ツール用接続ケーブル 1本 レビュー:(1)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > FAシステム機器 > プログラマブルコントローラ

USB-RS232Cコンバータ サンワサプライ

販売価格(税別) ¥3,490
0営業日後以内
サンワサプライ USB-RS232Cコンバータ 1個 レビュー:(3)

【特長】RS-232Cシリアルインターフェースをサポートしています。 96バイトのバッファ内蔵です。 USBポートを持つパソコンとUSBポートの無いRS232C機器を接続します。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > USB関連商品

USBシリアルコンバータ ラトックシステム

販売価格(税別) ¥4,490
0営業日後以内
ラトックシステム USBシリアルコンバータ 1個 レビュー:(4)

【特長】USB ポートに接続するだけで、RS-232CポートをもたないパソコンでもRS-232C機器が使用可能に。バーコードスキャナ、磁気カードリーダ、モデム、RF-IDタグリーダー、電源装置などを接続できます。 POSシステム組み込み用途などで生じるRS-232Cポート不足は、USBで解消。USBポートからのバスパワー電源で動作するので、本製品にACアダプタなどの外部電源は不要です。 コネクタはD-Sub 9ピン(オス)を採用。別途市販の変換コネクタを使用すれば、D-Sub 25ピンの機器も接続できます。 電子天秤などの計測系、シーケンサなどの制御系機器の接続インターフェイスとしても、広く使用されています。 添付のオリジナルドライバにより、仮想的にCOM(RS-232C)ポート接続として認識させることができます。パソコンのIRQリソースは占有せず、空いているCOMポートに仮想COMポートを割り当てるだけ。COMポート番号の変更は、デバイスマネージャ画面で可能です。COMポート用に設計されたソフトウェアも、書き換えなしにそのまま使用できます。 オリジナルシリアル通信ドライバにより、最大DTE 通信速度230K までサポート。WindowsPCに標準のCOMポートよりも高速な通信が可能になります。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > USB関連商品

SATA-USB3.0変換ケーブル サンワサプライ

販売価格(税別) ¥3,590
0営業日後以内
サンワサプライ SATA-USB3.0変換ケーブル 1個 レビュー:(3)

【特長】SATAインターフェースのHDDをUSBに接続して、データの読み書きができる変換ケーブルです。 ACアダプタが付属しているのでUSBの電力だけで動かないHDDも安定して動作可能です。 USB3.0接続で高速回転のハードディスクやBlu-ray書き込みドライブなどの能力を最大限に発揮します。 内蔵型シリアルATAハードディスクをUSBに変換し接続可能にします。 各種ドライブにケーブルを直付けするのでケースが不要で交換が簡単です。 ドライバをインストールする必要はありません。 ON・OFFスイッチ付きだから安全に脱着可能です。 ACアダプタが付属しています。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > USB関連商品

ケーブル 発紘電機/富士電機

販売価格(税別) ¥1,390〜
0営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(50種類の商品があります)
発紘電機/富士電機 ケーブル 1本 レビュー:(1)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > ケーブル > シリアルケーブル

USB-シリアル変換ケーブル オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥16,900
0営業日後以内
オムロン(omron) USB-シリアル変換ケーブル 1本

【特長】パソコンのUSBポートと形EJ1、形E5CN/E5AN/E5EN(新タイプ)を接続し、温度調節器のパラメータ設定などを簡単に行えます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > 温度調節器(デジタル調節計) > 関連機器

USB-シリアル変換ケーブル 共立電子産業

販売価格(税別) ¥1,990
0営業日後以内
共立電子産業 USB-シリアル変換ケーブル 1本

【特長】USBコネクタ部分にFTDI社の[FT232R]チップが内蔵された、USB-シリアル変換ケーブルです。このケーブル1本でPCとマイコン間でシリアル通信[UART]を行うことができます。またマイコン側にUSBバスパワーで5Vの電源供給も可能です。信号線のレベルは、L=0V,H=5.0Vです。ケーブル長は1.8mあるので取り回ししやすくデバック作業に最適です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > ケーブル > USBケーブル

RS232C(シリアル)-USB変換器 4ポートモデル corega(コレガ)

販売価格(税別) ¥10,900
0営業日後以内
corega(コレガ) RS232C(シリアル)-USB変換器 4ポートモデル 1台

【特長】USBポートで複数のRS232C(シリアル)機器を接続可能な変換器です。 RS232C(シリアル)ポートをもたないパソコンからでもインターフェースの差異を意識することなく複数のRS232C(シリアル)機器を扱えます。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > 切替器・分配器・コンバーター > コンバーター

USBコンバータケーブルセット A&D

販売価格(税別) ¥9,590〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
A&D USBコンバータケーブルセット 1個 レビュー:(1)

【特長】天びんやはかりの計量データ(RS-232C出力)を変換して、USBインタフェースを持つパソコンなどに取り込むためのコンバータとケーブルのセット。

測定・測量用品 > はかり > はかり関連商品

SATA-eSATA変換ケーブル サンワサプライ

販売価格(税別) ¥1,590
0営業日後以内
サンワサプライ SATA-eSATA変換ケーブル 1個

【特長】電源供給機能付きeSATAポートへ2.5インチSATA-HDD/SSDを接続するケーブルです。 1.5Gb/sおよび3.0Gb/s対応です。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > SATAケーブル

RS-232Cケーブル サンワサプライ

販売価格(税別) ¥1,290〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
サンワサプライ RS-232Cケーブル 1本 レビュー:(3)

【特長】D-sub9pinクロス結線のRS232Cケーブルです。 Windows搭載(DOS/V)パソコン(D-sub9pin)などの本体同士を接続し、データ転送を行うケーブルです。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 RoHS指令に対応した製品です。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > RS-232Cケーブル

「USB 変換 シリアルケーブル」の関連特集

シリアルケーブル

シリアルケーブル

RS-232Cケーブルやケーブルも人気!

シリアルケーブルの販売特集

シリアルポート 変換コネクタ

シリアルポート 変換コネクタ

USBシリアルコンバータやUSBシリアルコンバータ(Micro-USB Aタイプ)などの人気商品が勢ぞろい。

シリアルポート 変換コネクタの販売特集

シリアルケーブル クロス

シリアルケーブル クロス

RS-232CケーブルやエコRS-232Cケーブルなど。

シリアルケーブル クロスの販売特集

usbシリアルケーブル

usbシリアルケーブル

USBtoシリアルケーブル USBオス_RS-232C用 グラファイトやUSB-RS232Cコンバータも人気!

usbシリアルケーブルの販売特集

RS232Cケーブル

RS232Cケーブル

RS-232Cケーブル(ノーマル)やRS-232Cケーブルも人気!

RS232Cケーブルの販売特集

電源ケーブル 変換 コネクタ

電源ケーブル 変換 コネクタ

BTX用電源変換ケーブルやシリアルATA用電源変換ケーブル下L型コネクタほか、いろいろ。

電源ケーブル 変換 コネクタの販売特集

無線インターフェース

無線インターフェース

4ポート RS-232C・デジタルI/O PCIボードやUSBtoシリアルケーブル USBオス_RS-232C用 グラファイトなどの「欲しい」商品が見つかる!

無線インターフェースの販売特集

変換ケーブル 232C

変換ケーブル 232C

RS-232C変換ケーブルやケーブルなど。

変換ケーブル 232Cの販売特集

Seeed Studio

Seeed Studio

USB-シリアル変換ケーブルやRaspberry Pi 3 スターターセット/レギュラーなどの人気商品が勢ぞろい。

Seeed Studioの販売特集

シリアル

シリアル

RS-232CケーブルやUSBtoシリアルケーブル USBオス_RS-232C用 グラファイトなどのお買い得商品がいっぱい。

シリアルの販売特集

レベル変換モジュール

レベル変換モジュール

ロジックレベル変換モジュールやD-subコネクタ変換用基板などのお買い得商品がいっぱい。

レベル変換モジュールの販売特集

USB232C変換ケーブル

USB232C変換ケーブル

USBtoシリアルケーブル USBオス_RS-232C用 グラファイトやUSB-RS232Cコンバータも人気!

USB232C変換ケーブルの販売特集