USB 変換ケーブルの販売特集

USB 変換ケーブル」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からUSB 変換ケーブルに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

USBホスト変換アダプタケーブル サンワサプライ

販売価格(税別) ¥749
0営業日後以内
サンワサプライ USBホスト変換アダプタケーブル 1個 レビュー:(1)

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > パーツ > 変換アダプタ

「USB 変換ケーブル」のピックアップ商品

ケーブル 発紘電機/富士電機

販売価格(税別) ¥1,390〜
0営業日後以内から出荷目安:90日
バリエーション一覧へ
(50種類の商品があります)
発紘電機/富士電機 ケーブル 1本 レビュー:(1)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > ケーブル > シリアルケーブル

SATA-USB3.0変換ケーブル サンワサプライ

販売価格(税別) ¥3,590
0営業日後以内
サンワサプライ SATA-USB3.0変換ケーブル 1個 レビュー:(3)

【特長】SATAインターフェースのHDDをUSBに接続して、データの読み書きができる変換ケーブルです。 ACアダプタが付属しているのでUSBの電力だけで動かないHDDも安定して動作可能です。 USB3.0接続で高速回転のハードディスクやBlu-ray書き込みドライブなどの能力を最大限に発揮します。 内蔵型シリアルATAハードディスクをUSBに変換し接続可能にします。 各種ドライブにケーブルを直付けするのでケースが不要で交換が簡単です。 ドライバをインストールする必要はありません。 ON・OFFスイッチ付きだから安全に脱着可能です。 ACアダプタが付属しています。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > USB関連商品

ケースファン用USB電源変換ケーブル サンワサプライ

販売価格(税別) ¥599
0営業日後以内
サンワサプライ ケースファン用USB電源変換ケーブル 1個

【特長】ケース用DCファン(3pin)をUSB電源動作に変更します。 ケースファンを簡易卓上ファンにできます。 3pinコネクタ用です。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > 電源ケーブル

USB-シリアル変換ケーブル オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥16,900
0営業日後以内
オムロン(omron) USB-シリアル変換ケーブル 1本

【特長】パソコンのUSBポートと形EJ1、形E5CN/E5AN/E5EN(新タイプ)を接続し、温度調節器のパラメータ設定などを簡単に行えます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > コントロール > 温度調節器(デジタル調節計) > 関連機器

IDE/SATA-USB変換ケーブル サンワサプライ

販売価格(税別) ¥5,890
0営業日後以内
サンワサプライ IDE/SATA-USB変換ケーブル 1個

【特長】各種ドライブをUSBに変換し接続可能にします。 IDE光学式ドライブ機器(CD-Rドライブ・DVD-Rドライブなど)→USB2.0/1.1に変換 シリアルATA3.5インチ(2.5インチ)ハードディスク→USB2.0/1.1に変換 IDE2.5インチハードディスク→USB2.0/1.1に変換 各種ドライブにケーブルを直付けするのでケースが不要で交換が簡単です。 ドライバをインストールする必要はありません。 シリアルATAドライブ/IDEドライブの同時接続が可能です。 ON・OFFをスイッチ付きなので安全に脱着可能です。 ※IDEどうしの同時接続での使用はできません。 ※本体部にボタンが付いていますが、機能は付いていません。 ※IDE電源コネクタの2ピンは金属端子が付いていませんが、これは仕様です。動作上問題ありません。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > USB関連商品

USB-シリアル変換ケーブル 共立電子産業

販売価格(税別) ¥1,990
0営業日後以内
共立電子産業 USB-シリアル変換ケーブル 1本 レビュー:(1)

【特長】USBコネクタ部分にFTDI社の[FT232R]チップが内蔵された、USB-シリアル変換ケーブルです。このケーブル1本でPCとマイコン間でシリアル通信[UART]を行うことができます。またマイコン側にUSBバスパワーで5Vの電源供給も可能です。信号線のレベルは、L=0V,H=5.0Vです。ケーブル長は1.8mあるので取り回ししやすくデバック作業に最適です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > ケーブル > USBケーブル

MOTO GPS RADAR LCD 3.0用USB/DC変換ケーブル DAYTONA

販売価格(税別) ¥789
0営業日後以内
DAYTONA MOTO GPS RADAR LCD 3.0用USB/DC変換ケーブル 1個

【特長】MOTO GPS RADAR LCD 3.0補修用。

バイク・自転車用品 > バイク用品 > バイク用品 > エレクトリック関連 > レーダー探知機

PS2USB変換ケーブル エレコム

販売価格(税別) ¥1,190
0営業日後以内
エレコム PS2USB変換ケーブル 1個

【特長】USBコネクタを持つパソコンにPS/2のマウスやキーボードを接続するケーブルです。 PS/2のマウスやキーボードをUSB機器につなぐ変換ケーブル。 対応OS WindowsMe、98、98SE、2000、XP【用途】PS/2コネクタのマウスやキーボードをUSBパソコンなどで使用する

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > USBケーブル

USB3.0LANアダプタ サンワサプライ

販売価格(税別) ¥3,490
0営業日後以内
サンワサプライ USB3.0LANアダプタ 1個 レビュー:(2)

【特長】USBポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。 LANポート(RJ-45コネクタ)を搭載していないパソコンでも有線でLANに接続できます。 USB3.0に対応しているので、Gigabit Ethernet接続を最大限生かすことができます。 下位互換にも対応しているので、USB2.0以下の環境や、100Mbps伝送でも使用できます。 ※USB3.0ポートの有無は、ご使用の機種の仕様をご確認ください。 Gigabit Ethernetに対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応できます。 Auto-Negosiation対応なので、Gigabitネットワークでなくても、適切な通信モードで自動的に接続されます。 LANポート(RJ-45コネクタ)のないノートパソコンと一緒に入れても邪魔にならないコンパクトタイプで持ち運びに便利です。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > ネットワーク機器 > 有線LANアダプタ

USB A-microB 変換アダプタ エレコム

販売価格(税別) ¥639〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エレコム USB A-microB 変換アダプタ 1本 レビュー:(1)

【特長】マウスやキーボード、USBメモリなどのUSB機器をタブレットPCに接続できる[USB Aメス]-[USB micro-Bオス]変換アダプタ。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > モバイル・スマートフォン > コネクタ・変換ケーブル

Lightning変換アダプタ付microUSBケーブル エレコム

販売価格(税別) ¥1,790〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
エレコム Lightning変換アダプタ付microUSBケーブル 1本 レビュー:(1)

【特長】iPhone/スマートフォンどちらにも使える。Lightningコネクタ搭載機器とmicro-Bコネクタ搭載機器の充電/データ通信ができるLightning変換アダプタ付きmicroUSBケーブル。【用途】USB Aコネクタを持つPC及び充電器とLightningコネクタを搭載したiPhone、iPad、iPod、又はmicro-Bコネクタを搭載したスマートフォン、タブレットを接続し、充電・データ通信が可能です。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > パーツ > 変換アダプタ

USBtoシリアルケーブル USBオス_RS-232C用 グラファイト エレコム

販売価格(税別) ¥3,490
0営業日後以内
エレコム USBtoシリアルケーブル USBオス_RS-232C用 グラファイト 1本 レビュー:(2)

【特長】RS-232C機器のPDA、モデム、TAなどをUSBで接続可能。Windows10、WindowsVista、Windows7、Windows8、Windows8.1の32/64bit版に対応。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > プリンタケーブル

「USB 変換ケーブル」の関連特集

usb 電源 ケーブル

usb 電源 ケーブル

MOTO GPS RADAR LCD 3.0用USB/DC変換ケーブルやDCアダプターケーブルを今すぐチェック!

usb 電源 ケーブルの販売特集

電源ケーブル 変換 コネクタ

電源ケーブル 変換 コネクタ

BTX用電源変換ケーブルやPCIExpress用電源変換ケーブルなどのお買い得商品がいっぱい。

電源ケーブル 変換 コネクタの販売特集

USB 変換 アダプタ

USB 変換 アダプタ

USBホスト変換アダプタケーブルやUSB A-microB 変換アダプタも人気!

USB 変換 アダプタの販売特集

usb lan ケーブル 変換

usb lan ケーブル 変換

USB3.1 ギガビットLANアダプターや腰部保護ベルト”らくようたい”男性用も人気!

usb lan ケーブル 変換の販売特集

ファン用電源変換ケーブル

ファン用電源変換ケーブル

ファン用電源変換ケーブルやケースファン用USB電源変換ケーブルほか、いろいろ。

ファン用電源変換ケーブルの販売特集

usb type a コネクタ

usb type a コネクタ

USB延長ケーブル〈TypeA-TypeA〉や小型メモリリーダライタを今すぐチェック!

usb type a コネクタの販売特集

dv usb 変換

dv usb 変換

IDE/SATA-USB変換ケーブルやSATA-eSATA変換ケーブルなど。

dv usb 変換の販売特集

lightning hdmi

lightning hdmi

SlimPort-HDMI変換アダプタやLightning変換アダプタなど。

lightning hdmiの販売特集

レベル変換モジュール

レベル変換モジュール

ロジックレベル変換モジュールやD-subコネクタ変換用基板などのお買い得商品がいっぱい。

レベル変換モジュールの販売特集

eSATAケーブル

eSATAケーブル

eSATAケーブルやeSATA変換ケーブルなどの人気商品が勢ぞろい。

eSATAケーブルの販売特集

スマホ充電コネクタ

スマホ充電コネクタ

Micro-USB(A-MicroB)ケーブルやUSB-マイクロUSBケーブル for スマートフォンなどのお買い得商品がいっぱい。

スマホ充電コネクタの販売特集

usb 変換 コネクタ

usb 変換 コネクタ

PS2USB変換ケーブルやマイクロUSB変換アダプタを今すぐチェック!

usb 変換 コネクタの販売特集