USBタイプの販売特集

USBタイプ」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からUSBタイプに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

USBアイソレータ 基板完成品 ワンダーピュア

販売価格(税別) ¥4,990
3営業日後以内
ワンダーピュア USBアイソレータ 基板完成品 1台

【特長】パソコン内部で発生した「電源ノイズ」「デジタル信号ノイズ」を遮断してクリーンな「電源」と「信号」をUSB-DACに供給します。アイソレータICにアナログデバイセス社「ADuM4160」を採用!。すべてのパーツをワンボードに搭載。パソコンとUSB-DACの間に接続します。音質改善効果を是非お試しください。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 基板 > 工作キット

「USBタイプ」のピックアップ商品

エコUSB2.0ケーブル(A-Bタイプ) エレコム

販売価格(税別) ¥339〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
エレコム エコUSB2.0ケーブル(A-Bタイプ) 1本 レビュー:(4)

【特長】RoHS指令準拠、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル! パソコンに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できるUSB2.0準拠ケーブル。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > USBケーブル

USB2.0ケーブル(A-mini-Bタイプ) エレコム

販売価格(税別) ¥489〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
エレコム USB2.0ケーブル(A-mini-Bタイプ) 1本 レビュー:(4)

【特長】PlayStation(R)3とコントローラやPSP(R)をつなげて、コントローラ・PSP(R)の充電、あるいはPSP(R)へのデータ転送ができる、A-mini-BタイプのUSB2.0ケーブル。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > USBケーブル

極細USBケーブル(USB2.0 A-ミニBタイプ) サンワサプライ

販売価格(税別) ¥559〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
サンワサプライ 極細USBケーブル(USB2.0 A-ミニBタイプ) 1本 レビュー:(2)

【特長】取り回しやすいミニUSB2.0極細ケーブル。 USB Aコネクタのパソコン・ゲーム機とミニUSB Bコネクタを持つ周辺機器を接続。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > USBケーブル

USB・I2C(SMBus)変換モジュール サンハヤト

販売価格(税別) ¥1,690
0営業日後以内
サンハヤト USB・I2C(SMBus)変換モジュール 1個

【特長】USB⇔I2C変換チップCP2112(Silicon Laboratories社 Single-Chip HID USB to SMBus Master Bridg)を電子工作等で使用しやすいパッケージに変換したモジュールです。 MM-CP2112の改良バージョンです。 マイコンのプログラミング不要でI2C接続のセンサーやGPIO(8ピン)をPCアプリケーションから直接制御できます。 ブレッドボードで便利な600mil幅DIP形状。 USBポートはESD保護、電源保護回路入り。 標準HIDデバイスなので専用ドライバが不要です。(Windows, Mac OS, Linuxで使用可能) I2Cバスプルアップ電圧(+V)、ロジック電圧(VIO)は3V3(3.45V)/外部入力をパターンカット・ショートのジャンパーで設定できます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 基板 > 基板用関連商品

Micro-USB(A-MicroB)ケーブル エレコム

販売価格(税別) ¥579〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
エレコム Micro-USB(A-MicroB)ケーブル 1本 レビュー:(9)

【特長】スマートフォンの充電・データ転送に最適!USB2.0規格認証取得のMicro-USBケーブル。【用途】USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンに、USB(MicroBタイプ:オス)のインターフェイスを持つスマートフォン(Xperia(TM)やDesire)などの機器を接続し、充電やデータ転送ができるMicro-USBケーブルです。 スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。 USB2.0規格認証製品で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する二重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > モバイル・スマートフォン > USB充電・データ転送ケーブル

トヨタ車系用 リバーシブルUSBポート 4.8A VP-131 槌屋ヤック

販売価格(税別) ¥2,490
0営業日後以内
槌屋ヤック トヨタ車系用 リバーシブルUSBポート 4.8A VP-131 1個

【特長】トヨタ車系のスペアスイッチホール部にUSBポートを増設することができる。 合計最大4.8A充電が可能。専用設計で、スペアスイッチホール部にピッタリ取り付け。 スマートフォン・タブレット等を2台同時に充電可能。 機器に合わせて最適な電流を供給して充電する自動判別機能付き。 どちらの向きでも挿せるリバーシブルタイプのUSBポート。 充電状況お知らせランプ機能付き。(充電中は赤色ランプ、充電完了が近くなると青色ランプに自動切り替え) ヒューズ付き(内蔵タイプ)

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 分配・配線コード

USBコネクタ基板 サンハヤト

販売価格(税別) ¥799
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
サンハヤト USBコネクタ基板 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 基板 > 基板用部品

電源ソケット(貼り付けタイプ) エーモン工業

販売価格(税別) ¥899
0営業日後以内
エーモン工業 電源ソケット(貼り付けタイプ) 1個 レビュー:(1)

【特長】抜き挿ししやすい角度傾斜付き マイナス金具に脱落防止用の段差設定 プラス端子裏にストローク調整用のバネ内蔵 インジケータLED付き

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 電装取付用品 > 電源取り出し > シガーライタープラグ

2連ダイレクトソケット JET INOUE(ジェットイノウエ)

販売価格(税別) ¥999
0営業日後以内
JET INOUE(ジェットイノウエ) 2連ダイレクトソケット 1個 レビュー:(2)

【特長】シガーライター電源を分岐し、複数の電装品が使用できます。 2種類の電装品が使用できます(シガーライターは使用できません) ソケット部の角度を90°の範囲で変えられます。

自動車・トラック用品 > トラック用品 > トラック専用電装品 > 電源用ソケット

油圧ラムセット ノーブランド

販売価格(税別) ¥27,900〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ノーブランド 油圧ラムセット 1セット レビュー:(8)

【特長】自動車のボディ、フレーム等板金作業に最適。 押す・広げる・曲げる・伸ばす等の、修正作業に最適。

自動車・トラック用品 > 電動・空圧・油圧工具 > 油圧工具

USB2.0延長ケーブル(A-A延長タイプ) エレコム

販売価格(税別) ¥499〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
エレコム USB2.0延長ケーブル(A-A延長タイプ) 1本 レビュー:(5)

【特長】USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つメモリーカードリーダやマウス、キーボードなどの周辺機器のUSBケーブルを延長して接続できるUSB2.0ケーブルです。伝送速度480Mbpsの高速通信に対応する、USB2.0(HI-SPEEDモード)準拠のケーブルです。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。外部ノイズの干渉を受けにくい2重シールドをケーブル部に使用しています。EU RoHS指令に準拠。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > USBケーブル

スタンダード・ポートパワー・10トンセット(手動ポンプ) BLACHAWK

販売価格(税別) ¥199,000
2営業日後以内
BLACHAWK スタンダード・ポートパワー・10トンセット(手動ポンプ) 1セット

【特長】手動ポンプロックオンチューブおよびその他のアタッチメントから構成されています。

自動車・トラック用品 > 鈑金・塗装 > 鈑金 > 鈑金工具・機器 > デントリペア

「USBタイプ」の関連特集

電源アイソレーター

電源アイソレーター

12Vサブ・バッテリー用充電器やアイソレーターなどのお買い得商品がいっぱい。

電源アイソレーターの販売特集

アイソレーター

アイソレーター

アイソレーターや12Vサブ・バッテリー用充電器などのお買い得商品がいっぱい。

アイソレーターの販売特集

USB

USB

USBメモリ2.0やUSBフラッシュメモリーも人気!

USBの販売特集

タオル

タオル

業務用タオルやカラータオルを今すぐチェック!

タオルの販売特集

基板 直接 コネクタ

基板 直接 コネクタ

SPI/I2Cプロトコルエミュレーターやプリント基板用コネクタ端子台 XW4A(基板側・プラグ・L形端子)ほか、いろいろ。

基板 直接 コネクタの販売特集

USB ミニB

USB ミニB

フェライトコア付きUSB2.0ケーブル(A-ミニBタイプ)やフェライト内蔵USB2.0ケーブルなどの「欲しい」商品が見つかる!

USB ミニBの販売特集

モジュールコネクタ

モジュールコネクタ

モジュラージャックコネクタ 8芯ロープロジャック ライトアングルディップタイプやユークランプ4芯モジュール圧接コネクタなどの人気商品が勢ぞろい。

モジュールコネクタの販売特集

DAC

DAC

USB-DACモジュールやIQaudIO Raspberry Pi2/B+/A+用オーディオDACボード Pi-DAC+も人気!

DACの販売特集

修正工具

修正工具

スライドハンマーやスライドハンマーDXを今すぐチェック!

修正工具の販売特集

プーラー用油圧ラム

プーラー用油圧ラム

プーラー用油圧ラムや油圧ラムなどのお買い得商品がいっぱい。

プーラー用油圧ラムの販売特集

usbケーブル 金メッキ

usbケーブル 金メッキ

USB2.0ケーブルやUSB2.0ケーブル(金コネクタ)などのお買い得商品がいっぱい。

usbケーブル 金メッキの販売特集

デジカメケーブル

デジカメケーブル

ミニUSBケーブルや極細ミニUSBケーブル(ミニ8pin平型タイプ)などの人気商品が勢ぞろい。

デジカメケーブルの販売特集