USBタッチの販売特集

USBタッチ」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からUSBタッチに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

抵抗膜方式タッチパネル採用 17型タッチパネル液晶 I ・O DATA(アイ・オー・データ)

販売価格(税別) ¥78,900
2営業日後以内
I ・O DATA(アイ・オー・データ) 抵抗膜方式タッチパネル採用 17型タッチパネル液晶 1台

【特長】マウス、キーボード不要でカンタン操作 直接指先で画面に触れるだけでマウスカーソルの移動やクリック操作が行える、タッチ機能に対応。 オフィスはもちろん、公共の場などの様々な環境で使用できます。手袋をしていても、タッチ操作が可能。 異物による誤作動が少ない抵抗膜方式パネル採用なので埃っぽい環境などの使用にも最適です。 また、タッチの通信方式がUSB 2.0/RS-232Cに対応。接続機器の幅が広がりました。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > モニター・ディスプレイ > ディスプレイ・モニター本体

「USBタッチ」のピックアップ商品

USB接続 スタンダードキーボード エレコム

販売価格(税別) ¥1,190
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エレコム USB接続 スタンダードキーボード 1個 レビュー:(5)

【特長】安心の1000万回高耐久性キーを採用! 入力しやすい、深めのしっかりしたキータッチを持つUSB接続タイプのスタンダードキーボード。 キートップには長時間使用しても薄くなりにくいレーザー刻印を施しています。 傾斜角を2段階で調整できる傾斜角調節スタンドを装備しています。 本体裏面の水抜き穴からすぐに液体を排出できる排水機能を装備しています。(防水設計ではありません)

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > キーボード・マウス・入力機器 > キーボード > 有線キーボード

USBキーボード サンワサプライ

販売価格(税別) ¥899
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
サンワサプライ USBキーボード 1個 レビュー:(11)

【特長】標準日本語配列のスタンダードキーボードです。 しっかりとした深い押し心地のメンブレン方式です。 インターネット・メールソフト・消音が一発で使える便利な機能付きです。 余分なスペースを排除したコンパクトデザインです。 矢印キーを押しやすくするために、キーの位置を若干下側にずらしています。 よく使うスペースキーを大型化しています。 液体がこぼれた時のために、キーボード裏面から排水できる機能が付いています。(防水・防滴仕様ではありません)

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > キーボード・マウス・入力機器 > キーボード > 有線キーボード

キーボード モノタロウ

販売価格(税別) ¥699
0営業日後以内
モノタロウ キーボード 1個 レビュー:(9)

【特長】コンパクトで使いやすいキーボードです。 スタンド付のため、角度調整が可能です。【用途】PC用のキーボードです。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > キーボード・マウス・入力機器 > キーボード > 有線キーボード

ロジクール キーボード K120 ロジクール

販売価格(税別) ¥2,190
0営業日後以内
ロジクール ロジクール キーボード K120 1台 レビュー:(2)

【特長】薄型の形状、静音設計、機能拡張Fキーとテンキー付きのフルサイズレイアウトにより、キーボードを快適に使用できます。 耐水設計、丈夫なティルトレッグや最大1000万回のキーストロークに耐える耐久性のあるキーを備えています。 パソコンのUSBポートに差し込むだけで、すぐに使用を開始できます。 太字で明るい白色の文字によってキーを簡単に読むことができ、視覚に多少障害があるユーザーにも適しています。薄くなりにくいプリントになっています。 キーボードの折りたたみ式のレッグを広げれば、お好みに合わせて傾きをつけてお使いいただけます。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > キーボード・マウス・入力機器 > キーボード > 有線キーボード

抵抗膜方式タッチパネル採用 15型タッチパネル液晶 I ・O DATA(アイ・オー・データ)

販売価格(税別) ¥68,900
2営業日後以内
I ・O DATA(アイ・オー・データ) 抵抗膜方式タッチパネル採用 15型タッチパネル液晶 1台

【特長】マウス、キーボード不要でカンタン操作 直接指先で画面に触れるだけでマウスカーソルの移動やクリック操作が行える、タッチ機能に対応。 オフィスはもちろん、公共の場などの様々な環境で使用できます。手袋をしていても、タッチ操作が可能。 異物による誤作動が少ない抵抗膜方式パネル採用なので埃っぽい環境などの使用にも最適です。 さらに、動作時の環境温度が50℃まで対応可能。工場や高温環境でもご利用いただけます。 また、タッチの通信方式がUSB2.0/RS-232Cに対応。接続機器の幅が広がりました。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > モニター・ディスプレイ > ディスプレイ・モニター本体

コンパクトキーボード サンワサプライ

販売価格(税別) ¥2,490
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
サンワサプライ コンパクトキーボード 1個

【特長】テンキー部分を取り除き、文字入力だけに特化したコンパクトキーボードです。 キーピッチはスタンダードキーボードと同じ19mmキーピッチ。 邪魔な時はキーボードを立てる事も可能。 キートップは標準的な深い押し心地のメンブレンタイプ。 USB-PS/2コネクタ付。USB接続でもPS/2接続でも使用できます。 よく使う「ENTER」キーを大型化。 ケーブルの取り回しに便利なケーブルを固定する溝付。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > キーボード・マウス・入力機器 > キーボード > 有線キーボード

パンタグラフキーボード サンワサプライ

販売価格(税別) ¥2,390
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
サンワサプライ パンタグラフキーボード 1個 レビュー:(1)

【特長】ノートパソコンに多く採用されているパンタグラフ方式のキーボードです。軽いキータッチが特長です。キートップのどの位置からでも垂直にストロークするため、キーの中心を打たなくても確実に入力が行われます。 表面はUV塗装仕上げで、傷や汚れが付きにくく耐久性に優れています。また、ツヤがあり、キーボードをより美しく際立たせます。 誰でも使いやすい標準的な日本語109Aキーボード配列です。 標準的なキーボードと同じ「19mm」キーピッチを採用しており、タッチタイピングに最適です。 底面に付いているスタンドで、角度調整が可能です。 キーボードの最薄部分は15mmで薄型なので、デスク面との差が少なく、手首や肩への負担を軽減します。 ドライバ不要、接続するだけで使用できます。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > キーボード・マウス・入力機器 > キーボード > 有線キーボード

プログラマブル表示器 GP4100シリーズ Pro-face(旧デジタル)

販売価格(税別) ¥18,900〜
1営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
Pro-face(旧デジタル) プログラマブル表示器 GP4100シリーズ 1台

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > FAシステム機器 > 表示器

GT14 5.7型QVGA 三菱電機

販売価格(税別) ¥49,900〜
0営業日後以内から出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
三菱電機 GT14 5.7型QVGA 1台ほか

【特長】5.7型のニュースタンダード。 USBホスト&USBデバイスを搭載。 USBホスト(Type-A)に、USBメモリを装着し、OS・プロジェクトデータ、アラーム・ロギングなどのリソースデータやシーケンスプログラムなどのバックアップ/リストアデータを格納できます。USBデバイス(Mini-B)には、パソコンと接続して、盤を開けずにOS・プロジェクトデータの転送やFAトランスペアレント接続によるシーケンスプログラムの修正が可能です。 SDカードスロット搭載。 シーケンサのプログラムやパラメータなどをGOTにバックアップすることができます。(別途SDカードが必要) 不測の事態にも、保存したプログラムをシーケンサにリストア(書き戻し)で即復旧できます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > FAシステム機器 > 表示器

2.4GHzワイヤレスフルキーボード&マウス エレコム

販売価格(税別) ¥2,990
0営業日後以内
エレコム 2.4GHzワイヤレスフルキーボード&マウス 1個 レビュー:(3)

【特長】1つのレシーバでマウスとキーボードが使える。安定した通信で快適に操作できる、高性能2.4GHzワイヤレスキーボード&マウス。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > キーボード・マウス・入力機器 > ワイヤレス マウスキーボードセット

17型スクエア液晶ディスプレイ LCD-AD173SESシリーズ I ・O DATA(アイ・オー・データ)

販売価格(税別) ¥16,900
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
I ・O DATA(アイ・オー・データ) 17型スクエア液晶ディスプレイ LCD-AD173SESシリーズ 1台 レビュー:(1)

【特長】ブルーライト低減機能搭載!フリッカーレス設計で目に優しい 「LCD-AD173SESシリーズ」は、バックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」設計やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション」など、目に優しい機能を搭載しました。 また、省電力を実現するLEDバックライトなどエコに使える数々の機能を搭載し、国際エネルギースタープログラムにも適合の17型スクエアディスプレイです。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > モニター・ディスプレイ > ディスプレイ・モニター本体

ロジクール ワイヤレスキーボード K230 ロジクール

販売価格(税別) ¥2,990
0営業日後以内
ロジクール ロジクール ワイヤレスキーボード K230 1個 レビュー:(2)

【特長】基本性能に楽しさを追加するコンパクトなワイヤレスキーボード。 交換可能な3色の電池カバー付属で気軽にデザインをカスタマイズ。 電池寿命最大2年の省エネ設計。 Unifying対応。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > キーボード・マウス・入力機器 > キーボード > ワイヤレスキーボード

「USBタッチ」の関連特集

超小型キーボード

超小型キーボード

コンパクトキーボードやUSBキーボードなどの「欲しい」商品が見つかる!

超小型キーボードの販売特集

usbポート付き キーボード

usbポート付き キーボード

ロジクール キーボード K120やコンパクト有線キーボードなど。

usbポート付き キーボードの販売特集

薄型 パンタグラフキーボード

薄型 パンタグラフキーボード

パンタグラフキーボードやBluetoothミニキーボード/パンタグラフ式/軽量/マルチOS対応などの人気商品が勢ぞろい。

薄型 パンタグラフキーボードの販売特集

PCキーボード

PCキーボード

2.4GHzワイヤレスフルキーボード&マウスやキーボードなどのお買い得商品がいっぱい。

PCキーボードの販売特集

タッチパッド付き キーボード

タッチパッド付き キーボード

ロジクール キーボード K120やタッチパッドなどの人気商品が勢ぞろい。

タッチパッド付き キーボードの販売特集

チェリースイッチ

チェリースイッチ

USB接続 スタンダードキーボードやUSBキーボードなどの人気商品が勢ぞろい。

チェリースイッチの販売特集

キーボード テンキー レス

キーボード テンキー レス

有線キーボード メンブレン式 ショートサイズ USBやコンパクトキーボードなどの人気商品が勢ぞろい。

キーボード テンキー レスの販売特集

ディスプレイ設置用品

ディスプレイ設置用品

サイネージスタンド 中型ディスプレイ用や60〜84型対応液晶・プラズマディスプレイスタンドも人気!

ディスプレイ設置用品の販売特集

コンパクト ワイヤレス キーボード

コンパクト ワイヤレス キーボード

ロジクール ワイヤレスキーボード K230やワイヤレスコンパクトキーボード Windows用 メンブレン式 ブラックなどの「欲しい」商品が見つかる!

コンパクト ワイヤレス キーボードの販売特集

ボード キー

ボード キー

有線キーボード メンブレン式 ショートサイズ USBやキーボードなどのお買い得商品がいっぱい。

ボード キーの販売特集

USB キーボード

USB キーボード

USBキーボードやキーボードなどの人気商品が勢ぞろい。

USB キーボードの販売特集

ELO

ELO

10点マルチタッチ対応21.5型ワイド液晶ディスプレイや抵抗膜方式タッチパネル採用 15型タッチパネル液晶などの人気商品が勢ぞろい。

ELOの販売特集