USBエクステンダーの販売特集

USBエクステンダー」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からUSBエクステンダーに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

USBエクステンダー サンワサプライ

販売価格(税別) ¥13,900
2営業日後以内
サンワサプライ USBエクステンダー 1個

【特長】USB1.1機器を最大40m延長するエクステンダ-。USB1.1機器をLANケーブル(カテゴリ5)を使用して最大40m延長することができます。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > USB関連商品

「USBエクステンダー」のピックアップ商品

KVMエクステンダー サンワサプライ

販売価格(税別) ¥39,900
0営業日後以内
サンワサプライ KVMエクステンダー 1個

【特長】パソコンのアナログディスプレイ信号、USBキーボード・USBマウス信号を最大150mまで延長できるUSB KVMエクステンダーです。 工場や建築現場などパソコン本体の設置が難しい環境にコンソールのみを設置し、パソコン本体を離れた環境の良い場所に設置する場合などに最適です。 送信機と受信機のセットモデルで、ユニット間をUTP/STP(カテゴリー5/5e)ストレートケーブルを使用して延長することができます。 操作コンソールは延長先(受信機)だけでなく送信機側にも接続が可能です。延長先とパソコン本体近くの2箇所で操作可能です。 1920×1080ドット(フルHD)で、最大30mまでの延長出力が可能です。 ※解像度により対応延長距離が異なります。 サンワサプライ製KVM切替器との併用も可能です。 ラックマウントキットを同梱しておりサーバーラックへの設置も可能です。 RoHS指令に対応しています。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > パーツ > エクステンダー

USBエクステンダーケーブル エレコム

販売価格(税別) ¥1,790
0営業日後以内
エレコム USBエクステンダーケーブル 1本 レビュー:(4)

【特長】最大20mまで延長できる、USB2.0対応延長ケーブル。 USB延長ケーブル。 信号補正機能内蔵でusb2.0の特性を保ったまま、20mまで延長が可能です。 5MのUSB延長ケーブル。 USB2.0対応延長ケーブル。 3本のカスケード接続と、5Mケーブル1本で最大20mまで延長可能。【用途】パソコン本体またはゲーム機本体とUSBキーボード、USBマウス等のUSB周辺機器を延長するケーブルです。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > USBケーブル

USB延長器 ATEN

販売価格(税別) ¥11,190
3営業日後以内
ATEN USB延長器 1台

【特長】コンピューターとUSBデバイスの間の距離を製品単体で10m延長できるUSB 3.1 Gen 1エクステンダーです。 フトウェア不要のプラグアンドプレイ対応なので、現場ですぐに設置して使用することができます。 また、最大5本のエクステンダーをチェーン接続することで、USB信号を最大50mまで延長することが可能になります。【用途】USBの延長に

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > USBケーブル

USB2.0エクステンダー サンワサプライ

販売価格(税別) ¥56,900〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
サンワサプライ USB2.0エクステンダー 1個

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > USBケーブル

HDMI+USB2.0エクステンダー サンワサプライ

販売価格(税別) ¥29,900
2営業日後以内
サンワサプライ HDMI+USB2.0エクステンダー 1個

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > パーツ > エクステンダー

12m延長USBアクティブリピーターケーブル サンワサプライ

販売価格(税別) ¥3,990
0営業日後以内
サンワサプライ 12m延長USBアクティブリピーターケーブル 1個 レビュー:(1)

【特長】USBケーブルの規格(機器間最長ケーブル長5m)を超えて、12m延長できるハイパワーリピーターケーブルです。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > USBケーブル

HDMIエクステンダー サンワサプライ

販売価格(税別) ¥19,900
0営業日後以内
サンワサプライ HDMIエクステンダー 1個

【特長】HDMI信号をWUXGA(1920×1200ドット)/フルハイビジョン(1920×1080ドット)解像度で最大40mまで、720p(1280×720ドット)解像度なら最大60mまで延長することができるHDMIエクステンダーです。 送信機と受信機のセットからなり、ユニット間にLANケーブルを2本使用して延長することができます。 高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号も延長できます。 伝送周波数帯域幅が250MHzのLANケーブル(カテゴリ6)を使用することで、高画質なHDMI信号を信号損失を極力抑えた状態で長距離伝送できます。 LANケーブル(カテゴリ6)を使用するので、取り回しが簡単でコストパフォーマンスにも優れています。※本製品はLANケーブル(カテゴリ6)が2本必要です。(付属していません。別途ご購入ください。) HDMI Ver.1.3bに対応しておりDeep ColorやDolbyTrueHDにも対応しています。 ウォールマウントキットを同梱しており壁掛け設置も可能です。 工場や建築現場などHDMI機器の設置が難しい環境には、延長先のディスプレイのみを設置し、環境の良い離れた場所にHDMI出力機器を設置する場合などに最適です。 HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。※ディスプレイ側もHDCPに対応している必要があります。 RoHS指令対応製品です。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > パーツ > エクステンダー

USB2.0延長ケーブル(A-A延長タイプ) エレコム

販売価格(税別) ¥499〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
エレコム USB2.0延長ケーブル(A-A延長タイプ) 1本 レビュー:(5)

【特長】USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つメモリーカードリーダやマウス、キーボードなどの周辺機器のUSBケーブルを延長して接続できるUSB2.0ケーブルです。伝送速度480Mbpsの高速通信に対応する、USB2.0(HI-SPEEDモード)準拠のケーブルです。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。外部ノイズの干渉を受けにくい2重シールドをケーブル部に使用しています。EU RoHS指令に準拠。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > USBケーブル

USB延長ケーブル サンワサプライ

販売価格(税別) ¥779〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
サンワサプライ USB延長ケーブル 1個 レビュー:(3)

【特長】USB規格準拠の「シリーズA」コネクタを持つ機器(ケーブル)を、延長するケーブルです。 USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしているので、USB2.0の機器を接続できます。USB2.0のUSBディスク(USBAオスコネクタ)を直接接続しての動作に関して問題無く動作することをサンワサプライ内で検証しています。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づくPC99ケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。 RoHS指令に対応した製品です。 パッケージに、焼却しても有毒なガスが発生しない材料を使用しています。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > USBケーブル

KVM延長器 ATEN

販売価格(税別) ¥62,390
3営業日後以内
ATEN KVM延長器 1台

【特長】RS-232シリアル機能を備えたDVI-DシングルリンクUSB対応のKVMエクステンダーです。 リモートコンソールからコンピューターにアクセスできるので、コンソールは利用しやすい便利な場所に置きながら コンピューターシステムは例えば、埃などが多い工場現場や建設現場の過酷な環境から離れた安全な場所に 置くことができるというように、コンソールとコンピューターの設置場所を自由にアレンジできるのが特長です。【用途】映像信号と操作系(USBもしくはPS/2)などの延長に。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > パーツ > エクステンダー

エコUSB2.0延長ケーブル(AM-AFタイプ) エレコム

販売価格(税別) ¥379〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
エレコム エコUSB2.0延長ケーブル(AM-AFタイプ) 1本 レビュー:(1)

【特長】RoHS指令準拠、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル!マウスやキーボードなどのUSBケーブルの長さが足りないときに、延長してパソコンと接続できるUSB2.0準拠延長ケーブル。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > USBケーブル

KVM延長器 ATEN

販売価格(税別) ¥27,490
3営業日後以内
ATEN KVM延長器 1台

【特長】USBコンソールの信号を延長できるコンパクトタイプのUSB KVMエクステンダーです。 ローカル/リモートの各ユニットはカテゴリ5eケーブルで接続します。 また、コンパクト設計でラックマウントにも対応しておりますので、用途に合わせて自由に設置することができます。【用途】映像信号と操作系(USBもしくはPS/2)などの延長に。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > パーツ > エクステンダー

「USBエクステンダー」の関連特集

usb usb ケーブル オス オス

usb usb ケーブル オス オス

両面挿せるUSBケーブル(A-Aタイプ)やUSB2.0延長ケーブル(A-A延長タイプ)などのお買い得商品がいっぱい。

usb usb ケーブル オス オスの販売特集

USB メス メス

USB メス メス

USBアダプタやエコUSB2.0延長ケーブル(AM-AFタイプ)などの人気商品が勢ぞろい。

USB メス メスの販売特集

usb メス メス ケーブル

usb メス メス ケーブル

エコUSB2.0延長ケーブル(AM-AFタイプ)やUSB2.0延長ケーブル(A-A延長タイプ)などの「欲しい」商品が見つかる!

usb メス メス ケーブルの販売特集

hdmi lan ケーブル 変換

hdmi lan ケーブル 変換

HDMI延長器やHDMIエクステンダーも人気!

hdmi lan ケーブル 変換の販売特集

usb 延長ケーブル

usb 延長ケーブル

USB2.0延長ケーブル(A-A延長タイプ)やUSB延長ケーブルなど。

usb 延長ケーブルの販売特集

USBケーブル

USBケーブル

エコUSB2.0ケーブル(A-Bタイプ)や極細USBケーブル(USB2.0 A-ミニBタイプ)など。

USBケーブルの販売特集

usb 延長

usb 延長

USB2.0延長ケーブル(A-A延長タイプ)やエコUSB2.0延長ケーブル(AM-AFタイプ)などの「欲しい」商品が見つかる!

usb 延長の販売特集

WEBカメラ

WEBカメラ

WEBカメラやFULLHDWEBカメラなど。

WEBカメラの販売特集

usb 延長ケーブル 10m

usb 延長ケーブル 10m

12m延長USBアクティブリピーターケーブルやUSBエクステンダーケーブルなどの「欲しい」商品が見つかる!

usb 延長ケーブル 10mの販売特集

USB

USB

USBメモリ2.0やUSBフラッシュメモリーも人気!

USBの販売特集

MonotaRO usb 延長

MonotaRO usb 延長

USB延長ケーブルやエコUSB延長ケーブルなどの「欲しい」商品が見つかる!

MonotaRO usb 延長の販売特集

キーボード足

キーボード足

KVMエクステンダーやデスクボードほか、いろいろ。

キーボード足の販売特集