USBケーブル 延長の販売特集

USBケーブル 延長」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からUSBケーブル 延長に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

USB2.0延長ケーブル(A-A延長タイプ) エレコム

販売価格(税別) ¥499〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
エレコム USB2.0延長ケーブル(A-A延長タイプ) 1本 レビュー:(5)

【特長】USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つメモリーカードリーダやマウス、キーボードなどの周辺機器のUSBケーブルを延長して接続できるUSB2.0ケーブルです。伝送速度480Mbpsの高速通信に対応する、USB2.0(HI-SPEEDモード)準拠のケーブルです。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。外部ノイズの干渉を受けにくい2重シールドをケーブル部に使用しています。EU RoHS指令に準拠。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > USBケーブル

「USBケーブル 延長」のピックアップ商品

USBエクステンダーケーブル エレコム

販売価格(税別) ¥1,790
0営業日後以内
エレコム USBエクステンダーケーブル 1本 レビュー:(4)

【特長】最大20mまで延長できる、USB2.0対応延長ケーブル。 USB延長ケーブル。 信号補正機能内蔵でusb2.0の特性を保ったまま、20mまで延長が可能です。 5MのUSB延長ケーブル。 USB2.0対応延長ケーブル。 3本のカスケード接続と、5Mケーブル1本で最大20mまで延長可能。【用途】パソコン本体またはゲーム機本体とUSBキーボード、USBマウス等のUSB周辺機器を延長するケーブルです。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > USBケーブル

エコUSB延長ケーブル エレコム

販売価格(税別) ¥409〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
エレコム エコUSB延長ケーブル 1本 レビュー:(1)

【特長】USB2.0機器との接続を延長できる、RoHS指令準拠の環境にやさしいUSB延長ケーブル。 パソコンやゲーム機器と、マウスやキーボードなどの周辺機器を延長して接続できます。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > USBケーブル

USB延長ケーブル サンワサプライ

販売価格(税別) ¥779〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
サンワサプライ USB延長ケーブル 1個 レビュー:(3)

【特長】USB規格準拠の「シリーズA」コネクタを持つ機器(ケーブル)を、延長するケーブルです。 USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしているので、USB2.0の機器を接続できます。USB2.0のUSBディスク(USBAオスコネクタ)を直接接続しての動作に関して問題無く動作することをサンワサプライ内で検証しています。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づくPC99ケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。 RoHS指令に対応した製品です。 パッケージに、焼却しても有毒なガスが発生しない材料を使用しています。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > USBケーブル

エコUSB延長ケーブル サンワサプライ

販売価格(税別) ¥999〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
サンワサプライ エコUSB延長ケーブル 1本

【特長】USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンやUSBハブ、USB機器を接続する時に使用するケーブルを延長するケーブルです。(USB Aコネクタオスを持つ機器やケーブルを延長します)USBメモリディスクなどを手元で抜き差しする場合などにとても便利です。 USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしているので、USB2.0の機器を接続できます。 サンワサプライ製のUSB2.0のUSBディスクやUSB2.0認証ケーブル(2mまで)を使用してのUSB2.0ハードディスクでの動作に関して問題無く動作することをサンワサプライ内で検証しています。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 非塩ビ素材を使用していますので焼却時に有害な物質を発生せず、環境に優しいパッケージです。 土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。 焼却時に有害な物質を発生しない非塩ビケーブル(ケーブル線材)と非塩ビコネクタ(コネクタカバーの樹脂成型部)を使用しています。 簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > USBケーブル

エコUSB2.0延長ケーブル(AM-AFタイプ) エレコム

販売価格(税別) ¥379〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
エレコム エコUSB2.0延長ケーブル(AM-AFタイプ) 1本 レビュー:(1)

【特長】RoHS指令準拠、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル!マウスやキーボードなどのUSBケーブルの長さが足りないときに、延長してパソコンと接続できるUSB2.0準拠延長ケーブル。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > USBケーブル

マグネット内蔵USB1.1延長ケーブル エレコム

販売価格(税別) ¥899〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エレコム マグネット内蔵USB1.1延長ケーブル 1本

【特長】USB(Aタイプ)のインターフェイスを持つパソコンやゲーム機器と、USB仕様のマウスやキーボードなどの周辺機器を延長して接続できます。 パソコンの側面など、使いやすい場所にコネクタ(メス)をマグネットで固定できるUSB延長ケーブルです。 USB2.0相応の高品質ケーブルを採用しています。 サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。 外部ノイズの干渉を受けにくい2重シールドをケーブル部に使用しています。 外部ノイズの干渉を受けにくいツイストペアケーブルです。(通信線) 従来品より大幅に鉛を削減したはんだを使用しています。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > USBケーブル

12m延長USBアクティブリピーターケーブル サンワサプライ

販売価格(税別) ¥3,990
0営業日後以内
サンワサプライ 12m延長USBアクティブリピーターケーブル 1個 レビュー:(1)

【特長】USBケーブルの規格(機器間最長ケーブル長5m)を超えて、12m延長できるハイパワーリピーターケーブルです。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > USBケーブル

極細USB延長ケーブル(A-Aメス延長タイプ) サンワサプライ

販売価格(税別) ¥559〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
サンワサプライ 極細USB延長ケーブル(A-Aメス延長タイプ) 1本

【特長】直径2.5mm、取り回しやすい極細USB延長ケーブル

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > USBケーブル

ナイロンメッシュUSB2.0ケーブル サンワサプライ

販売価格(税別) ¥1,290
0営業日後以内
サンワサプライ ナイロンメッシュUSB2.0ケーブル 1本

【特長】USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンやUSBハブ、USB機器を接続する時に使用するケーブルを延長するケーブルです。(USB Aコネクタオスを持つ機器やケーブルを延長します)USBメモリディスクなどを手元で抜き差しする場合などにとても便利です。 USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしているので、USB2.0の機器を接続できます。 ※USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので、使用できます。 ※USB2.0規格には、延長ケーブルの規格はありません。 ※USBケーブルをあわせて使用される場合にはサンワサプライ製のUSB2.0ケーブル(3.0m以内)と合わせてご使用ください。 ※USB2.0/1.1いずれの場合でもUSB機器や環境の差、合わせてご使用されるケーブルの品質の差によっては正常に動作しない場合があります。 ナイロンメッシュで強力被覆されているため断線に強く、椅子による負荷や、足による引っ張りからもケーブルを守ります。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 非塩ビ素材を使用していますので焼却時に有害な物質を発生せず、環境に優しいパッケージです。 RoHS指令に対応した製品です。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > USBケーブル

USB電源ケーブル貼り付け用 エーモン工業

販売価格(税別) ¥1,090
0営業日後以内
エーモン工業 USB電源ケーブル貼り付け用 1個

【特長】USB電源ポートを後部座席に延長!。使いやすい箇所にキレイに貼り付けて固定できる。余裕の3mロングケーブル。ケーブルを隠しながら無理なく配線できる 。

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 分配・配線コード

USB通信延長ケーブル SUS(エスユウエス)

販売価格(税別) ¥1,690〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
SUS(エスユウエス) USB通信延長ケーブル 1本 レビュー:(1)

【特長】USB延長ケーブル、Aメス側パネルマウント型【用途】タッチパネルBOXや制御盤の通信ケーブルポートとして使用できます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > ケーブル > USBケーブル

3m延長USB3.0アクティブリピーターケーブル サンワサプライ

販売価格(税別) ¥5,690
0営業日後以内
サンワサプライ 3m延長USB3.0アクティブリピーターケーブル 1個

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > USBケーブル

「USBケーブル 延長」の関連特集

USB2.0対応延長ケーブル

USB2.0対応延長ケーブル

USB延長ケーブルやUSB2.0延長ケーブル(A-A延長タイプ)など。

USB2.0対応延長ケーブルの販売特集

usbケーブル 延長 10m

usbケーブル 延長 10m

12m延長USBアクティブリピーターケーブルやエコUSB延長ケーブルなどのお買い得商品がいっぱい。

usbケーブル 延長 10mの販売特集

USB メス メス

USB メス メス

USBアダプタやエコUSB2.0延長ケーブル(AM-AFタイプ)などの人気商品が勢ぞろい。

USB メス メスの販売特集

usb メス メス ケーブル

usb メス メス ケーブル

エコUSB2.0延長ケーブル(AM-AFタイプ)やUSB2.0延長ケーブル(A-A延長タイプ)などの「欲しい」商品が見つかる!

usb メス メス ケーブルの販売特集

USBエクステンダー

USBエクステンダー

USBエクステンダーやKVMエクステンダーなどの「欲しい」商品が見つかる!

USBエクステンダーの販売特集

USB延長コネクタ

USB延長コネクタ

USB2.0スイングケーブルやUSB延長ケーブルなど。

USB延長コネクタの販売特集

usb type a コネクタ

usb type a コネクタ

USB延長ケーブル〈TypeA-TypeA〉や小型メモリリーダライタを今すぐチェック!

usb type a コネクタの販売特集

メッシュ

メッシュ

ステンレス メッシュ板やメッシュ棚板(ステー付) 黒などのお買い得商品がいっぱい。

メッシュの販売特集

USBケーブル

USBケーブル

エコUSB2.0ケーブル(A-Bタイプ)や極細USBケーブル(USB2.0 A-ミニBタイプ)など。

USBケーブルの販売特集

USBケーブル 5m

USBケーブル 5m

USB延長ケーブルやUSB2.0ケーブル スタンダードなど。

USBケーブル 5mの販売特集

メッシュ板

メッシュ板

ステンレス メッシュ板やアルミパンチングなどの「欲しい」商品が見つかる!

メッシュ板の販売特集

USBケーブル ミニB

USBケーブル ミニB

フェライトコア付きUSB2.0ケーブル(A-ミニBタイプ)や極細USBケーブル(USB2.0 A-ミニBタイプ)を今すぐチェック!

USBケーブル ミニBの販売特集