USB延長コネクタの販売特集

USB延長コネクタ」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からUSB延長コネクタに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

USB2.0スイングケーブル エレコム

販売価格(税別) ¥699
0営業日後以内
エレコム USB2.0スイングケーブル 1本 レビュー:(1)

【特長】お使いの既存マウスコネクタををスイングコネクタにできます。机のスペースをもっともっと有効活用できるスイングUSB延長ケーブル。耐久性と使い勝手の良さを考え抜いた新構造を採用。高品質ケーブル採用。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > USBケーブル

「USB延長コネクタ」のピックアップ商品

USB延長ケーブル サンワサプライ

販売価格(税別) ¥779〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
サンワサプライ USB延長ケーブル 1個 レビュー:(3)

【特長】USB規格準拠の「シリーズA」コネクタを持つ機器(ケーブル)を、延長するケーブルです。 USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしているので、USB2.0の機器を接続できます。USB2.0のUSBディスク(USBAオスコネクタ)を直接接続しての動作に関して問題無く動作することをサンワサプライ内で検証しています。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づくPC99ケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。 RoHS指令に対応した製品です。 パッケージに、焼却しても有毒なガスが発生しない材料を使用しています。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > USBケーブル

エコUSB2.0延長ケーブル(AM-AFタイプ) エレコム

販売価格(税別) ¥379〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
エレコム エコUSB2.0延長ケーブル(AM-AFタイプ) 1本 レビュー:(1)

【特長】RoHS指令準拠、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル!マウスやキーボードなどのUSBケーブルの長さが足りないときに、延長してパソコンと接続できるUSB2.0準拠延長ケーブル。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > USBケーブル

USB3.0延長ケーブル サンワサプライ

販売価格(税別) ¥1,190〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
サンワサプライ USB3.0延長ケーブル 1本

【特長】USB3.0Aコネクタを延長するためのケーブルです。銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施しており、低域から高域のノイズから影響を受けにくいケーブルです。 モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、全面シールド処理を施していますので外部干渉を防ぎ、ノイズの影響を受けにくく、耐振動・耐衝撃性にも優れています。サビにも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。 ケーブルの芯線をコネクタ内部のピンに固定する加工には、鉛をほとんど含まない無鉛ハンダを使用しています。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > USBケーブル

USB2.0延長ケーブル(A-A延長タイプ) エレコム

販売価格(税別) ¥499〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
エレコム USB2.0延長ケーブル(A-A延長タイプ) 1本 レビュー:(5)

【特長】USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つメモリーカードリーダやマウス、キーボードなどの周辺機器のUSBケーブルを延長して接続できるUSB2.0ケーブルです。伝送速度480Mbpsの高速通信に対応する、USB2.0(HI-SPEEDモード)準拠のケーブルです。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。外部ノイズの干渉を受けにくい2重シールドをケーブル部に使用しています。EU RoHS指令に準拠。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > USBケーブル

USBエクステンダーケーブル エレコム

販売価格(税別) ¥1,790
0営業日後以内
エレコム USBエクステンダーケーブル 1本 レビュー:(4)

【特長】最大20mまで延長できる、USB2.0対応延長ケーブル。 USB延長ケーブル。 信号補正機能内蔵でusb2.0の特性を保ったまま、20mまで延長が可能です。 5MのUSB延長ケーブル。 USB2.0対応延長ケーブル。 3本のカスケード接続と、5Mケーブル1本で最大20mまで延長可能。【用途】パソコン本体またはゲーム機本体とUSBキーボード、USBマウス等のUSB周辺機器を延長するケーブルです。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > USBケーブル

マグネット内蔵USB1.1延長ケーブル エレコム

販売価格(税別) ¥899〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エレコム マグネット内蔵USB1.1延長ケーブル 1本

【特長】USB(Aタイプ)のインターフェイスを持つパソコンやゲーム機器と、USB仕様のマウスやキーボードなどの周辺機器を延長して接続できます。 パソコンの側面など、使いやすい場所にコネクタ(メス)をマグネットで固定できるUSB延長ケーブルです。 USB2.0相応の高品質ケーブルを採用しています。 サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。 外部ノイズの干渉を受けにくい2重シールドをケーブル部に使用しています。 外部ノイズの干渉を受けにくいツイストペアケーブルです。(通信線) 従来品より大幅に鉛を削減したはんだを使用しています。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > USBケーブル

USB2.0延長ケーブル サンワサプライ

販売価格(税別) ¥769〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
サンワサプライ USB2.0延長ケーブル 1本 レビュー:(1)

【特長】USB規格準拠の「シリーズA」コネクタを持つ機器(ケーブル)を、延長するケーブルです。 2重シールドケーブル 銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し低域から広域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。細径ながら柔軟性に優れたしなやかなケーブルですので配線しやすく、内部芯線を衝撃や振動から保護します。 金メッキpin 錆にも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。 USB2.0対応 USB2.0で規定されたケーブルの電気特性に準拠した線材やコネクタなどの部品を使用しています。 USB2.0のUSBディスクやメーカー製USB2.0認証ケーブル(3m)を使用してのUSB2.0ハードディスクでの動作に関して問題無く動作することをメーカー内で検証しています。※USB2.0の規格にはケーブルの延長という概念が無いため、特に規定がありません。 ツイストペアケーブル 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 無鉛ハンダ 環境に優しい無鉛ハンダを使用しています。 RoHS指令対応製品(RoHS2は除く) ※USB2.0でのご使用に際してはメーカー製のUSB2.0認証ケーブル(3.0m以内)と合わせてご使用ください。 ※USB1.1でのご使用に際しては、3.0m以内のUSBケーブルと合わせてご使用ください。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > USBケーブル

ナイロンメッシュUSB2.0ケーブル サンワサプライ

販売価格(税別) ¥1,290
0営業日後以内
サンワサプライ ナイロンメッシュUSB2.0ケーブル 1本

【特長】USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンやUSBハブ、USB機器を接続する時に使用するケーブルを延長するケーブルです。(USB Aコネクタオスを持つ機器やケーブルを延長します)USBメモリディスクなどを手元で抜き差しする場合などにとても便利です。 USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしているので、USB2.0の機器を接続できます。 ※USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので、使用できます。 ※USB2.0規格には、延長ケーブルの規格はありません。 ※USBケーブルをあわせて使用される場合にはサンワサプライ製のUSB2.0ケーブル(3.0m以内)と合わせてご使用ください。 ※USB2.0/1.1いずれの場合でもUSB機器や環境の差、合わせてご使用されるケーブルの品質の差によっては正常に動作しない場合があります。 ナイロンメッシュで強力被覆されているため断線に強く、椅子による負荷や、足による引っ張りからもケーブルを守ります。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 非塩ビ素材を使用していますので焼却時に有害な物質を発生せず、環境に優しいパッケージです。 RoHS指令に対応した製品です。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > USBケーブル

USB通信延長ケーブル SUS(エスユウエス)

販売価格(税別) ¥1,690〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
SUS(エスユウエス) USB通信延長ケーブル 1本 レビュー:(1)

【特長】USB延長ケーブル、Aメス側パネルマウント型【用途】タッチパネルBOXや制御盤の通信ケーブルポートとして使用できます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > ケーブル > USBケーブル

USBエクステンダー サンワサプライ

販売価格(税別) ¥13,900
2営業日後以内
サンワサプライ USBエクステンダー 1個

【特長】USB1.1機器を最大40m延長するエクステンダ-。USB1.1機器をLANケーブル(カテゴリ5)を使用して最大40m延長することができます。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > USB関連商品

USBアダプタ サンワサプライ

販売価格(税別) ¥999
0営業日後以内
サンワサプライ USBアダプタ 1個 レビュー:(1)

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > パーツ > 変換アダプタ

エコUSB2.0ケーブル(A-Bタイプ) エレコム

販売価格(税別) ¥339〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
エレコム エコUSB2.0ケーブル(A-Bタイプ) 1本 レビュー:(4)

【特長】RoHS指令準拠、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル! パソコンに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できるUSB2.0準拠ケーブル。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > USBケーブル

「USB延長コネクタ」の関連特集

usb 延長

usb 延長

USB2.0延長ケーブル(A-A延長タイプ)やエコUSB2.0延長ケーブル(AM-AFタイプ)などの「欲しい」商品が見つかる!

usb 延長の販売特集

usb usb ケーブル オス オス

usb usb ケーブル オス オス

両面挿せるUSBケーブル(A-Aタイプ)やUSB2.0延長ケーブル(A-A延長タイプ)などのお買い得商品がいっぱい。

usb usb ケーブル オス オスの販売特集

USB 変換 アダプタ

USB 変換 アダプタ

USBホスト変換アダプタケーブルやUSB A-microB 変換アダプタも人気!

USB 変換 アダプタの販売特集

USB メス メス

USB メス メス

USBアダプタやエコUSB2.0延長ケーブル(AM-AFタイプ)などの人気商品が勢ぞろい。

USB メス メスの販売特集

usb メス メス ケーブル

usb メス メス ケーブル

エコUSB2.0延長ケーブル(AM-AFタイプ)やUSB2.0延長ケーブル(A-A延長タイプ)などの「欲しい」商品が見つかる!

usb メス メス ケーブルの販売特集

MonotaRO usb 延長

MonotaRO usb 延長

USB延長ケーブルやエコUSB延長ケーブルなどの「欲しい」商品が見つかる!

MonotaRO usb 延長の販売特集

usb パネルマウント

usb パネルマウント

USB通信延長ケーブルやUSB接続通信パネルなど。

usb パネルマウントの販売特集

USBエクステンダー

USBエクステンダー

USBエクステンダーやKVMエクステンダーなどの「欲しい」商品が見つかる!

USBエクステンダーの販売特集

usb type a コネクタ

usb type a コネクタ

USB延長ケーブル〈TypeA-TypeA〉や小型メモリリーダライタを今すぐチェック!

usb type a コネクタの販売特集

USBケーブル A-A

USBケーブル A-A

USBケーブル(A-Aコネクタ)やUSB2.0延長ケーブル(A-A延長タイプ)などの「欲しい」商品が見つかる!

USBケーブル A-Aの販売特集

USB 1.1

USB 1.1

USBフラッシュメモリーやスライド式USBメモリーなどのお買い得商品がいっぱい。

USB 1.1の販売特集

シーラー#585変成シリコーン

シーラー#585変成シリコーン

シーラー#585変成シリコーンや変成シリコーンシールなどのお買い得商品がいっぱい。

シーラー#585変成シリコーンの販売特集