USB電源 コンセントの販売特集

USB電源 コンセント」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からUSB電源 コンセントに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

USB 2ポート 2口タップ2.4A オーム電機

販売価格(税別) ¥1,090〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
オーム電機 USB 2ポート 2口タップ2.4A 1個 レビュー:(3)

【特長】壁コンセントに密着できる便利なLプラグ 二重被覆絶縁電線コード 耐トラッキングカバー付 合計出力2.4A USB充電ポート×2ポート

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > OAタップ > 2P電源タップ

「USB電源 コンセント」のピックアップ商品

USB 2ポート 2口タップ 壁挿し2.4A オーム電機

販売価格(税別) ¥999
0営業日後以内
オーム電機 USB 2ポート 2口タップ 壁挿し2.4A 1個 レビュー:(1)

【特長】壁コンセントに密着できる便利なL型壁タップ 耐トラッキングカバー付 合計出力2.4A USB充電ポート×2ポート

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > OAタップ > コーナータップ・トリプルタップ

高性能雷連動タップ サンワサプライ

販売価格(税別) ¥4,890
0営業日後以内
サンワサプライ 高性能雷連動タップ 1個

【特長】USBケーブルをパソコンのUSBポートに差し込むだけで、パソコン本体に流れる電流をキャッチし、パソコン本体のON・OFFに連動して連動口に差した周辺機器への通電もON・OFFします。(パソコン口×1、連動口×4、非連動口×2) ※USB1.1、2.0規格準拠。 ※USB電源消費電流500μA以下。 パソコンのON・OFFに連動しない常時通電差込口を2個装備しています。 コンセントにパソコン、ADSLモデムなどの電源を差し込み、モジュラーコードを接続するだけで独自設計のバイパス回路により雷サージをアースへ逃がし、接続機器をガードすることができます。 内蔵されたサージ吸収素子(バリスタ)が雷サージを吸収し、接続された機器を守ります。 電話回線用に高性能アレスタ(避雷器)を内蔵しています。電話機、ADSLモデムを雷からガードできます。 (アナログ、ISDN、ADSL対応) 雷ガード機能の正常作動時、確認ランプが点灯します。 プラグの刃の根元にトラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップが付いています。 プラグをロックできるコンセント採用しています。 アース線が接続できる端子付きです。 スチール机に簡単に取付けできるマグネット付きです。 電話回線接続用モジュラーコード(1.5m)が1本付属しています。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > OAタップ > 2P電源タップ

USB充電タップ型ACアダプタ(出力2.1A*2ポート) サンワサプライ

販売価格(税別) ¥1,990
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
サンワサプライ USB充電タップ型ACアダプタ(出力2.1A*2ポート) 1個 レビュー:(2)

【特長】USB機器を充電しながら電源もとれるACアダプタ。家庭用のコンセントでiPad、iPhone、iPodなどが充電できます。スイングプラグを採用しており、狭い場所への接続にも対応しています。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > モバイル・スマートフォン > モバイルバッテリー・充電器 > USB充電器

USB連動タップ サンワサプライ

販売価格(税別) ¥7,990
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
サンワサプライ USB連動タップ 1個

【特長】USB電流感知式です。USBケーブルをパソコンのUSBポートに差し込むだけで、パソコン本体に流れる電流をキャッチし、パソコン本体のON・OFFに連動して連動口に差した周辺機器への通電もON・OFFします。(パソコン口×1、連動口×4、非連動口×3) ※USB1.1、2.0規格準拠。 ※USB電源消費電流500μA以下。 パソコンのON・OFFに連動しない常時通電口を3個装備しています。 抜け止めコンセントで、プラグをロックできます。 アース線が接続できる端子付きです。 3P→2P変換アダプタ付きです。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > OAタップ > 3P電源タップ

スイングUSB充電タップ サンワサプライ

販売価格(税別) ¥3,290
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
サンワサプライ スイングUSB充電タップ 1個

【特長】USBポートが4個あるので、4台同時にスマートフォンやタブレット、USB機器の充電が可能です。 AC電源の差込口が1個ついているので、コンセントを塞がずに使用することができます。 プラグは折りたたんで収納でき、コンパクトに持ち運びができます。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > モバイル・スマートフォン > モバイルバッテリー・充電器 > USB充電器

4個口コンセントタップ&USB充電2ポート 延長コード(1.5m) トップランド

販売価格(税別) ¥2,190
3営業日後以内
トップランド 4個口コンセントタップ&USB充電2ポート 延長コード(1.5m) 1個

【特長】合計1400Wまで。 USBポートは合計2.4Aまで出力可能。 ホコリの侵入を防ぐシャッター付。 ホコリの付着を防ぐトラッキング防止カバー。 破けにくい二重被ふくコード。 熱に強い耐熱性樹脂使用。 配線しやすい180度回転式プラグ。 スマートフォンやタブレットを立てかけられるスタンド機能のついた電源コードタップ(保持部分に特殊加工を施し機器の角度を自由に調整できる)。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > OAタップ > 2P電源タップ

USBコンセント1口 パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥3,490
0営業日後以内
パナソニック(Panasonic) USBコンセント1口 1個

【特長】電源アダプタなしで充電が可能です。 定格2Aだから、タブレット端末でも安心して充電できます(1個モジュールは1.5A)。 USB規格は世界共通の民間規格です。【用途】カフェなどのカウンター席、ベッド周辺、キッチンカウンター、ロビー・待合室。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > コンセントプレート > コンセント・スイッチ用

microUSB コンセントチャージャー 2.4A 2ポート 多摩電子

販売価格(税別) ¥1,490
3営業日後以内
多摩電子 microUSB コンセントチャージャー 2.4A 2ポート 1個

【特長】最大2台の機器を同時に充電できるUSB2ポートタイプ。(2.4A出力×2/計最大出力2.4A) 回転式ACプラグを採用。収納、持ち運びに便利。 海外でも使用できるAC100V〜240V対応。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > モバイル・スマートフォン > モバイルバッテリー・充電器 > USB充電器

LightningAC充電器/CUBE/1A出力/ケーブル同梱 ロジテック

販売価格(税別) ¥1,890〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ロジテック LightningAC充電器/CUBE/1A出力/ケーブル同梱 1個

【特長】3万時間使用できる長寿命設計!コンパクトなキューブ型で、家庭用コンセントからLightningコネクタ搭載のiPhoneやiPodを気軽に充電できるLightningケーブル付きAC充電器。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > モバイル・スマートフォン > モバイルバッテリー・充電器 > AC充電器

USBポート付 テーブルタップ オーム電機

販売価格(税別) ¥2,090〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
オーム電機 USBポート付 テーブルタップ 1個

【特長】USB充電ポート2個(電流容量 合計2400mA)付き 雷サージ軽減素子内蔵 トラッキング・感電防止プラグ

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > OAタップ > 2P電源タップ

USB充電ポート2個付き 押しボタン節電タップ オーム電機

販売価格(税別) ¥1,990
0営業日後以内
オーム電機 USB充電ポート2個付き 押しボタン節電タップ 1個 レビュー:(1)

【特長】USB充電ポート(2個)付き(電流容量 合計2400mA)、2か所同時使用可能 ランプレス押しボタンスイッチ付き 絶縁カバー付きプラグで、トラッキング火災を防止 熱に強い素材を使用 丈夫な2重被ふくコード

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > OAタップ > 2P電源タップ

スイングUSB充電タップ サンワサプライ

販売価格(税別) ¥1,990
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
サンワサプライ スイングUSB充電タップ 1本 レビュー:(2)

【特長】USBポートが2個あるので、2台同時にスマートフォンやUSB機器の充電が可能です。 AC電源の差込口が1個ついているので、コンセントを塞がずに使用することができます。 USB出力はDC5V、2Aで各社スマートフォン、タブレットに対応しています。 TR-AD1シリーズと組み合わせると、海外でUSB充電が可能なアダプタとして使うことができます。 プラグは折りたたんで収納でき、周りのものにキズをつけずコンパクトに持ち運べます。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > モバイル・スマートフォン > モバイルバッテリー・充電器 > USB充電器

「USB電源 コンセント」の関連特集

usb電源アダプタ

usb電源アダプタ

AC-USB電源アダプターやUSB電源アダプタ 5V 2Aなどの人気商品が勢ぞろい。

usb電源アダプタの販売特集

usb 充電

usb 充電

Micro-USB(A-MicroB)ケーブルや6ポートUSB充電器などのお買い得商品がいっぱい。

usb 充電の販売特集

USB ACアダプタ

USB ACアダプタ

AC-USB電源アダプターやUSB出力ACアダプターなどのお買い得商品がいっぱい。

USB ACアダプタの販売特集

コンセントタップ USB

コンセントタップ USB

USB 2ポート 2口タップ 壁挿し2.4AやUSB充電ポート2個付き 押しボタン節電タップも人気!

コンセントタップ USBの販売特集

USB電源コネクター

USB電源コネクター

USB充電タップ型ACアダプタ(出力2.1A*2ポート)やUSB充電タップ型ACアダプタなど。

USB電源コネクターの販売特集

usb コンセント 変換

usb コンセント 変換

USB-ACアダプター2.1AやAC/DCアダプターなどの人気商品が勢ぞろい。

usb コンセント 変換の販売特集

コンセント

コンセント

埋込接地ダブルコンセントやダブルコンセントなどのお買い得商品がいっぱい。

コンセントの販売特集

AC/USBアダプター

AC/USBアダプター

USB出力ACアダプターやUSBメモリ2.0などの「欲しい」商品が見つかる!

AC/USBアダプターの販売特集

USB付きタップ

USB付きタップ

USB充電ポート2個付き 押しボタン節電タップや便利タップ(クランプ固定式)USB充電ポート付きなど。

USB付きタップの販売特集

BCM D32

BCM D32

ACアダプタやACアダプター UNシリーズなどのお買い得商品がいっぱい。

BCM D32の販売特集

usb 電源

usb 電源

USB電源ポートやAC-USB電源アダプターも人気!

usb 電源の販売特集

AC USB アダプター

AC USB アダプター

AC-USBアダプター(充電用)やUSB充電タップ型ACアダプタ(出力2.1A*2ポート)などの「欲しい」商品が見つかる!

AC USB アダプターの販売特集