V-211-1C6の販売特集 【通販モノタロウ】
 

V-211-1C6の販売特集

V-211-1C6」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からV-211-1C6に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

小形基本スイッチ V オムロン(omron)

販売価格 ¥169〜
0営業日後以内から出荷目安:81日
バリエーション一覧へ
(61種類の商品があります)
オムロン(omron) 小形基本スイッチ V 1個 レビュー:(1)

【用途】ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > マイクロスイッチ > 小形基本スイッチ

「V-211-1C6」のピックアップ商品

小形基本スイッチ V オムロン(omron)

販売価格 ¥160〜
0営業日後以内から出荷目安:97日
バリエーション一覧へ
(136種類の商品があります)
オムロン(omron) 小形基本スイッチ V 1個 レビュー:(19)

【特長】熱硬化性ケース 形V-15/形V-10タイプ【用途】ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > マイクロスイッチ > 小形基本スイッチ

小形基本スイッチ V オムロン(omron)

販売価格 ¥219〜
0営業日後以内から出荷目安:65日
バリエーション一覧へ
(65種類の商品があります)
オムロン(omron) 小形基本スイッチ V 1個 レビュー:(1)

【特長】熱可塑性ケース 形V-21/形V-16/形V-11【用途】ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > マイクロスイッチ > 小形基本スイッチ

2回路リミットスイッチ WLCA□ オムロン(omron)

販売価格 ¥3,690〜
0営業日後以内から出荷目安:18日
バリエーション一覧へ
(59種類の商品があります)
オムロン(omron) 2回路リミットスイッチ WLCA□ 1個 レビュー:(8)

【特長】2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > リミットスイッチ > 汎用タテ形

超小型基本スイッチ 形SS オムロン(omron)

販売価格 ¥129〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
オムロン(omron) 超小型基本スイッチ 形SS 1個ほか レビュー:(23)

【特長】超小形で3000万回の高耐久性。シンプルで安定した分割2枚ばねの採用により、3000万回の高耐久性を実現。動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズ。UL、CSA、ENなどの安全規格を取得。はんだづけ端子

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > マイクロスイッチ > 超小形基本スイッチ

Z-15G□ ヒンジ・ローラー型 オムロン(omron)

販売価格 ¥795〜
0営業日後以内から出荷目安:16日
バリエーション一覧へ
(41種類の商品があります)
オムロン(omron) Z-15G□ ヒンジ・ローラー型 1個 レビュー:(14)

【特長】しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > マイクロスイッチ > 一般形

小形基本スイッチ V 耐熱型 オムロン(omron)

販売価格 ¥169〜
0営業日後以内から出荷目安:87日
バリエーション一覧へ
(121種類の商品があります)
オムロン(omron) 小形基本スイッチ V 耐熱型 1個 レビュー:(4)

【特長】信頼性・安全性を徹底追求した小形基本スイッチ ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > マイクロスイッチ > 小形基本スイッチ

極超小形基本スイッチ(ヒンジ・レバー形) D2F オムロン(omron)

販売価格 ¥88〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
オムロン(omron) 極超小形基本スイッチ(ヒンジ・レバー形) D2F 1個 レビュー:(10)

【特長】高精度、分割2枚ばね構造により高耐久性を実現。フラックスが這い上がらない一体成形端子構造を採用。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > マイクロスイッチ > 極超小形基本スイッチ

小形基本スイッチ V オムロン(omron)

販売価格 ¥199〜
0営業日後以内から出荷目安:97日
バリエーション一覧へ
(65種類の商品があります)
オムロン(omron) 小形基本スイッチ V 1個 レビュー:(2)

【用途】ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > マイクロスイッチ > 小形基本スイッチ

小形基本スイッチ D2RV オムロン(omron)

販売価格 ¥379〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
オムロン(omron) 小形基本スイッチ D2RV 1個 レビュー:(2)

【特長】悪雰囲気(粉塵、高湿度、シリコンガス等)での微小負荷領域で高信頼性を発揮。スイッチ内部にリード・スイッチを使用。微小負荷領域で高い接触信頼性を発揮。形V小形基本スイッチと取りつけピッチが同一。バウンス時間1ms以下で高耐久性。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > マイクロスイッチ > 小形基本スイッチ

小形基本スイッチ V オムロン(omron)

販売価格 ¥179〜
0営業日後以内から出荷目安:87日
バリエーション一覧へ
(65種類の商品があります)
オムロン(omron) 小形基本スイッチ V 1個 レビュー:(3)

【用途】ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > マイクロスイッチ > 小形基本スイッチ

小形基本スイッチ VX オムロン(omron)

販売価格 ¥149〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
オムロン(omron) 小形基本スイッチ VX 1個 レビュー:(22)

【特長】低荷重動作でも高い接点接触力【用途】軽い物体の検出などの用途に使用可能

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > マイクロスイッチ > 小形基本スイッチ

小形基本スイッチ D2MV オムロン(omron)

販売価格 ¥179〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
オムロン(omron) 小形基本スイッチ D2MV 1個 レビュー:(7)

【特長】超低荷重動作ながら高信頼性を実現した小形基本スイッチ。ツインクロスバ接点を採用し、すぐれた接触信頼性を実現。独自の内部機構により、超低荷重動作でも高い接点接触力を確保。軽い物体の検出などの用途に使用可能。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > マイクロスイッチ > 小形基本スイッチ

「V-211-1C6」の関連特集

vq21a1-1g-c6

vq21a1-1g-c6

VQ Series(VQ21A1-〜)やVQ21Aなどの人気商品が勢ぞろい。

vq21a1-1g-c6の販売特集

vqz2121-5yz1-c6

vqz2121-5yz1-c6

VQ Series(VQZ2121〜)やVQZ2_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2121)も人気!

vqz2121-5yz1-c6の販売特集

制御機器

制御機器

電磁開閉器 重負荷始動用やミニパワーリレー MY4などの「欲しい」商品が見つかる!

制御機器の販売特集

パナソニック(Panasonic)

パナソニック(Panasonic)

アルカリ乾電池 単3形やコイン形リチウム電池も人気!

パナソニック(Panasonic)の販売特集

オムロン(omron)

オムロン(omron)

ミニパワーリレー MY2やソリッドステート・タイマ H3CR-Aを今すぐチェック!

オムロン(omron)の販売特集