V-SD2.1の販売特集

V-SD2.1」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からV-SD2.1に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

バイオレットストレートドリル 三菱マテリアル

販売価格(税別) ¥399〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
三菱マテリアル バイオレットストレートドリル 1本

【特長】新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。【用途】汎用・一般加工用

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > 鉄工用 > ストレートシャンクドリル

「V-SD2.1」のピックアップ商品

バイオレットストレートドリル 三菱マテリアル

販売価格(税別) ¥1,990〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
三菱マテリアル バイオレットストレートドリル 1パック(5本)

【特長】新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。【用途】汎用・一般加工用

切削工具・研磨材 > 切削工具 > ドリル > 鉄工用 > ストレートシャンクドリル

SDHC Class 10 UHS-I 400x (Premium) トランセンド

販売価格(税別) ¥1,290〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
トランセンド SDHC Class 10 UHS-I 400x (Premium) 1個 レビュー:(5)

【特長】UHS Class 1仕様(U1) フルHD動画をスムーズに記録 デジタルカメラでの快適な連写を実現 スピードクラス:Class 10-SD3.01規格に準拠 exFATファイルシステム(SDXCカードのみ) エラーを検出して訂正するECC

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > 記録メディア・メモリー > SDカード > SDHC

SDHCカード トランセンド

販売価格(税別) ¥1,190〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
トランセンド SDHCカード 1枚 レビュー:(10)

【特長】SD3.0規格に完全準拠。 スピードクラスClass10。 多くのSDHC対応デバイスに互換。 プラグ&プレイに対応。 ECC (Error Correcting Code)機能を内蔵。 SDMI (Secure Digital Music Initiative)に準拠。 コンテンツを保護するCPRM(Content Protection for Recordable Media)に対応。 ファームウェアをロードするISP (In System Programming)機能を搭載。 オートスタンバイ、パワーオフ、スリープモードに対応。 書込み防止スイッチ。 RoHS 指令対応製品。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > 記録メディア・メモリー > SDカード > SDHC

SDHCメモリーカード Class10 東芝

販売価格(税別) ¥969〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
東芝 SDHCメモリーカード Class10 1個 レビュー:(4)

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > 記録メディア・メモリー > SDカード > SDHC

屋外防水型メモリーカード記録防犯カメラ ブロードウォッチ

販売価格(税別) ¥5,590
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ブロードウォッチ 屋外防水型メモリーカード記録防犯カメラ 1台 レビュー:(34)

【特長】本体に録画機能を内蔵しており、別途、録画機不要で再生はPCにて行うことができます。 データはメモリーカードに保存。32GBで5〜20日間分を保存可能。 また、マイクロSDカード上の古い録画データは自動的に消去されます。 周囲の状況に合わせて赤外線LED自動点灯するので夜間でも撮影が可能です。 マイクを内蔵しており、音声データも映像と同時に記録します。 USB端子ケーブルを採用し、カメラをPCに直接接続し、PCをモニタとして表示できます。

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 安全用品 > 防犯用品 > 防犯カメラ > カメラ本体 > 防犯用カメラ

SDXCメモリーカード Class10 東芝

販売価格(税別) ¥3,690
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
東芝 SDXCメモリーカード Class10 1個

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > 記録メディア・メモリー > SDカード > SDXC

USB3.0対応メモリーカードリーダー(ケーブル収納タイプ) エレコム

販売価格(税別) ¥1,990
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エレコム USB3.0対応メモリーカードリーダー(ケーブル収納タイプ) 1個 レビュー:(1)

【特長】高速データ転送を実現するメモリカードリーダです。USB3.0(スーパースピード)、USB2.0(ハイスピード)対応機器でもそのまま使用可能です。 USB3.0に対応したパソコンに接続した場合、デジカメからパソコンへ直接転送するより約9倍速くデータ転送可能です。 ケーブルを忘れたり、紛失する心配のないケーブル一体タイプです。 メディアへのアクセス状態がわかるLEDランプを装備。 外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動です。 Macintoshにも対応しています。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > 外付けドライブ・ストレージ > 外付メモリカードリーダー

高感度コンタクタ SD-Qシリーズ 三菱電機

販売価格(税別) ¥2,290〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
三菱電機 高感度コンタクタ SD-Qシリーズ 1個 レビュー:(3)

【特長】SD-Qシリーズ高感度コンタクタはトランジスタ出力(DC24V 0.1A)でダイレクト駆動できる小形、高性能の直流操作形コンタクタです。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > 電磁開閉器(マグネットスイッチ) > 継電器

インパクトドライバセット KTC

販売価格(税別) ¥6,990
0営業日後以内
KTC インパクトドライバセット 1セット レビュー:(2)

【特長】軽量でしかも使い易く、強く締付けたねじや錆付いたねじの締緩、特に緩める場合に威力を発揮します。

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > ドライバー/ビット > ビット > ビットセット

マイクロSDHCメモリーカード Class10 東芝

販売価格(税別) ¥929〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
東芝 マイクロSDHCメモリーカード Class10 1個 レビュー:(3)

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > 記録メディア・メモリー > マイクロSDカード > マイクロSDHC

ケーブル固定メモリカードリーダ エレコム

販売価格(税別) ¥799
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
エレコム ケーブル固定メモリカードリーダ 1個 レビュー:(3)

【特長】ケーブルのコネクタ部分を本体に固定できる「コネクタ固定機能」付き。 SDカードシリーズ、メモリースティックシリーズなど、主要なメディアがアダプタなしで読み書きできるメモリカードリーダ。【用途】アダプタを使用せずに43種類の多彩なメディアを読み書き可能で、アダプタを使用すればさらに5種類のメディアを読み書きできるメモリカードリーダです。 ケーブルのコネクタ部分を本体に固定できる「コネクタ固定機能」付きで持ち運びに便利です。 SDカードシリーズ、メモリースティックシリーズなどの主要なメディアに対応しています。 携帯電話の多くに採用されているmicroSDカードや、メモリースティックマイクロなどの小型メディアも、アダプタなしでそのまま挿し込み可能です。 SDHCメモリーカードやPRO HIGH SPEED SDメモリーカード、メモリースティックPRO(ハイスピード)など高速版のメディアに対応していますので、大容量データも素早く移動・コピーすることができます。 大容量の最新SDメモリーカード規格のSDXCメモリーカード(64GB)に対応しています。 メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを装備しています。 外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動です。 専用ドライバなどのインストール作業が不要ですので、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使えます。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > 外付けドライブ・ストレージ > 外付メモリカードリーダー

「V-SD2.1」の関連特集

東芝 補修部品

東芝 補修部品

三相200V脚取付全閉外扇形(屋内)やプレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・脚取付 極数:4Pなどの「欲しい」商品が見つかる!

東芝 補修部品の販売特集

ピタッとシート

ピタッとシート

ピタッとシートや新ピタットシートも人気!

ピタッとシートの販売特集

マイクロSD 2GB

マイクロSD 2GB

microSDHCカード Class10やmicroSDHCカードなど。

マイクロSD 2GBの販売特集

SDカード 2G

SDカード 2G

SDHCメモリーカード CLASS4やSDHCメモリーカード Class4を今すぐチェック!

SDカード 2Gの販売特集

マイクロSD 1GB

マイクロSD 1GB

microSDHCカードやmicroSDHCカード Class10など。

マイクロSD 1GBの販売特集

SDHC

SDHC

SDHCカードやSDHCカード Class10などの「欲しい」商品が見つかる!

SDHCの販売特集

32GB

32GB

SDメモリーカード32GBクラス10対応やmicroSDHCカードなどの「欲しい」商品が見つかる!

32GBの販売特集

SDHCカード 32G

SDHCカード 32G

SDHCカードやSDHCメモリーカード Class4も人気!

SDHCカード 32Gの販売特集

ストレートドリル 4.2

ストレートドリル 4.2

ストレートドリル(パック)やストレートドリルも人気!

ストレートドリル 4.2の販売特集

microSDXCカード

microSDXCカード

microSDXCカード UHS-Iやデータ復旧サービス付き microSDXCカードなどの「欲しい」商品が見つかる!

microSDXCカードの販売特集

マイクロSDカード 32GB

マイクロSDカード 32GB

microSDHCカード Class10やmicroSDHCカードなど。

マイクロSDカード 32GBの販売特集

マイクロSDXC

マイクロSDXC

microSDXCカード UHS-IやマイクロSDXCメモリーカード Class10などの「欲しい」商品が見つかる!

マイクロSDXCの販売特集