Vチェッカーの販売特集

Vチェッカー」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からVチェッカーに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

【レンタル】汎用振動計 リオン

販売価格(税別) ¥3,590〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
リオン 【レンタル】汎用振動計 1台

【特長】安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。常時使用しない設定キーはスライドカバーで目隠し、本体の操作は片手でOK(HOLD、STORE、POWERスイッチを側面に配置)。バックアップ機能によりパワーオンで前回設定した条件で測定開始。ピックアップの変更で、微少レベルや大加速度の測定が可能。連続30時間測定の省エネ設計(アルカリ乾電池使用時)。重さはわずか320gのコンパクト設計(電池含む)。【用途】産業機械の保守管理・点検。各種機械の開発段階における性能試験。

測定・測量用品 > 計測機器レンタル > その他検査機器

「Vチェッカー」のピックアップ商品

デジバイブロ 昭和測器

販売価格(税別) ¥89,900
0営業日後以内
昭和測器 デジバイブロ 1台 レビュー:(1)

【特長】手軽に振動計測。できる限りのシンプルな機能が、実用的でスピーディな計測を実現します。【用途】自動車の塗装後の乾燥に使う送風機の振動測定に。 大型コンピューターの設置場所の振動測定に。 電磁弁の作動具合を調べるのに。 工作機械の不具合の検査に。 汎用エンジンのメンテナンスに。 自動車テスト用のシャーシダイナモのメンテナンスに。 ゴミ焼却場の送風機のベアリング異常のチェックに。 時計の部品を作る自動研削機の軸受けの磨耗を調べるのに。 振動試験機の振幅や加速度を測定するのに。 エンジンの振動が伝わる計器の共振点の測定に。 薬を分包するための自動機の作動具合を調べるのに。 石油プラントのポンプや送風機の定期チェックに。 トランスのうなりを調べるのに。 携帯電話のバイブレータの作動不具合の数値化に。 スピンドルの振動測定に。 冷却塔ファンのメンテナンスに。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 環境測定・風速・気象・粉塵・ヒーター > 騒音計・地震計・振動計 > 振動計

【レンタル】ベアリングチェッカー BC100 SPM Instrument Japan

販売価格(税別) ¥3,990〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
SPM Instrument Japan 【レンタル】ベアリングチェッカー BC100 1台

【特長】ベアリングチェッカーで転がり軸受の状態を監視 ベアリングチェッカー BC100は、メインの測定機能としてショックパルス測定法を持ち、回転機械を構成する部品の中で一番多くの故障原因となる軸受の状態を診断することができるポータブル型計測器です。

測定・測量用品 > 計測機器レンタル > その他検査機器

デジタル振動計 マザーツール

販売価格(税別) ¥61,900
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
マザーツール デジタル振動計 1個 レビュー:(1)

【特長】振動の速度(mm/s)と加速度(mm/s2)を測定します。 VB-8200はRS232C標準装備で、パソコンへのデータ転送が可能です。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 環境測定・風速・気象・粉塵・ヒーター > 騒音計・地震計・振動計 > 振動計

【レンタル】診断機能付振動計 JFEアドバンテック

販売価格(税別) ¥3,590〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
JFEアドバンテック 【レンタル】診断機能付振動計 1台

【特長】安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。加速度、速度、変位、3つの測定モードを搭載。ISO 10816-1(JIS B 0906)に基づいた診断機能を内蔵。自動で回転機械の状態を診断可能。ベアリングも本体裏面の判定基準でらくらく診断可能。単3形乾電池1本で連続8時間以上動作可能(オートパワーオフ機能付き)。測定精度重視のマグネット付き振動ピックアップを採用。バックライト付きで、暗い場所でも測定可能。持ち運びや保管に便利なハードタイプのキャリングケースを付属。

測定・測量用品 > 計測機器レンタル > その他検査機器

【レンタル】太陽光発電 発電量チェッカー I-V400 HT ITALIA

販売価格(税別) ¥3,990〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
HT ITALIA 【レンタル】太陽光発電 発電量チェッカー I-V400 1台

【特長】太陽電池の性能評価、電流-電圧出力特性を測定 太陽電池が設置された現場や工場での検査用として手軽に持ち運びが出来るように、僅か1.2kgのハンディタイプです。

測定・測量用品 > 計測機器レンタル > その他検査機器

簡易BS/UHFチェッカー 日本アンテナ

販売価格(税別) ¥4,990
0営業日後以内
日本アンテナ 簡易BS/UHFチェッカー 1個 レビュー:(5)

【特長】UHF電波やBSの電波の強さに応じて5段階にチェッカーランプが点灯します。 UHFアンテナ及びBSアンテナを設置する際に電波の強い方向が確認できます。 BS電波を確認する際は、デジタルテレビなどからBSアンテナへの供給電源を利用して動作しますので、本体の電池は使用しません。

空調・電設資材/電気材料 > 空調・電設資材 > テレビ受信用機器 > デジタルレベルチェッカー

デジタル振動計 マザーツール

販売価格(税別) ¥64,350〜
4営業日後以内から出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
マザーツール デジタル振動計 1個

【特長】機械設備の点検に最適な振動計です。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 環境測定・風速・気象・粉塵・ヒーター > 騒音計・地震計・振動計 > 振動計

ペンシル型張力計 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥5,990
0営業日後以内
三ツ星ベルト ペンシル型張力計 1個 レビュー:(11)

【特長】スタンダードなばね式の張力測定機です。 スタンダードVベルト、レッドラベルVベルト、e-powerシリーズ、ウルトラe-power各Vベルトに使用できます。【用途】Vベルトの張力測定

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > ベルト周辺機器

デジタル振動計 testo(テストー)

販売価格(税別) ¥149,000
3営業日後以内
testo(テストー) デジタル振動計 1個

【特長】加速・速度・変位の3モード計測が可能です。 最大値ホールド機能付きです。 直流・交流出力機能を装備 Hi/Loレンジの切替により、高精度な計測が可能 フルスケールを越えた時オーバー表示 ローパスフィルター内蔵(ACC2モード時のみ)

測定・測量用品 > 環境計測器 > 環境測定・風速・気象・粉塵・ヒーター > 騒音計・地震計・振動計 > 振動計

マイクロサウンドスコープ エクセル(EXCEL)

販売価格(税別) ¥39,900
0営業日後以内
エクセル(EXCEL) マイクロサウンドスコープ 1個

【特長】雑音と振動が問題になる場合、たとえばボールベアリング・軸受けメタルの精度検査、ギヤボックス・記録計あるいは録音機などのメカニズムより発生する雑音・エンジニアや工作機械の異常振動の診断、研磨盤砥石のあたり始めの検知、精密加工における切削適性判定、時計の調整試験など比較測定検査用具として幅広い分野で使用する事ができます。小型軽量で高感度。

測定・測量用品 > 環境計測器 > 環境測定・風速・気象・粉塵・ヒーター > サウンドスコープ

振動計 リオン

販売価格(税別) ¥189,000
0営業日後以内
リオン 振動計 1台

【特長】幅広い測定に対応 データメモリ機能 見やすい液晶画面 データのプリントアウト 重さは270gのコンパクト設計(電池含む)

測定・測量用品 > 環境計測器 > 環境測定・風速・気象・粉塵・ヒーター > 騒音計・地震計・振動計 > 振動計

【レンタル】グリースフェロチェッカー John JFEメカニカル

販売価格(税別) ¥3,990〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
JFEメカニカル 【レンタル】グリースフェロチェッカー John 1台

【特長】グリース中に混濁する金属摩耗粉等を簡単に検出! 機械の潤滑に使用したグリースを抽出し、その中に混濁する金属摩耗粉等の磁性物質を電磁誘導法を応用した原理で検出する、極めて簡便な設備診断用ツールです。 振動法による検出が困難な低速回転系の軸受(鉄系)損傷も、本製品なら検出が可能です。

測定・測量用品 > 計測機器レンタル > その他検査機器

「Vチェッカー」の関連特集

シャーシダイナモ

シャーシダイナモ

マフラー 80D-RAPTOR Titanやデジバイブロなどの人気商品が勢ぞろい。

シャーシダイナモの販売特集

異音探知器

異音探知器

サウンドスコープや工業用異音探知器などの「欲しい」商品が見つかる!

異音探知器の販売特集

振幅測定器

振幅測定器

2CH任意波形ファンクションジェネレータ FGXシリーズやハンドタコメーターほか、いろいろ。

振幅測定器の販売特集

振動計

振動計

デジタル振動計や【レンタル】汎用振動計などの人気商品が勢ぞろい。

振動計の販売特集

地震計

地震計

地震感知器や小型簡易地震計を今すぐチェック!

地震計の販売特集

鉄濃度計

鉄濃度計

PALシリーズ ポケット塩化第二鉄濃度計やグリース鉄粉濃度計など。

鉄濃度計の販売特集

振動ピックアップ

振動ピックアップ

デジタル振動計や【レンタル】4chポータブル振動診断計 神童君Pro(有線) MP-9000-4などの人気商品が勢ぞろい。

振動ピックアップの販売特集

ローノイズケーブル

ローノイズケーブル

RCAオーディオケーブル(ローノイズスペシャル)やデジバイブロも人気!

ローノイズケーブルの販売特集

ベアリングチェッカー

ベアリングチェッカー

【レンタル】ベアリングチェッカー BC100や【レンタル】診断機能付振動計などの人気商品が勢ぞろい。

ベアリングチェッカーの販売特集

太陽光ケーブル

太陽光ケーブル

太陽光発電ソーラー接続ケーブル(両端MC4)やソーラーケーブルも人気!

太陽光ケーブルの販売特集

SD-M12

SD-M12

【レンタル】振動分析計 VA-12(校正書付)や高感度コンタクタ SD-Qシリーズも人気!

SD-M12の販売特集

磨耗試験機

磨耗試験機

デジバイブロやラボシェイカー(往復運動)などのお買い得商品がいっぱい。

磨耗試験機の販売特集