Vベルト 省エネレッドの販売特集

Vベルト 省エネレッド」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からVベルト 省エネレッドに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

省エネレッド(節電タイプVベルト) A形 バンドー化学

販売価格(税別) ¥1,390〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(105種類の商品があります)
バンドー化学 省エネレッド(節電タイプVベルト) A形 1本 レビュー:(5)

【特長】一般標準Vベルトに比べ、約3〜6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。【用途】エアハンドリングユニット駆動部送風機(排気ファン)駆動部工場・ビル用の大型空調機その他、ブロア、ポンプ、発電機等の駆動部など

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > 省エネベルト・ePOWERベルト > A形

「Vベルト 省エネレッド」のピックアップ商品

省エネレッド(節電タイプVベルト) B形 バンドー化学

販売価格(税別) ¥2,190〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(132種類の商品があります)
バンドー化学 省エネレッド(節電タイプVベルト) B形 1本 レビュー:(7)

【特長】一般標準Vベルトに比べ、約3〜6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。【用途】エアハンドリングユニット駆動部 送風機(排気ファン)駆動部 工場・ビル用の大型空調機 その他、ブロア、ポンプ、 発電機等の駆動部など

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > 省エネベルト・ePOWERベルト > B形

VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥439〜
0営業日後以内から出荷目安:41日
バリエーション一覧へ
(249種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトA形(スタンダード) 1本ほか レビュー:(149)

【特長】長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード A形

VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥669〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(316種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトB形(スタンダード) 1本 レビュー:(89)

【特長】使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード B形

VベルトB形 (レッド) バンドー化学

販売価格(税別) ¥1,190〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(189種類の商品があります)
バンドー化学 VベルトB形 (レッド) 1本 レビュー:(60)

【特長】スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > レッド B形

VベルトA形 (レッド) バンドー化学

販売価格(税別) ¥799〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(126種類の商品があります)
バンドー化学 VベルトA形 (レッド) 1本 レビュー:(79)

【特長】スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > レッド A形

VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学

販売価格(税別) ¥439〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(199種類の商品があります)
バンドー化学 VベルトA形 (スタンダード) 1本ほか レビュー:(84)

【特長】伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード A形

VベルトB形 スタンダード バンドー化学

販売価格(税別) ¥649〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(205種類の商品があります)
バンドー化学 VベルトB形 スタンダード 1本 レビュー:(38)

【特長】伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード B形

省エネパワーエース バンドー化学

販売価格(税別) ¥1,390〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(89種類の商品があります)
バンドー化学 省エネパワーエース 1本 レビュー:(4)

【特長】コンパクト・高速運転・高動力伝道・長寿命が特長のパワーエースを進化させた省エネVベルトです。 損失トルクを削減して、伝動効率を向上させました。伝動能力を損なうことなく省エネ&CO2削減ができます。 プーリの変更が不要です。ベルトを掛け換えるだけでご使用いただけます。 ベルト曲げ剛性低減と自己発熱の抑制が実現しました。安定した寿命特性はパワーエース以上です。 長寿命です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > 省エネベルト・ePOWERベルト > 省エネパワーエース・ePOWERウェッジベルト

VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥1,190〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(316種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトB形(レッド) 1本ほか レビュー:(31)

【特長】動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > レッド B形

パワーエース バンドー化学

販売価格(税別) ¥799〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(96種類の商品があります)
バンドー化学 パワーエース 1本 レビュー:(20)

【特長】パワーエースは従来のVベルトの断面形状を変えることにより、伝道力、寿命などを大幅に向上した高動力伝道用Vベルトです。 各種伝道装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効です。 1本当たりの伝道力が高いため、ベルト本数が著しく減少できますので、装置のスペースが従来のVベルトの約1/3に縮小できます。 特殊配合ゴムの使用により、耐油性、耐熱性、難燃性、耐老化性、耐候性など数々の優れた性能を持っています。また、静電防止性能はRMA規格に合格しています。 研究を重ねた材料と製造方法により、寸法安定性に優れています。完全なマッチドセットと相まって、均一な動力伝道を行うことができます。また、保管中の寸法変化もほとんど起こりません。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > ウェッジベルト、パワーエース

細幅Vベルト 3 V  シリーズ DONGIL RUBBER BELT

販売価格(税別) ¥649〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
DONGIL RUBBER BELT 細幅Vベルト 3 V シリーズ 1本 レビュー:(7)

【特長】一般ベルトに比べて上幅が狭く、高さが高い特殊な断面形をしています。 原材料、製造方法によりベルト走行時に抗張体に均一な応力を与え、伝動効率を高めるベルトです。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > ウェッジベルト、パワーエース

VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥799〜
特価
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(329種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトA形(レッド) 1本ほか レビュー:(37)

【特長】動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > レッド A形

「Vベルト 省エネレッド」の関連特集

Vベルト 省エネ

Vベルト 省エネ

省エネレッド(節電タイプVベルト) A形や省エネレッド(節電タイプVベルト) B形など。

Vベルト 省エネの販売特集

Vベルト

Vベルト

VベルトA形(スタンダード)やVベルトA形 (レッド)などのお買い得商品がいっぱい。

Vベルトの販売特集

vベルト レッド

vベルト レッド

VベルトA形 (レッド)やVベルトA形(スタンダード)などのお買い得商品がいっぱい。

vベルト レッドの販売特集

省エネレッド

省エネレッド

省エネレッド(節電タイプVベルト) A形や省エネレッド(節電タイプVベルト) B形など。

省エネレッドの販売特集

Vベルト 三ツ星ベルト

Vベルト 三ツ星ベルト

VベルトA形(スタンダード)やVベルトA形(レッド)も人気!

Vベルト 三ツ星ベルトの販売特集

Vベルト バンドー 3V

Vベルト バンドー 3V

省エネパワーエースやマックスターマルチウエッジベルト 3V形などのお買い得商品がいっぱい。

Vベルト バンドー 3Vの販売特集

vベルト spz

vベルト spz

細幅Vベルト 3 V シリーズやマックスターウェッジベルトも人気!

vベルト spzの販売特集

V-ベルト 5V-600

V-ベルト 5V-600

e-POWER ウェッジベルトやパワーエースなどの人気商品が勢ぞろい。

V-ベルト 5V-600の販売特集

Vベルト 3V400

Vベルト 3V400

細幅Vベルト 3 V シリーズやマックスターウェッジベルトも人気!

Vベルト 3V400の販売特集

Vベルト 3V-630

Vベルト 3V-630

e-POWER ウェッジベルトやパワーエースなどの人気商品が勢ぞろい。

Vベルト 3V-630の販売特集

Vベルト B136

Vベルト B136

VベルトB形 (レッド)やVベルトB形(スタンダード)などのお買い得商品がいっぱい。

Vベルト B136の販売特集

Vベルト 5v530

Vベルト 5v530

マックスターウェッジベルトや細幅Vベルト 5 V シリーズなど。

Vベルト 5v530の販売特集