Vベルト 3V 265の販売特集

Vベルト 3V 265」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からVベルト 3V 265に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

細幅Vベルト 3 V  シリーズ DONGIL RUBBER BELT

販売価格(税別) ¥649〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
DONGIL RUBBER BELT 細幅Vベルト 3 V シリーズ 1本 レビュー:(7)

【特長】一般ベルトに比べて上幅が狭く、高さが高い特殊な断面形をしています。 原材料、製造方法によりベルト走行時に抗張体に均一な応力を与え、伝動効率を高めるベルトです。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > ウェッジベルト、パワーエース

「Vベルト 3V 265」のピックアップ商品

マックスターウェッジベルト 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥789〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(96種類の商品があります)
三ツ星ベルト マックスターウェッジベルト 1本 レビュー:(45)

【特長】断面構造を独特の幅狭形状にすることにより、プーリへのグリップ力が大きくなるように設計されています。 拡張力も高く、柔軟で変形の少ない、高伝動能力をもったV形ベルトです。【用途】大型ポンプ・コンプレッサ・鍛圧プレス・鋳造機・製紙機械・クラッシャ・ハンマーミル発電機・帯鋸盤・大型工作機械・振動ローラ・グラインダ・冷凍庫

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > ウェッジベルト、パワーエース

省エネパワーエース バンドー化学

販売価格(税別) ¥1,390〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(89種類の商品があります)
バンドー化学 省エネパワーエース 1本 レビュー:(4)

【特長】コンパクト・高速運転・高動力伝道・長寿命が特長のパワーエースを進化させた省エネVベルトです。 損失トルクを削減して、伝動効率を向上させました。伝動能力を損なうことなく省エネ&CO2削減ができます。 プーリの変更が不要です。ベルトを掛け換えるだけでご使用いただけます。 ベルト曲げ剛性低減と自己発熱の抑制が実現しました。安定した寿命特性はパワーエース以上です。 長寿命です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > 省エネベルト・ePOWERベルト > 省エネパワーエース・ePOWERウェッジベルト

パワーエース バンドー化学

販売価格(税別) ¥799〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(96種類の商品があります)
バンドー化学 パワーエース 1本 レビュー:(20)

【特長】パワーエースは従来のVベルトの断面形状を変えることにより、伝道力、寿命などを大幅に向上した高動力伝道用Vベルトです。 各種伝道装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効です。 1本当たりの伝道力が高いため、ベルト本数が著しく減少できますので、装置のスペースが従来のVベルトの約1/3に縮小できます。 特殊配合ゴムの使用により、耐油性、耐熱性、難燃性、耐老化性、耐候性など数々の優れた性能を持っています。また、静電防止性能はRMA規格に合格しています。 研究を重ねた材料と製造方法により、寸法安定性に優れています。完全なマッチドセットと相まって、均一な動力伝道を行うことができます。また、保管中の寸法変化もほとんど起こりません。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > ウェッジベルト、パワーエース

e-POWER ウェッジベルト 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥999〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(54種類の商品があります)
三ツ星ベルト e-POWER ウェッジベルト 1本 レビュー:(4)

【特長】独特の幅狭形状で省エネ効果を発揮するVベルトです。 ノッチ形状になっており、屈曲性にすぐれ消費電力を削減できます。 専用プーリが不要で、従来のプーリでベルト交換で消費電力が削減できます。 ウェッジタイプはウェッジベルトの底面に幅方向に切れ込みを入れ、曲げやすくしたものです。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > 省エネベルト・ePOWERベルト > 省エネパワーエース・ePOWERウェッジベルト

e-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ CX形 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥4,135〜
特価
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(231種類の商品があります)
三ツ星ベルト e-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ CX形 1本 レビュー:(1)

【特長】e-POWER(イーパワー)は、コグ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。 標準Vベルトと比較して約2/3の掛け本数でお使いいただけるため、コンパクトな設計ができます 標準Vベルトと比較して最大約2倍の寿命が期待できるため、交換頻度を少なくできます。 従来のプーリが使用できます。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > 省エネベルト・ePOWERベルト > CX形

VベルトB形 スタンダード バンドー化学

販売価格(税別) ¥649〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(205種類の商品があります)
バンドー化学 VベルトB形 スタンダード 1本 レビュー:(38)

【特長】伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード B形

パワーグリップHTDベルト 8Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

販売価格(税別) ¥1,790〜
0営業日後以内から出荷目安:26日
バリエーション一覧へ
(240種類の商品があります)
ゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップHTDベルト 8Mタイプ 1本

【特長】業界初の円弧歯形。 ベルト歯に伝わる力の解析により開発された円弧歯形の歯付ベルト。 ベルト歯を高く大きくすることで、1歯あたりの伝動容量アップを実現。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > タイミングベルト・シンクロベルト > HTDベルト

マックスターマルチウエッジベルト 3V形 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥2,690〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(84種類の商品があります)
三ツ星ベルト マックスターマルチウエッジベルト 3V形 1本 レビュー:(5)

【特長】マックスターマルチウエッジベルトは、マックスターウエッジベルトの上部をタイバンドで結合したものです。ベルトの断面形状はマックスターウエッジベルトと同様です。 原動機あるいは被動機側の負荷変動が周期的におきるような場合でも、ベルト長さが均一なので、安定した運転ができます。 ベルトが横転したりプーリーからはずれることがありません。 タイバンドでつながっているので、長い軸間距離が必要な場合でも振動が少なく安定した運転ができます。 垂直運転にも最適。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > ウェッジベルト、パワーエース

スーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥1,590〜
特価
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(999種類の商品があります)
三ツ星ベルト スーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム) 1本

【特長】高伝動力が得られ設計範囲が広がります。 かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。 ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。 騒音レベルが低くなります。 かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。 ベルト寿命を伸ばします。 ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。 ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。 コストダウンがはかれます。 チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > タイミングベルト・シンクロベルト > スーパートルクシンクロベルト・スーパートルクタイミングベルト > S8M

VベルトM形 (レッド) バンドー化学

販売価格(税別) ¥819〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(74種類の商品があります)
バンドー化学 VベルトM形 (レッド) 1本 レビュー:(12)

【特長】スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > レッド M形

VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥439〜
0営業日後以内から出荷目安:41日
バリエーション一覧へ
(249種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトA形(スタンダード) 1本ほか レビュー:(148)

【特長】長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード A形

VベルトA形 (レッド) バンドー化学

販売価格(税別) ¥799〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(126種類の商品があります)
バンドー化学 VベルトA形 (レッド) 1本 レビュー:(78)

【特長】スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > レッド A形

「Vベルト 3V 265」の関連特集

ニッタ タイミングベルト 1800-8M-30

ニッタ タイミングベルト 1800-8M-30

ユニバーサルエミレント (ろ材+取付枠)やユニバーサルエミレント (ろ材のみ)など。

ニッタ タイミングベルト 1800-8M-30の販売特集

HTDベルト

HTDベルト

パワーグリップHTDベルト 5MタイプやパワーグリップHTDベルト 8Mタイプなどの「欲しい」商品が見つかる!

HTDベルトの販売特集

ゴム タイミング ベルト

ゴム タイミング ベルト

タイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム) ベルト幅6.4mmやタイミングベルト XL形(クロロプレンゴム)などの人気商品が勢ぞろい。

ゴム タイミング ベルトの販売特集

S8M ベルト

S8M ベルト

スーパートルクタイミングベルトS8M 250型やスーパートルクタイミングベルトS8M 150型などの人気商品が勢ぞろい。

S8M ベルトの販売特集

フラットベルト

フラットベルト

フレックスターベルト FL形やフレックスターベルト FH形など。

フラットベルトの販売特集

vベルト 交換

vベルト 交換

ベルト引っ掛けツールやベルトフックツールを今すぐチェック!

vベルト 交換の販売特集

150 s8m

150 s8m

スーパートルクシンクロベルトSTS 150S8MやスーパートルクタイミングベルトS8M 150型など。

150 s8mの販売特集

タイミングベルト 400s8m

タイミングベルト 400s8m

スーパートルクタイミングベルトS8M 400型やスーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム)ほか、いろいろ。

タイミングベルト 400s8mの販売特集

スーパートルクタイミングベルト S8M

スーパートルクタイミングベルト S8M

スーパートルクタイミングベルトS8M 150型やスーパートルクタイミングベルトS8M 250型などの人気商品が勢ぞろい。

スーパートルクタイミングベルト S8Mの販売特集

s8m 480

s8m 480

スーパートルクタイミングベルトS8M 150型やスーパートルクタイミングベルトS8M 400型などの人気商品が勢ぞろい。

s8m 480の販売特集

タイミングベルト S8M400 1240

タイミングベルト S8M400 1240

スーパートルクタイミングベルトS8M 400型やスーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム)ほか、いろいろ。

タイミングベルト S8M400 1240の販売特集

s8m 200 480

s8m 200 480

スーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム)やスーパートルクタイミングプーリ S8M形 A形など。

s8m 200 480の販売特集