Vベルト 3V-900の販売特集

Vベルト 3V-900」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からVベルト 3V-900に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

e-POWER ウェッジベルト 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥999〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(54種類の商品があります)
三ツ星ベルト e-POWER ウェッジベルト 1本 レビュー:(4)

【特長】独特の幅狭形状で省エネ効果を発揮するVベルトです。 ノッチ形状になっており、屈曲性にすぐれ消費電力を削減できます。 専用プーリが不要で、従来のプーリでベルト交換で消費電力が削減できます。 ウェッジタイプはウェッジベルトの底面に幅方向に切れ込みを入れ、曲げやすくしたものです。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > 省エネベルト・ePOWERベルト > 省エネパワーエース・ePOWERウェッジベルト

「Vベルト 3V-900」のピックアップ商品

マックスターウェッジベルト 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥789〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(96種類の商品があります)
三ツ星ベルト マックスターウェッジベルト 1本 レビュー:(45)

【特長】断面構造を独特の幅狭形状にすることにより、プーリへのグリップ力が大きくなるように設計されています。 拡張力も高く、柔軟で変形の少ない、高伝動能力をもったV形ベルトです。【用途】大型ポンプ・コンプレッサ・鍛圧プレス・鋳造機・製紙機械・クラッシャ・ハンマーミル発電機・帯鋸盤・大型工作機械・振動ローラ・グラインダ・冷凍庫

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > ウェッジベルト、パワーエース

細幅Vベルト 3 V  シリーズ DONGIL RUBBER BELT

販売価格(税別) ¥649〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
DONGIL RUBBER BELT 細幅Vベルト 3 V シリーズ 1本 レビュー:(7)

【特長】一般ベルトに比べて上幅が狭く、高さが高い特殊な断面形をしています。 原材料、製造方法によりベルト走行時に抗張体に均一な応力を与え、伝動効率を高めるベルトです。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > ウェッジベルト、パワーエース

パワーエース バンドー化学

販売価格(税別) ¥799〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(96種類の商品があります)
バンドー化学 パワーエース 1本 レビュー:(20)

【特長】パワーエースは従来のVベルトの断面形状を変えることにより、伝道力、寿命などを大幅に向上した高動力伝道用Vベルトです。 各種伝道装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効です。 1本当たりの伝道力が高いため、ベルト本数が著しく減少できますので、装置のスペースが従来のVベルトの約1/3に縮小できます。 特殊配合ゴムの使用により、耐油性、耐熱性、難燃性、耐老化性、耐候性など数々の優れた性能を持っています。また、静電防止性能はRMA規格に合格しています。 研究を重ねた材料と製造方法により、寸法安定性に優れています。完全なマッチドセットと相まって、均一な動力伝道を行うことができます。また、保管中の寸法変化もほとんど起こりません。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > ウェッジベルト、パワーエース

マックスターマルチウエッジベルト 3V形 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥2,690〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(84種類の商品があります)
三ツ星ベルト マックスターマルチウエッジベルト 3V形 1本 レビュー:(5)

【特長】マックスターマルチウエッジベルトは、マックスターウエッジベルトの上部をタイバンドで結合したものです。ベルトの断面形状はマックスターウエッジベルトと同様です。 原動機あるいは被動機側の負荷変動が周期的におきるような場合でも、ベルト長さが均一なので、安定した運転ができます。 ベルトが横転したりプーリーからはずれることがありません。 タイバンドでつながっているので、長い軸間距離が必要な場合でも振動が少なく安定した運転ができます。 垂直運転にも最適。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > ウェッジベルト、パワーエース

省エネパワーエース バンドー化学

販売価格(税別) ¥1,390〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(89種類の商品があります)
バンドー化学 省エネパワーエース 1本 レビュー:(4)

【特長】コンパクト・高速運転・高動力伝道・長寿命が特長のパワーエースを進化させた省エネVベルトです。 損失トルクを削減して、伝動効率を向上させました。伝動能力を損なうことなく省エネ&CO2削減ができます。 プーリの変更が不要です。ベルトを掛け換えるだけでご使用いただけます。 ベルト曲げ剛性低減と自己発熱の抑制が実現しました。安定した寿命特性はパワーエース以上です。 長寿命です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > 省エネベルト・ePOWERベルト > 省エネパワーエース・ePOWERウェッジベルト

VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥439〜
0営業日後以内から出荷目安:41日
バリエーション一覧へ
(249種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトA形(スタンダード) 1本ほか レビュー:(149)

【特長】長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード A形

VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学

販売価格(税別) ¥439〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(199種類の商品があります)
バンドー化学 VベルトA形 (スタンダード) 1本ほか レビュー:(84)

【特長】伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード A形

VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥669〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(316種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトB形(スタンダード) 1本 レビュー:(89)

【特長】使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード B形

VベルトB形 スタンダード バンドー化学

販売価格(税別) ¥649〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(205種類の商品があります)
バンドー化学 VベルトB形 スタンダード 1本 レビュー:(38)

【特長】伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード B形

VベルトB形 (レッド) バンドー化学

販売価格(税別) ¥1,190〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(189種類の商品があります)
バンドー化学 VベルトB形 (レッド) 1本 レビュー:(60)

【特長】スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > レッド B形

マックスターマルチウエッジベルト 5V形 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥6,990〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(124種類の商品があります)
三ツ星ベルト マックスターマルチウエッジベルト 5V形 1本 レビュー:(2)

【特長】マックスターマルチウエッジベルトは、マックスターウエッジベルトの上部をタイバンドで結合したものです。ベルトの断面形状はマックスターウエッジベルトと同様です。 原動機あるいは被動機側の負荷変動が周期的におきるような場合でも、ベルト長さが均一なので、安定した運転ができます。 ベルトが横転したりプーリーからはずれることがありません。 タイバンドでつながっているので、長い軸間距離が必要な場合でも振動が少なく安定した運転ができます。 垂直運転にも最適。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > ウェッジベルト、パワーエース

パワースクラム(Vベルトタイプ) バンドー化学

販売価格(税別) ¥3,290〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
バンドー化学 パワースクラム(Vベルトタイプ) 1本 レビュー:(1)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > 結合形Vベルト

「Vベルト 3V-900」の関連特集

Vベルト 3V900

Vベルト 3V900

マックスターウェッジベルトや細幅Vベルト 3 V シリーズも人気!

Vベルト 3V900の販売特集

Vベルト 3V-950

Vベルト 3V-950

e-POWER ウェッジベルトやマックスターウェッジベルトなどの人気商品が勢ぞろい。

Vベルト 3V-950の販売特集

Vベルト 3V-800

Vベルト 3V-800

パワーエースやe-POWER ウェッジベルトなどの人気商品が勢ぞろい。

Vベルト 3V-800の販売特集

Vベルト

Vベルト

VベルトA形(スタンダード)やVベルトA形 (レッド)などのお買い得商品がいっぱい。

Vベルトの販売特集

Vベルト バンドー 3V

Vベルト バンドー 3V

省エネパワーエースやマックスターマルチウエッジベルト 3V形などのお買い得商品がいっぱい。

Vベルト バンドー 3Vの販売特集

Vベルト 3V375

Vベルト 3V375

マックスターウェッジベルトや細幅Vベルト 3 V シリーズも人気!

Vベルト 3V375の販売特集

Vベルト 3V1180

Vベルト 3V1180

マックスターマルチウエッジベルト 3V形やマックスターウェッジベルトなど。

Vベルト 3V1180の販売特集

Vベルト 5V1250

Vベルト 5V1250

マックスターウェッジベルトやマックスターマルチウエッジベルト 5V形など。

Vベルト 5V1250の販売特集

Vベルト 3V1060

Vベルト 3V1060

パワーエースやマックスターウェッジベルトを今すぐチェック!

Vベルト 3V1060の販売特集

Vベルト 3V バンドー化学

Vベルト 3V バンドー化学

パワーエースや省エネパワーエースも人気!

Vベルト 3V バンドー化学の販売特集

Vベルト 5V-530

Vベルト 5V-530

e-POWER ウェッジベルトや細幅Vベルト 5 V シリーズなどの「欲しい」商品が見つかる!

Vベルト 5V-530の販売特集

Vベルト 5V-1000

Vベルト 5V-1000

e-POWER ウェッジベルトやマックスターウェッジベルトなどの人気商品が勢ぞろい。

Vベルト 5V-1000の販売特集