Vベルト 5V710の販売特集

Vベルト 5V710」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からVベルト 5V710に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

マックスターウェッジベルト 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥789〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(96種類の商品があります)
三ツ星ベルト マックスターウェッジベルト 1本 レビュー:(45)

【特長】断面構造を独特の幅狭形状にすることにより、プーリへのグリップ力が大きくなるように設計されています。 拡張力も高く、柔軟で変形の少ない、高伝動能力をもったV形ベルトです。【用途】大型ポンプ・コンプレッサ・鍛圧プレス・鋳造機・製紙機械・クラッシャ・ハンマーミル発電機・帯鋸盤・大型工作機械・振動ローラ・グラインダ・冷凍庫

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > ウェッジベルト、パワーエース

「Vベルト 5V710」のピックアップ商品

細幅Vベルト 5 V シリーズ DONGIL RUBBER BELT

販売価格(税別) ¥1,990〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
DONGIL RUBBER BELT 細幅Vベルト 5 V シリーズ 1本 レビュー:(1)

【特長】一般ベルトに比べて上幅が狭く、高さが高い特殊な断面形をしています。 原材料、製造方法によりベルト走行時に抗張体に均一な応力を与え、伝動効率を高めるベルトです。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > ウェッジベルト、パワーエース

パワーエース バンドー化学

販売価格(税別) ¥799〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(96種類の商品があります)
バンドー化学 パワーエース 1本 レビュー:(20)

【特長】パワーエースは従来のVベルトの断面形状を変えることにより、伝道力、寿命などを大幅に向上した高動力伝道用Vベルトです。 各種伝道装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効です。 1本当たりの伝道力が高いため、ベルト本数が著しく減少できますので、装置のスペースが従来のVベルトの約1/3に縮小できます。 特殊配合ゴムの使用により、耐油性、耐熱性、難燃性、耐老化性、耐候性など数々の優れた性能を持っています。また、静電防止性能はRMA規格に合格しています。 研究を重ねた材料と製造方法により、寸法安定性に優れています。完全なマッチドセットと相まって、均一な動力伝道を行うことができます。また、保管中の寸法変化もほとんど起こりません。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > ウェッジベルト、パワーエース

マックスターマルチウエッジベルト 5V形 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥6,990〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(124種類の商品があります)
三ツ星ベルト マックスターマルチウエッジベルト 5V形 1本 レビュー:(2)

【特長】マックスターマルチウエッジベルトは、マックスターウエッジベルトの上部をタイバンドで結合したものです。ベルトの断面形状はマックスターウエッジベルトと同様です。 原動機あるいは被動機側の負荷変動が周期的におきるような場合でも、ベルト長さが均一なので、安定した運転ができます。 ベルトが横転したりプーリーからはずれることがありません。 タイバンドでつながっているので、長い軸間距離が必要な場合でも振動が少なく安定した運転ができます。 垂直運転にも最適。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > ウェッジベルト、パワーエース

省エネパワーエース バンドー化学

販売価格(税別) ¥1,390〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(89種類の商品があります)
バンドー化学 省エネパワーエース 1本 レビュー:(4)

【特長】コンパクト・高速運転・高動力伝道・長寿命が特長のパワーエースを進化させた省エネVベルトです。 損失トルクを削減して、伝動効率を向上させました。伝動能力を損なうことなく省エネ&CO2削減ができます。 プーリの変更が不要です。ベルトを掛け換えるだけでご使用いただけます。 ベルト曲げ剛性低減と自己発熱の抑制が実現しました。安定した寿命特性はパワーエース以上です。 長寿命です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > 省エネベルト・ePOWERベルト > 省エネパワーエース・ePOWERウェッジベルト

e-POWER ウェッジベルト 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥999〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(54種類の商品があります)
三ツ星ベルト e-POWER ウェッジベルト 1本 レビュー:(4)

【特長】独特の幅狭形状で省エネ効果を発揮するVベルトです。 ノッチ形状になっており、屈曲性にすぐれ消費電力を削減できます。 専用プーリが不要で、従来のプーリでベルト交換で消費電力が削減できます。 ウェッジタイプはウェッジベルトの底面に幅方向に切れ込みを入れ、曲げやすくしたものです。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > 省エネベルト・ePOWERベルト > 省エネパワーエース・ePOWERウェッジベルト

e-POWER ウエッジベルト 5V形 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥11,900〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
三ツ星ベルト e-POWER ウエッジベルト 5V形 1本

【特長】消費電力を削減できます。 ノッチ形状になっており、屈曲性にすぐれております。そのため、標準ウェッジベルトと比べて曲げによる 動力損失が少なく省エネ効果があります。 従来のプーリが使用できます。 専用プーリが不要で、ベルトの交換のみで消費電力を低減できます。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > 省エネベルト・ePOWERベルト > 省エネパワーエース・ePOWERウェッジベルト

細幅Vベルト 3 V  シリーズ DONGIL RUBBER BELT

販売価格(税別) ¥649〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
DONGIL RUBBER BELT 細幅Vベルト 3 V シリーズ 1本 レビュー:(7)

【特長】一般ベルトに比べて上幅が狭く、高さが高い特殊な断面形をしています。 原材料、製造方法によりベルト走行時に抗張体に均一な応力を与え、伝動効率を高めるベルトです。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > ウェッジベルト、パワーエース

VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥439〜
0営業日後以内から出荷目安:41日
バリエーション一覧へ
(249種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトA形(スタンダード) 1本ほか レビュー:(148)

【特長】長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード A形

VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥669〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(316種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトB形(スタンダード) 1本 レビュー:(88)

【特長】使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード B形

VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥1,190〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(316種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトB形(レッド) 1本ほか レビュー:(31)

【特長】動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > レッド B形

イソメックSPプーリー SPB-4 鍋屋バイテック(NBK)

販売価格(税別) ¥7,990〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(39種類の商品があります)
鍋屋バイテック(NBK) イソメックSPプーリー SPB-4 1個

【特長】Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > プーリー > ブッシングプーリー

VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学

販売価格(税別) ¥439〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(199種類の商品があります)
バンドー化学 VベルトA形 (スタンダード) 1本ほか レビュー:(84)

【特長】伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード A形

「Vベルト 5V710」の関連特集

608LLU

608LLU

ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 LLUや深溝玉軸受 6000番台 LLU (両側接触ゴムシール形)などのお買い得商品がいっぱい。

608LLUの販売特集

5v-900

5v-900

マックスターウェッジベルトやマックスターマルチウエッジベルト 5V形など。

5v-900の販売特集

vプーリー キー溝

vプーリー キー溝

VPプーリ B1 軸穴完成品(軸穴+キー溝)やVPプーリ B2 軸穴完成品(軸穴+キー溝)などの人気商品が勢ぞろい。

vプーリー キー溝の販売特集

Vベルト 5V-630

Vベルト 5V-630

マックスターマルチウエッジベルト 5V形やマックスターウェッジベルトなど。

Vベルト 5V-630の販売特集

Vベルト パワーエース

Vベルト パワーエース

細幅Vベルト 8 V シリーズや省エネパワーエースなどのお買い得商品がいっぱい。

Vベルト パワーエースの販売特集

5V800

5V800

マックスターウェッジベルトやパワーエースを今すぐチェック!

5V800の販売特集

EVNブッシング

EVNブッシング

EVN SPブッシング 2517 軸穴径60mmやSPブッシングを今すぐチェック!

EVNブッシングの販売特集

ウェッジベルト

ウェッジベルト

マックスターウェッジベルトやパワーエースを今すぐチェック!

ウェッジベルトの販売特集

プレート部品

プレート部品

イソメックSPプーリー SPB-4やホットプレート用 平面プレートを今すぐチェック!

プレート部品の販売特集

Vベルト 5V850

Vベルト 5V850

マックスターウェッジベルトやパワーエースを今すぐチェック!

Vベルト 5V850の販売特集

5v-800

5v-800

マックスターウェッジベルトやパワーエースを今すぐチェック!

5v-800の販売特集

Vベルト 5V1400

Vベルト 5V1400

マックスターウェッジベルトやパワーエースを今すぐチェック!

Vベルト 5V1400の販売特集