Vベルト 6mmの販売特集

Vベルト 6mm」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からVベルト 6mmに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

バンコランVベルト バンドー化学

販売価格(税別) ¥289〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(60種類の商品があります)
バンドー化学 バンコランVベルト 1本 レビュー:(24)

【特長】柔軟性・摩擦係数が高いため、省スペースな設計が可能 ゴム落ちのないクリーンな伝動が可能【用途】VP/BCタイプは、ポリウレタン単体のVベルトで、軸間固定での使用に適します。 熱融着できるバンコードタイプは、自由なベルト長さでの使用に適します。 その他特殊な用途にも、特殊仕様品として対応しています。ミシンや洗濯機等の電気製品や、ATM等自動化機器の駆動、搬送用途

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > バンコランVベルト

「Vベルト 6mm」のピックアップ商品

プーリーベルト レインボープロダクツ

販売価格(税別) ¥629〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
レインボープロダクツ プーリーベルト 1本 レビュー:(1)

【特長】特殊歯形加工が施されており、ミニチュア(V)ベルトとして小型プーリーにも対応可能。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト

Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥1,290〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(311種類の商品があります)
三ツ星ベルト Vベルト LB形オレンジ 1本 レビュー:(137)

【特長】特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。【用途】農業機械用Vベルト

農業資材・園芸用品 > 農業機械 > 農業機械部品 > 農機用Vベルト

VベルトA形 (レッド) バンドー化学

販売価格(税別) ¥799〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(126種類の商品があります)
バンドー化学 VベルトA形 (レッド) 1本 レビュー:(79)

【特長】スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > レッド A形

MBミシンベルト 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥289〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(38種類の商品があります)
三ツ星ベルト MBミシンベルト 1本 レビュー:(44)

【特長】美しい外観をもった軽負荷伝動用の小形Vベルトです。 ベルトの形状は、片面がコグ状のシングルコグになります。 コグの効果と柔軟性にとんだ素材のため、小さなプーリの使用が可能です。(最小プーリ径は18mmです) 耐摩耗性に特にすぐれ、ゴムの飛散がなく清潔な運転ができます。 耐油性にすぐれています。 摩耗係数が大きく、スリップの少ない伝動が可能です。

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 縫製・裁縫関連 > ミシン用ベルト

VベルトスタンダードK形 バンドー化学

販売価格(税別) ¥389〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(47種類の商品があります)
バンドー化学 VベルトスタンダードK形 1本 レビュー:(11)

【特長】伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード K形

VベルトM形 (レッド) バンドー化学

販売価格(税別) ¥819〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(74種類の商品があります)
バンドー化学 VベルトM形 (レッド) 1本 レビュー:(13)

【特長】スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > レッド M形

ULTRA e-POWER A形 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥2,190〜
特価
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(67種類の商品があります)
三ツ星ベルト ULTRA e-POWER A形 1本 レビュー:(2)

【特長】ULTRA e-POWERは、特殊心線・特殊ゴム・特殊形状の採用で高い節電効果と高伝達性能を両立させました。 ダブルコグ形状で屈曲性を向上、動力伝達時の曲げロスを低減しています。また、クロロプレンゴムにより耐変形性が向上し、回転時のスリップによる伝達ロスを低減。節電効果(電力削減率)を従来品の約2倍まで向上させました。 標準Vベルトやe-powerと比べ曲げロスがほとんどなくなっています。【用途】モーターなど

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > 省エネベルト・ePOWERベルト > A形

VベルトK形(スタンダード) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥479〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(58種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトK形(スタンダード) 1本 レビュー:(39)

【特長】使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード K形

VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥439〜
0営業日後以内から出荷目安:41日
バリエーション一覧へ
(249種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトA形(スタンダード) 1本ほか レビュー:(149)

【特長】長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード A形

省エネレッド(節電タイプVベルト) C形 バンドー化学

販売価格(税別) ¥4,690〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(87種類の商品があります)
バンドー化学 省エネレッド(節電タイプVベルト) C形 1本

【特長】一般標準Vベルトに比べ、約3〜6%電力を節約できます。従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝道が可能です。標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、超寿命です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > 省エネベルト・ePOWERベルト > C形

VベルトM形(スタンダード) モノタロウ

販売価格(税別) ¥199〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
モノタロウ VベルトM形(スタンダード) 1本 レビュー:(15)

【特長】一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。【用途】伝導用ベルトに。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード M形

VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥799〜
特価
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(329種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトA形(レッド) 1本ほか レビュー:(37)

【特長】動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > レッド A形

「Vベルト 6mm」の関連特集

プーリーベルト

プーリーベルト

ゴムプーリーベルトやパワーグリップGTベルト 1.5GTタイプ ベルト幅4mmなどの「欲しい」商品が見つかる!

プーリーベルトの販売特集

Vベルト

Vベルト

VベルトA形(スタンダード)やVベルトA形 (レッド)などのお買い得商品がいっぱい。

Vベルトの販売特集

プーリー

プーリー

NS 標準 Vプーリー A-1やVPプーリ A1 軸穴完成品(軸穴+キー溝)などの人気商品が勢ぞろい。

プーリーの販売特集

ファン プーリー

ファン プーリー

JIS Vプーリー B-3や省エネレッド(節電タイプVベルト) C形を今すぐチェック!

ファン プーリーの販売特集

ミニプーリー

ミニプーリー

シングルプーリーやNS 標準 Vプーリー B-1など。

ミニプーリーの販売特集

パワーフレックス

パワーフレックス

パワーフレックスベルト RPF3〜や大型コグベルト HDPF7〜を今すぐチェック!

パワーフレックスの販売特集

靴ベラ

靴ベラ

新長尺くつべらやメタリックシューホーン ブラックなどのお買い得商品がいっぱい。

靴ベラの販売特集

vベルト ボール盤

vベルト ボール盤

小型ボール盤(DP2250R)用駆動ベルトやVベルト K形 レッドほか、いろいろ。

vベルト ボール盤の販売特集

空調機

空調機

フレキシブルダクト 風神やVベルトA形(スタンダード)などの人気商品が勢ぞろい。

空調機の販売特集

vベルト k31

vベルト k31

VベルトK形(スタンダード)やVベルトスタンダードK形も人気!

vベルト k31の販売特集

バンドー化学 Vベルト A形 スタンダード

バンドー化学 Vベルト A形 スタンダード

VベルトA形 (スタンダード)や省エネレッド(節電タイプVベルト) A形を今すぐチェック!

バンドー化学 Vベルト A形 スタンダードの販売特集

省エネレッド

省エネレッド

省エネレッド(節電タイプVベルト) A形や省エネレッド(節電タイプVベルト) B形など。

省エネレッドの販売特集