Vベルト A26の販売特集

Vベルト A26」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からVベルト A26に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥449〜
0営業日後以内から出荷目安:65日
バリエーション一覧へ
(249種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトA形(スタンダード) 1本ほか レビュー:(179)

【特長】長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。

メカニカル部品/機構部品 > メカニカル部品 > 伝導部品 > ベルト > Vベルト(スタンダード)

「Vベルト A26」のピックアップ商品

VベルトA形 (レッド) バンドー化学

販売価格(税別) ¥799〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(198種類の商品があります)
バンドー化学 VベルトA形 (レッド) 1本 レビュー:(96)

【特長】スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。

メカニカル部品/機構部品 > メカニカル部品 > 伝導部品 > ベルト > Vベルト(レッド)

Vベルト A形 スタンダード モノタロウ

販売価格(税別) ¥209〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(65種類の商品があります)
モノタロウ Vベルト A形 スタンダード 1本 レビュー:(65)

【特長】一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。【用途】伝導用ベルトに。

メカニカル部品/機構部品 > メカニカル部品 > 伝導部品 > ベルト > Vベルト(スタンダード)

農機用Vベルト レッドSU SA形 バンドー化学

販売価格(税別) ¥808〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(134種類の商品があります)
バンドー化学 農機用Vベルト レッドSU SA形 1本 レビュー:(103)

【特長】VベルトレッドSUは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。【用途】農業機械用

農業資材・園芸用品 > 農業機械 > 農業機械部品 > 農機用Vベルト

VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥679〜
0営業日後以内から出荷目安:65日
バリエーション一覧へ
(316種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトB形(スタンダード) 1本 レビュー:(112)

【特長】使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。

メカニカル部品/機構部品 > メカニカル部品 > 伝導部品 > ベルト > Vベルト(スタンダード)

VベルトA形(スタンダード) DONGIL RUBBER BELT

販売価格(税別) ¥248〜
特価
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(123種類の商品があります)
DONGIL RUBBER BELT VベルトA形(スタンダード) 1本 レビュー:(28)

【特長】カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。

メカニカル部品/機構部品 > メカニカル部品 > 伝導部品 > ベルト > Vベルト(スタンダード)

e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ A形 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥1,590〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(325種類の商品があります)
三ツ星ベルト e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ A形 1本 レビュー:(7)

【特長】e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。 急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。 従来のプーリが使用できます。

メカニカル部品/機構部品 > メカニカル部品 > 伝導部品 > ベルト > Vベルト(省エネ)

ローエッジプレーンベルト A型 バンドー化学

販売価格(税別) ¥499〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(104種類の商品があります)
バンドー化学 ローエッジプレーンベルト A型 1本 レビュー:(2)

【特長】短繊維入りゴムを採用し、側圧による耐摩耗性に優れる

自動車・トラック用品 > 自動車用品 > 自動車補修部品 > ベルト・テンショナー > 自動車用Vベルト > ローエッジプレーンベルト

VベルトM形(スタンダード) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥575〜
特価
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(90種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトM形(スタンダード) 1本 レビュー:(112)

【特長】使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。

メカニカル部品/機構部品 > メカニカル部品 > 伝導部品 > ベルト > Vベルト(スタンダード)

Vベルト LA形オレンジ 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥719〜
特価
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(246種類の商品があります)
三ツ星ベルト Vベルト LA形オレンジ 1本 レビュー:(108)

【特長】特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。【用途】農業機械用Vベルト

農業資材・園芸用品 > 農業機械 > 農業機械部品 > 農機用Vベルト

VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥1,190〜
0営業日後以内から出荷目安:65日
バリエーション一覧へ
(316種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトB形(レッド) 1本ほか レビュー:(43)

【特長】動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。

メカニカル部品/機構部品 > メカニカル部品 > 伝導部品 > ベルト > Vベルト(レッド)

VベルトK形(スタンダード) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥423〜
特価
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(59種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトK形(スタンダード) 1本 レビュー:(47)

【特長】使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。

メカニカル部品/機構部品 > メカニカル部品 > 伝導部品 > ベルト > Vベルト(スタンダード)

VベルトLA形スーパー AG-X 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥1,352〜
特価
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(61種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトLA形スーパー AG-X 1本 レビュー:(47)

【特長】特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。 高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。

農業資材・園芸用品 > 農業機械 > 農業機械部品 > 農機用Vベルト

「Vベルト A26」の関連特集

Vベルト A-26

Vベルト A-26

VベルトA形 (スタンダード)やA 26 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)ほか、いろいろ。

Vベルト A-26の販売特集

Vベルト A29

Vベルト A29

VベルトA形(スタンダード)やVベルトA形 (レッド)も人気!

Vベルト A29の販売特集

Vベルト A45

Vベルト A45

VベルトA形(スタンダード)やVベルトA形 (レッド)も人気!

Vベルト A45の販売特集

Vベルト 5V950

Vベルト 5V950

マックスターウェッジベルトやマックスターマルチウエッジベルト 5V形も人気!

Vベルト 5V950の販売特集

Vベルト A25 レッド

Vベルト A25 レッド

VベルトA形 (レッド)やVベルトA形(スタンダード)も人気!

Vベルト A25 レッドの販売特集

Vベルト A55

Vベルト A55

VベルトA形(スタンダード)やVベルトA形 (レッド)も人気!

Vベルト A55の販売特集

Vベルト A61

Vベルト A61

VベルトA形(スタンダード)やVベルトA形 (レッド)も人気!

Vベルト A61の販売特集

Vベルト A80

Vベルト A80

VベルトA形(スタンダード)やVベルトA形 (レッド)も人気!

Vベルト A80の販売特集

Vベルト A72

Vベルト A72

VベルトA形(スタンダード)やVベルトA形(レッド)など。

Vベルト A72の販売特集

Vベルト A48

Vベルト A48

VベルトA形(スタンダード)やVベルトA形 (レッド)も人気!

Vベルト A48の販売特集

vベルト a-25

vベルト a-25

VベルトA形 (スタンダード)やA 25 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)ほか、いろいろ。

vベルト a-25の販売特集

Vベルト A49

Vベルト A49

VベルトA形(スタンダード)やVベルトA形 (レッド)も人気!

Vベルト A49の販売特集