Vベルト A83の販売特集

Vベルト A83」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からVベルト A83に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥439〜
0営業日後以内から出荷目安:41日
バリエーション一覧へ
(249種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトA形(スタンダード) 1本ほか レビュー:(144)

【特長】長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード A形

「Vベルト A83」のピックアップ商品

VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学

販売価格(税別) ¥439〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(199種類の商品があります)
バンドー化学 VベルトA形 (スタンダード) 1本ほか レビュー:(79)

【特長】伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード A形

VベルトA形 (レッド) バンドー化学

販売価格(税別) ¥799〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(126種類の商品があります)
バンドー化学 VベルトA形 (レッド) 1本 レビュー:(74)

【特長】スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > レッド A形

e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ A形 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥1,290〜
特価
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(325種類の商品があります)
三ツ星ベルト e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ A形 1本 レビュー:(7)

【特長】e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。 急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。 従来のプーリが使用できます。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > 省エネベルト・ePOWERベルト > A形

VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥799〜
特価
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(329種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトA形(レッド) 1本ほか レビュー:(36)

【特長】動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > レッド A形

VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥669〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(316種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトB形(スタンダード) 1本 レビュー:(82)

【特長】使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード B形

VベルトB形 スタンダード バンドー化学

販売価格(税別) ¥649〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(205種類の商品があります)
バンドー化学 VベルトB形 スタンダード 1本 レビュー:(37)

【特長】伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード B形

VベルトB形 (レッド) バンドー化学

販売価格(税別) ¥1,190〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(189種類の商品があります)
バンドー化学 VベルトB形 (レッド) 1本 レビュー:(58)

【特長】スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > レッド B形

VベルトM形(スタンダード) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥419〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(90種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトM形(スタンダード) 1本 レビュー:(87)

【特長】使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード M形

VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥1,190〜
0営業日後以内から出荷目安:61日
バリエーション一覧へ
(316種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトB形(レッド) 1本ほか レビュー:(29)

【特長】動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > レッド B形

Vベルト LA形オレンジ 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥799〜
特価
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(246種類の商品があります)
三ツ星ベルト Vベルト LA形オレンジ 1本 レビュー:(85)

【特長】特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。【用途】農業機械用Vベルト

農業資材・園芸用品 > 農業機械 > 農業機械部品 > 農機用Vベルト

Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥1,290〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(311種類の商品があります)
三ツ星ベルト Vベルト LB形オレンジ 1本 レビュー:(130)

【特長】特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。【用途】農業機械用Vベルト

農業資材・園芸用品 > 農業機械 > 農業機械部品 > 農機用Vベルト

省エネレッド(節電タイプVベルト) A形 バンドー化学

販売価格(税別) ¥1,118〜
特価
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(105種類の商品があります)
バンドー化学 省エネレッド(節電タイプVベルト) A形 1本 レビュー:(5)

【特長】一般標準Vベルトに比べ、約3〜6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。【用途】エアハンドリングユニット駆動部送風機(排気ファン)駆動部工場・ビル用の大型空調機その他、ブロア、ポンプ、発電機等の駆動部など

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > 省エネベルト・ePOWERベルト > A形

「Vベルト A83」の関連特集

Vベルト A44

Vベルト A44

VベルトA形(スタンダード)やVベルトA形 (スタンダード)などの「欲しい」商品が見つかる!

Vベルト A44の販売特集

Vベルト A71

Vベルト A71

VベルトA形(スタンダード)やVベルトA形 (スタンダード)などの「欲しい」商品が見つかる!

Vベルト A71の販売特集

Vベルト RA

Vベルト RA

VベルトA形(レッド)やVベルトA形 (レッド)など。

Vベルト RAの販売特集

Vベルト A60

Vベルト A60

VベルトA形(スタンダード)やVベルトA形 (スタンダード)などの「欲しい」商品が見つかる!

Vベルト A60の販売特集

v ベルト a 66

v ベルト a 66

VベルトA形(スタンダード)やVベルトA形 (スタンダード)などの「欲しい」商品が見つかる!

v ベルト a 66の販売特集

三ツ星ベルト A-44

三ツ星ベルト A-44

Vベルト LA形オレンジやVベルト LB形オレンジほか、いろいろ。

三ツ星ベルト A-44の販売特集

Vベルト A28

Vベルト A28

VベルトA形(スタンダード)やVベルトA形 (スタンダード)などの「欲しい」商品が見つかる!

Vベルト A28の販売特集

省エネ

省エネ

省エネルギー推進ステッカーや簡易電力計(エコキーパー)などのお買い得商品がいっぱい。

省エネの販売特集

a55

a55

e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ A形やVベルトA形(スタンダード)ほか、いろいろ。

a55の販売特集

Vベルト A29

Vベルト A29

VベルトA形(スタンダード)やVベルトA形 (スタンダード)などの「欲しい」商品が見つかる!

Vベルト A29の販売特集

省エネベルト・ePOWERベルト

省エネベルト・ePOWERベルト

e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ A形や省エネレッド(節電タイプVベルト) B形など。

省エネベルト・ePOWERベルトの販売特集

Vベルト A48

Vベルト A48

VベルトA形(スタンダード)やVベルトA形 (スタンダード)などの「欲しい」商品が見つかる!

Vベルト A48の販売特集