Vベルト B-166の販売特集 【通販モノタロウ】
 

Vベルト B-166の販売特集

Vベルト B-166」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からVベルト B-166に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルト

販売価格 ¥1,290〜
特価
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(311種類の商品があります)
三ツ星ベルト Vベルト LB形オレンジ 1本 レビュー:(120)

【特長】特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。【用途】農業機械用Vベルト

農業資材・園芸用品 > 農業機械 > 農業機械部品 > 農機用Vベルト

「Vベルト B-166」のピックアップ商品

農機用Vベルト レッドSU SB形 バンドー化学

販売価格 ¥1,190〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(129種類の商品があります)
バンドー化学 農機用Vベルト レッドSU SB形 1本 レビュー:(149)

【特長】VベルトレッドSUは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。【用途】農業機械用

農業資材・園芸用品 > 農業機械 > 農業機械部品 > 農機用Vベルト

VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルト

販売価格 ¥669〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(316種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトB形(スタンダード) 1本 レビュー:(78)

【特長】使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード B形

VベルトB形(スタンダード) モノタロウ

販売価格 ¥407〜
特価
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
モノタロウ VベルトB形(スタンダード) 1本 レビュー:(18)

【特長】一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード B形

VベルトB形 スタンダード バンドー化学

販売価格 ¥589〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(205種類の商品があります)
バンドー化学 VベルトB形 スタンダード 1本 レビュー:(33)

【特長】伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード B形

VベルトM形(スタンダード) 三ツ星ベルト

販売価格 ¥419〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(90種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトM形(スタンダード) 1本 レビュー:(82)

【特長】使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード M形

VベルトA形 (レッド) バンドー化学

販売価格 ¥697〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(126種類の商品があります)
バンドー化学 VベルトA形 (レッド) 1本 レビュー:(70)

【特長】スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > レッド A形

VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルト

販売価格 ¥799〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(329種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトA形(レッド) 1本ほか レビュー:(32)

【特長】動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > レッド A形

VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルト

販売価格 ¥1,190〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(315種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトB形(レッド) 1本 レビュー:(29)

【特長】動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > レッド B形

VベルトB形 (レッド) バンドー化学

販売価格 ¥1,090〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(189種類の商品があります)
バンドー化学 VベルトB形 (レッド) 1本 レビュー:(54)

【特長】スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > レッド B形

VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルト

販売価格 ¥439〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(248種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトA形(スタンダード) 1本 レビュー:(139)

【特長】長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード A形

VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学

販売価格 ¥395〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(199種類の商品があります)
バンドー化学 VベルトA形 (スタンダード) 1本ほか レビュー:(74)

【特長】伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード A形

e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ B形 三ツ星ベルト

販売価格 ¥1,990〜
特価
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(325種類の商品があります)
三ツ星ベルト e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ B形 1本 レビュー:(1)

【特長】e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。 急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。 従来のプーリが使用できます。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > 省エネベルト・ePOWERベルト > B形

「Vベルト B-166」の関連特集

Vベルト

Vベルト

VベルトA形(スタンダード)やVベルトA形 (レッド)などのお買い得商品がいっぱい。

Vベルトの販売特集

ベアリング・伝導機器

ベアリング・伝導機器

標準 Vプーリー A-2や標準 Vプーリー STD-M-1 軸穴完成品などの人気商品が勢ぞろい。

ベアリング・伝導機器の販売特集

エスコ

エスコ

ワイヤーロープスリーブやスチールチェーン (ユニクロメッキ)などのお買い得商品がいっぱい。

エスコの販売特集

バンドー化学

バンドー化学

VベルトA形 (スタンダード)やリブエースベルト 4PKほか、いろいろ。

バンドー化学の販売特集

三ツ星ベルト

三ツ星ベルト

リブスターベルト 4PKやVベルトA形(スタンダード)などの「欲しい」商品が見つかる!

三ツ星ベルトの販売特集