Vベルト B-46の販売特集

Vベルト B-46」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からVベルト B-46に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

VベルトB形 スタンダード バンドー化学

販売価格(税別) ¥649〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(205種類の商品があります)
バンドー化学 VベルトB形 スタンダード 1本 レビュー:(38)

【特長】伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード B形

「Vベルト B-46」のピックアップ商品

VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥669〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(316種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトB形(スタンダード) 1本 レビュー:(89)

【特長】使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード B形

VベルトB形 (レッド) バンドー化学

販売価格(税別) ¥1,190〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(189種類の商品があります)
バンドー化学 VベルトB形 (レッド) 1本 レビュー:(60)

【特長】スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > レッド B形

MBミシンベルト 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥289〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(38種類の商品があります)
三ツ星ベルト MBミシンベルト 1本 レビュー:(44)

【特長】美しい外観をもった軽負荷伝動用の小形Vベルトです。 ベルトの形状は、片面がコグ状のシングルコグになります。 コグの効果と柔軟性にとんだ素材のため、小さなプーリの使用が可能です。(最小プーリ径は18mmです) 耐摩耗性に特にすぐれ、ゴムの飛散がなく清潔な運転ができます。 耐油性にすぐれています。 摩耗係数が大きく、スリップの少ない伝動が可能です。

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 縫製・裁縫関連 > ミシン用ベルト

VベルトB形(スタンダード) モノタロウ

販売価格(税別) ¥450
特価
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
モノタロウ VベルトB形(スタンダード) 1本 レビュー:(18)

【特長】一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード B形

VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥1,190〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(316種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトB形(レッド) 1本ほか レビュー:(31)

【特長】動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > レッド B形

VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥439〜
0営業日後以内から出荷目安:41日
バリエーション一覧へ
(249種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトA形(スタンダード) 1本ほか レビュー:(149)

【特長】長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード A形

ローエッジプレーンベルト B型 バンドー化学

販売価格(税別) ¥499〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(102種類の商品があります)
バンドー化学 ローエッジプレーンベルト B型 1本

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > ベルト・テンショナー > Vベルト > ローエッジプレーンベルト

VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学

販売価格(税別) ¥439〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(199種類の商品があります)
バンドー化学 VベルトA形 (スタンダード) 1本ほか レビュー:(84)

【特長】伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード A形

e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ B形 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥1,990〜
特価
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(325種類の商品があります)
三ツ星ベルト e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ B形 1本 レビュー:(1)

【特長】e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。 急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。 従来のプーリが使用できます。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > 省エネベルト・ePOWERベルト > B形

VベルトA形 (レッド) バンドー化学

販売価格(税別) ¥799〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(126種類の商品があります)
バンドー化学 VベルトA形 (レッド) 1本 レビュー:(79)

【特長】スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > レッド A形

省エネレッド(節電タイプVベルト) B形 バンドー化学

販売価格(税別) ¥2,190〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(132種類の商品があります)
バンドー化学 省エネレッド(節電タイプVベルト) B形 1本 レビュー:(7)

【特長】一般標準Vベルトに比べ、約3〜6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。【用途】エアハンドリングユニット駆動部 送風機(排気ファン)駆動部 工場・ビル用の大型空調機 その他、ブロア、ポンプ、 発電機等の駆動部など

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > 省エネベルト・ePOWERベルト > B形

VベルトC形 (スタンダード) バンドー化学

販売価格(税別) ¥1,590〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(187種類の商品があります)
バンドー化学 VベルトC形 (スタンダード) 1本 レビュー:(7)

【特長】伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード C形

「Vベルト B-46」の関連特集

Vベルト B-52

Vベルト B-52

VベルトB形 スタンダードやVベルトB形(スタンダード)などのお買い得商品がいっぱい。

Vベルト B-52の販売特集

Vベルト

Vベルト

VベルトA形(スタンダード)やVベルトA形 (レッド)などのお買い得商品がいっぱい。

Vベルトの販売特集

Vベルト B-61

Vベルト B-61

VベルトB形 スタンダードやベルトV (B61P)を今すぐチェック!

Vベルト B-61の販売特集

Vベルト B-62

Vベルト B-62

VベルトB形 スタンダードやVベルトB形(スタンダード)などのお買い得商品がいっぱい。

Vベルト B-62の販売特集

Vベルト B-54

Vベルト B-54

VベルトB形 スタンダードやVベルトB形(スタンダード)などのお買い得商品がいっぱい。

Vベルト B-54の販売特集

B-65

B-65

VベルトB形 スタンダードやローエッジプレーンベルト B型などのお買い得商品がいっぱい。

B-65の販売特集

Vベルト B-56

Vベルト B-56

VベルトB形 スタンダードやVベルトB形(スタンダード)などのお買い得商品がいっぱい。

Vベルト B-56の販売特集

Vベルト B-80

Vベルト B-80

VベルトB形 スタンダードやVベルトB形(スタンダード)などのお買い得商品がいっぱい。

Vベルト B-80の販売特集

B-50 Vベルト

B-50 Vベルト

VベルトB形 スタンダードやVベルトB形(スタンダード)などのお買い得商品がいっぱい。

B-50 Vベルトの販売特集

vベルト b53

vベルト b53

VベルトB形(スタンダード)やVベルトB形 スタンダードなどのお買い得商品がいっぱい。

vベルト b53の販売特集

Vベルト B91

Vベルト B91

VベルトB形 スタンダードやVベルトB形(スタンダード)などのお買い得商品がいっぱい。

Vベルト B91の販売特集

プレーンベルト

プレーンベルト

ローエッジプレーンベルト B型やVベルト(プレーン)など。

プレーンベルトの販売特集