Vベルト B-89の販売特集

Vベルト B-89」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からVベルト B-89に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

VベルトB形 スタンダード バンドー化学

販売価格(税別) ¥649〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(205種類の商品があります)
バンドー化学 VベルトB形 スタンダード 1本 レビュー:(38)

【特長】伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード B形

「Vベルト B-89」のピックアップ商品

VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥669〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(316種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトB形(スタンダード) 1本 レビュー:(89)

【特長】使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード B形

VベルトB形 (レッド) バンドー化学

販売価格(税別) ¥1,190〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(189種類の商品があります)
バンドー化学 VベルトB形 (レッド) 1本 レビュー:(60)

【特長】スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > レッド B形

サイドミラー カシムラ

販売価格(税別) ¥999〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(52種類の商品があります)
カシムラ サイドミラー 1個 レビュー:(73)

自動車・トラック用品 > トラック用品 > トラック専用ボディーパーツ > ミラー > サイドミラー

VベルトB形(スタンダード) モノタロウ

販売価格(税別) ¥450
特価
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
モノタロウ VベルトB形(スタンダード) 1本 レビュー:(18)

【特長】一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード B形

VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥1,190〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(316種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトB形(レッド) 1本ほか レビュー:(31)

【特長】動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > レッド B形

VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥439〜
0営業日後以内から出荷目安:41日
バリエーション一覧へ
(249種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトA形(スタンダード) 1本ほか レビュー:(149)

【特長】長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード A形

VベルトA形 (レッド) バンドー化学

販売価格(税別) ¥799〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(126種類の商品があります)
バンドー化学 VベルトA形 (レッド) 1本 レビュー:(79)

【特長】スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > レッド A形

ULTRA e-POWER B形 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥3,190〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(67種類の商品があります)
三ツ星ベルト ULTRA e-POWER B形 1本

【特長】ULTRA e-POWERは、特殊心線・特殊ゴム・特殊形状の採用で高い節電効果と高伝達性能を両立させました。 ダブルコグ形状で屈曲性を向上、動力伝達時の曲げロスを低減しています。また、クロロプレンゴムにより耐変形性が向上し、回転時のスリップによる伝達ロスを低減。節電効果(電力削減率)を従来品の約2倍まで向上させました。 標準Vベルトやe-powerと比べ曲げロスがほとんどなくなっています。【用途】モーターなど

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > 省エネベルト・ePOWERベルト > B形

VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学

販売価格(税別) ¥439〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(199種類の商品があります)
バンドー化学 VベルトA形 (スタンダード) 1本ほか レビュー:(84)

【特長】伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード A形

ローエッジコグベルト 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥379〜
特価
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(210種類の商品があります)
三ツ星ベルト ローエッジコグベルト 1本 レビュー:(52)

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > ベルト・テンショナー > Vベルト > ローエッジコグベルト

VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥799〜
特価
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(329種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトA形(レッド) 1本ほか レビュー:(37)

【特長】動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > レッド A形

VベルトM形(スタンダード) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥419〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(90種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトM形(スタンダード) 1本 レビュー:(88)

【特長】使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード M形

「Vベルト B-89」の関連特集

モーターベルト

モーターベルト

プーリーベルトやPXベルト P5M形などのお買い得商品がいっぱい。

モーターベルトの販売特集

6308ZZ

6308ZZ

深溝玉軸受 6300番台 ZZや深溝玉軸受 6300番台 ZZ C3/5Kを今すぐチェック!

6308ZZの販売特集

Vプーリー

Vプーリー

標準 Vプーリー A-1やVPプーリ A2 軸穴完成品(軸穴+キー溝)など。

Vプーリーの販売特集

Vベルト B88

Vベルト B88

VベルトB形(スタンダード)やVベルトB形 スタンダードなどのお買い得商品がいっぱい。

Vベルト B88の販売特集

6207ZZ

6207ZZ

深溝玉軸受 6200番台 ZZや深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3隙間などのお買い得商品がいっぱい。

6207ZZの販売特集

vベルト 交換

vベルト 交換

ベルト引っ掛けツールやベルトフックツールを今すぐチェック!

vベルト 交換の販売特集

Vベルト B43

Vベルト B43

VベルトB形(スタンダード)やVベルトB形 スタンダードなどのお買い得商品がいっぱい。

Vベルト B43の販売特集

Vベルト B44

Vベルト B44

VベルトB形(スタンダード)やVベルトB形 スタンダードなどのお買い得商品がいっぱい。

Vベルト B44の販売特集

Vベルト B48

Vベルト B48

VベルトB形(スタンダード)やVベルトB形 スタンダードなどのお買い得商品がいっぱい。

Vベルト B48の販売特集

B56

B56

VベルトB形 スタンダードやVベルトB形(スタンダード)などのお買い得商品がいっぱい。

B56の販売特集

B76

B76

VベルトB形(スタンダード)やVベルトB形 スタンダードなどのお買い得商品がいっぱい。

B76の販売特集

クロロプレンゴム ベルト

クロロプレンゴム ベルト

タイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム) ベルト幅6.4mmやゴムロープエンドレスほか、いろいろ。

クロロプレンゴム ベルトの販売特集