Vベルト B99の販売特集

Vベルト B99」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からVベルト B99に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥669〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(316種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトB形(スタンダード) 1本 レビュー:(89)

【特長】使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード B形

「Vベルト B99」のピックアップ商品

VベルトB形 スタンダード バンドー化学

販売価格(税別) ¥649〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(205種類の商品があります)
バンドー化学 VベルトB形 スタンダード 1本 レビュー:(38)

【特長】伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード B形

VベルトB形 (レッド) バンドー化学

販売価格(税別) ¥1,190〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(189種類の商品があります)
バンドー化学 VベルトB形 (レッド) 1本 レビュー:(60)

【特長】スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > レッド B形

VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥1,190〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(316種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトB形(レッド) 1本ほか レビュー:(31)

【特長】動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > レッド B形

VベルトB形(スタンダード) モノタロウ

販売価格(税別) ¥450
特価
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
モノタロウ VベルトB形(スタンダード) 1本 レビュー:(18)

【特長】一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード B形

VベルトB形(スタンダード) DONGIL RUBBER BELT

販売価格(税別) ¥559〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(78種類の商品があります)
DONGIL RUBBER BELT VベルトB形(スタンダード) 1本 レビュー:(8)

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード B形

VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥439〜
0営業日後以内から出荷目安:41日
バリエーション一覧へ
(249種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトA形(スタンダード) 1本ほか レビュー:(149)

【特長】長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード A形

VベルトA形 (レッド) バンドー化学

販売価格(税別) ¥799〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(126種類の商品があります)
バンドー化学 VベルトA形 (レッド) 1本 レビュー:(79)

【特長】スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > レッド A形

省エネレッド(節電タイプVベルト) B形 バンドー化学

販売価格(税別) ¥2,190〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(132種類の商品があります)
バンドー化学 省エネレッド(節電タイプVベルト) B形 1本 レビュー:(7)

【特長】一般標準Vベルトに比べ、約3〜6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。【用途】エアハンドリングユニット駆動部 送風機(排気ファン)駆動部 工場・ビル用の大型空調機 その他、ブロア、ポンプ、 発電機等の駆動部など

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > 省エネベルト・ePOWERベルト > B形

VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学

販売価格(税別) ¥439〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(199種類の商品があります)
バンドー化学 VベルトA形 (スタンダード) 1本ほか レビュー:(84)

【特長】伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード A形

VベルトB形 (レッド) DONGIL RUBBER BELT

販売価格(税別) ¥989〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(72種類の商品があります)
DONGIL RUBBER BELT VベルトB形 (レッド) 1本

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > レッド B形

VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥799〜
特価
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(329種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトA形(レッド) 1本ほか レビュー:(37)

【特長】動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > レッド A形

VベルトM形(スタンダード) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥419〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(90種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトM形(スタンダード) 1本 レビュー:(88)

【特長】使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード M形

「Vベルト B99」の関連特集

Vベルト A52

Vベルト A52

VベルトA形(スタンダード)やVベルトA形 (スタンダード)などの「欲しい」商品が見つかる!

Vベルト A52の販売特集

Vベルト A53

Vベルト A53

VベルトA形(スタンダード)やVベルトA形 (スタンダード)などの「欲しい」商品が見つかる!

Vベルト A53の販売特集

Vベルト

Vベルト

VベルトA形(スタンダード)やVベルトA形 (レッド)などのお買い得商品がいっぱい。

Vベルトの販売特集

vベルト B45

vベルト B45

VベルトB形(スタンダード)やVベルトB形 スタンダードなどのお買い得商品がいっぱい。

vベルト B45の販売特集

Vベルト B74

Vベルト B74

VベルトB形(スタンダード)やVベルトB形 スタンダードなどのお買い得商品がいっぱい。

Vベルト B74の販売特集

Vベルト B88

Vベルト B88

VベルトB形(スタンダード)やVベルトB形 スタンダードなどのお買い得商品がいっぱい。

Vベルト B88の販売特集

DONGIL RUBBER BELT

DONGIL RUBBER BELT

リブスターベルト 4PKやリブスターベルト 3PKほか、いろいろ。

DONGIL RUBBER BELTの販売特集

B55

B55

VベルトB形 スタンダードやVベルトB形(スタンダード)などのお買い得商品がいっぱい。

B55の販売特集

B52

B52

VベルトB形 スタンダードやVベルトB形(スタンダード)などのお買い得商品がいっぱい。

B52の販売特集

Vベルト B58

Vベルト B58

VベルトB形(スタンダード)やVベルトB形 スタンダードなどのお買い得商品がいっぱい。

Vベルト B58の販売特集

B76

B76

VベルトB形(スタンダード)やVベルトB形 スタンダードなどのお買い得商品がいっぱい。

B76の販売特集

B40

B40

VベルトB形(スタンダード)やVベルトB形 スタンダードなどのお買い得商品がいっぱい。

B40の販売特集