Vベルト C150の販売特集 【通販モノタロウ】
 

Vベルト C150の販売特集

Vベルト C150」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からVベルト C150に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

VベルトC形(スタンダード) 三ツ星ベルト

販売価格 ¥1,590〜
0営業日後以内から出荷目安:76日
バリエーション一覧へ
(370種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトC形(スタンダード) 1本 レビュー:(17)

【特長】使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード C形

「Vベルト C150」のピックアップ商品

VベルトC形 (スタンダード) バンドー化学

販売価格 ¥1,490〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(187種類の商品があります)
バンドー化学 VベルトC形 (スタンダード) 1本 レビュー:(5)

【特長】伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード C形

VベルトC形 (レッド) バンドー化学

販売価格 ¥2,380〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(147種類の商品があります)
バンドー化学 VベルトC形 (レッド) 1本 レビュー:(3)

【特長】スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能―電気抵抗は0.05〜0.2MΩ(Vベルト216mm間内)で米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能―特殊合成ゴム配合により、耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > レッド C形

VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルト

販売価格 ¥439〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(248種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトA形(スタンダード) 1本 レビュー:(138)

【特長】長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード A形

VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学

販売価格 ¥395〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(199種類の商品があります)
バンドー化学 VベルトA形 (スタンダード) 1本ほか レビュー:(74)

【特長】伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード A形

VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルト

販売価格 ¥669〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(316種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトB形(スタンダード) 1本 レビュー:(77)

【特長】使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード B形

VベルトA形 (レッド) バンドー化学

販売価格 ¥697〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(126種類の商品があります)
バンドー化学 VベルトA形 (レッド) 1本 レビュー:(70)

【特長】スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > レッド A形

VベルトB形 スタンダード バンドー化学

販売価格 ¥589〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(205種類の商品があります)
バンドー化学 VベルトB形 スタンダード 1本 レビュー:(33)

【特長】伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード B形

VベルトB形 (レッド) バンドー化学

販売価格 ¥1,090〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(189種類の商品があります)
バンドー化学 VベルトB形 (レッド) 1本 レビュー:(54)

【特長】スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > レッド B形

VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルト

販売価格 ¥799〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(329種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトA形(レッド) 1本ほか レビュー:(32)

【特長】動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > レッド A形

VベルトM形(スタンダード) 三ツ星ベルト

販売価格 ¥419〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(90種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトM形(スタンダード) 1本 レビュー:(82)

【特長】使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード M形

農機用Vベルト レッドSU SB形 バンドー化学

販売価格 ¥1,190〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(129種類の商品があります)
バンドー化学 農機用Vベルト レッドSU SB形 1本 レビュー:(149)

【特長】VベルトレッドSUは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。【用途】農業機械用

農業資材・園芸用品 > 農業機械 > 農業機械部品 > 農機用Vベルト

Vベルト C形 レッド 三ツ星ベルト

販売価格 ¥2,890〜
特価
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(371種類の商品があります)
三ツ星ベルト Vベルト C形 レッド 1本 レビュー:(4)

【特長】心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > レッド C形

「Vベルト C150」の関連特集

Vベルト

Vベルト

VベルトA形(スタンダード)やVベルトA形 (レッド)などのお買い得商品がいっぱい。

Vベルトの販売特集

電動工具

電動工具

(よりどり3点19800円) ドライバドリルやマルチサンディングカットソーなどの「欲しい」商品が見つかる!

電動工具の販売特集

研磨材

研磨材

液体研磨剤や高級研磨材 GC (微粒)ほか、いろいろ。

研磨材の販売特集

物流・保管用品

物流・保管用品

セーフティBOXやロックスなど。

物流・保管用品の販売特集

ベアリング・伝導機器

ベアリング・伝導機器

標準 Vプーリー A-2や標準 Vプーリー STD-M-1 軸穴完成品などの人気商品が勢ぞろい。

ベアリング・伝導機器の販売特集

バイク用品

バイク用品

バイク用ドライブチェーンやゴートスキングローブ(スタンダードタイプ)などのお買い得商品がいっぱい。

バイク用品の販売特集

農業機械

農業機械

農業機械専用高性能バッテリー GYNシリーズやコンバインクローラを今すぐチェック!

農業機械の販売特集

TRUSCO

TRUSCO

スモールローラー(万能用)やリチウム万能グリスなどの「欲しい」商品が見つかる!

TRUSCOの販売特集

エスコ

エスコ

ワイヤーロープスリーブや6.3V/1.0W/BA9S パイロット球(10個)も人気!

エスコの販売特集

DAYTONA

DAYTONA

MCペインターやエアバルブ L型など。

DAYTONAの販売特集

オークラ輸送機

オークラ輸送機

ベルコンミニVベルトコンベヤ(三相200V ブラシレス変速 50W仕様 ベルト幅147mm)やベルコンミニVベルトコンベヤ(三相200V ブラシレス変速 90W仕様 ベルト幅247mm)などの人気商品が勢ぞろい。

オークラ輸送機の販売特集

バンドー化学

バンドー化学

VベルトA形 (スタンダード)やリブエースベルト 4PKほか、いろいろ。

バンドー化学の販売特集