Vベルト C80の販売特集 【通販モノタロウ】
 

Vベルト C80の販売特集

Vベルト C80」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からVベルト C80に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

VベルトC形(スタンダード) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥1,590〜
0営業日後以内から出荷目安:76日
バリエーション一覧へ
(370種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトC形(スタンダード) 1本 レビュー:(19)

【特長】使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード C形

「Vベルト C80」のピックアップ商品

C80 スタンダード Vベルト エスコ

販売価格(税別) ¥3,360
3営業日後以内
エスコ C80 スタンダード Vベルト 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド)

VベルトC形 (スタンダード) バンドー化学

販売価格(税別) ¥1,490〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(187種類の商品があります)
バンドー化学 VベルトC形 (スタンダード) 1本 レビュー:(5)

【特長】伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード C形

VベルトC形 (レッド) バンドー化学

販売価格(税別) ¥2,380〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(147種類の商品があります)
バンドー化学 VベルトC形 (レッド) 1本 レビュー:(3)

【特長】スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能―電気抵抗は0.05〜0.2MΩ(Vベルト216mm間内)で米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能―特殊合成ゴム配合により、耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > レッド C形

Vベルト C形 レッド 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥2,890〜
特価
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(371種類の商品があります)
三ツ星ベルト Vベルト C形 レッド 1本 レビュー:(4)

【特長】心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > レッド C形

単列深溝玉軸受 6300番台 DDU (両側接触ゴムシール形) NSK(日本精工)

販売価格(税別) ¥299〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
NSK(日本精工) 単列深溝玉軸受 6300番台 DDU (両側接触ゴムシール形) 1個 レビュー:(23)

【特長】単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリング > ボールベアリング(深溝玉軸受) > 6300番台 > 接触シール形

VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥439〜
0営業日後以内から出荷目安:41日
バリエーション一覧へ
(249種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトA形(スタンダード) 1本ほか レビュー:(142)

【特長】長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード A形

VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥669〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(316種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトB形(スタンダード) 1本 レビュー:(78)

【特長】使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード B形

VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学

販売価格(税別) ¥377〜
特価
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(199種類の商品があります)
バンドー化学 VベルトA形 (スタンダード) 1本ほか レビュー:(75)

【特長】伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード A形

VベルトA形 (レッド) バンドー化学

販売価格(税別) ¥697〜
特価
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(126種類の商品があります)
バンドー化学 VベルトA形 (レッド) 1本 レビュー:(71)

【特長】スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > レッド A形

VベルトB形 スタンダード バンドー化学

販売価格(税別) ¥589〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(205種類の商品があります)
バンドー化学 VベルトB形 スタンダード 1本 レビュー:(35)

【特長】伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード B形

VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥799〜
0営業日後以内から出荷目安:61日
バリエーション一覧へ
(329種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトA形(レッド) 1本ほか レビュー:(35)

【特長】動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > レッド A形

VベルトM形(スタンダード) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥419〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(90種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトM形(スタンダード) 1本 レビュー:(85)

【特長】使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード M形

「Vベルト C80」の関連特集

ベルト c92

ベルト c92

VベルトB形(スタンダード)やVベルトB形 スタンダードなどのお買い得商品がいっぱい。

ベルト c92の販売特集

レッド C形

レッド C形

VベルトC形 (レッド)やVベルト C形 レッドなど。

レッド C形の販売特集

Vベルト C71

Vベルト C71

VベルトC形(スタンダード)やC71 スタンダード Vベルトなどのお買い得商品がいっぱい。

Vベルト C71の販売特集

vベルト c-44

vベルト c-44

VベルトB形(スタンダード)やVベルトB形 スタンダードなどのお買い得商品がいっぱい。

vベルト c-44の販売特集

Vベルト C93

Vベルト C93

VベルトC形(スタンダード)やVベルトC形 (スタンダード)などの「欲しい」商品が見つかる!

Vベルト C93の販売特集

Vベルト C99

Vベルト C99

VベルトC形(スタンダード)やVベルトC形 (レッド)などのお買い得商品がいっぱい。

Vベルト C99の販売特集

C126

C126

Vベルト C形 レッドやVベルトC形(スタンダード)も人気!

C126の販売特集

Vベルト C97

Vベルト C97

VベルトC形(スタンダード)やVベルトC形 (スタンダード)などの「欲しい」商品が見つかる!

Vベルト C97の販売特集

Vベルト C125

Vベルト C125

VベルトC形(スタンダード)やVベルト C形 レッドも人気!

Vベルト C125の販売特集

Vベルト C175

Vベルト C175

VベルトC形 (レッド)やVベルトC形 (スタンダード)などの人気商品が勢ぞろい。

Vベルト C175の販売特集

C96

C96

VベルトC形(スタンダード)やISO規格準拠/エアシリンダロッド回り止め形/複動・両ロッド C96シリーズなどのお買い得商品がいっぱい。

C96の販売特集

Vベルト C106

Vベルト C106

VベルトC形(スタンダード)やVベルト C形 レッドも人気!

Vベルト C106の販売特集