Vベルト REDの販売特集 【通販モノタロウ】
 

Vベルト REDの販売特集

Vベルト RED」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からVベルト REDに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

VベルトA形 (レッド) バンドー化学

販売価格 ¥697〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(126種類の商品があります)
バンドー化学 VベルトA形 (レッド) 1本 レビュー:(70)

【特長】スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > レッド A形

「Vベルト RED」のピックアップ商品

VベルトB形 (レッド) バンドー化学

販売価格 ¥1,090〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(189種類の商品があります)
バンドー化学 VベルトB形 (レッド) 1本 レビュー:(54)

【特長】スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > レッド B形

VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルト

販売価格 ¥439〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(248種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトA形(スタンダード) 1本 レビュー:(138)

【特長】長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード A形

VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルト

販売価格 ¥1,190〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(315種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトB形(レッド) 1本 レビュー:(29)

【特長】動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > レッド B形

VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルト

販売価格 ¥799〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(329種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトA形(レッド) 1本ほか レビュー:(32)

【特長】動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > レッド A形

VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルト

販売価格 ¥669〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(316種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトB形(スタンダード) 1本 レビュー:(77)

【特長】使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード B形

農機用Vベルト レッドSU SB形 バンドー化学

販売価格 ¥1,190〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(129種類の商品があります)
バンドー化学 農機用Vベルト レッドSU SB形 1本 レビュー:(149)

【特長】VベルトレッドSUは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。【用途】農業機械用

農業資材・園芸用品 > 農業機械 > 農業機械部品 > 農機用Vベルト

VベルトC形 (レッド) バンドー化学

販売価格 ¥2,380〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(147種類の商品があります)
バンドー化学 VベルトC形 (レッド) 1本 レビュー:(3)

【特長】スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能―電気抵抗は0.05〜0.2MΩ(Vベルト216mm間内)で米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能―特殊合成ゴム配合により、耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > レッド C形

VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学

販売価格 ¥395〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(199種類の商品があります)
バンドー化学 VベルトA形 (スタンダード) 1本ほか レビュー:(74)

【特長】伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード A形

VベルトB形(スタンダード) モノタロウ

販売価格 ¥407〜
特価
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
モノタロウ VベルトB形(スタンダード) 1本 レビュー:(18)

【特長】一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード B形

リブエースベルト 3PK バンドー化学

販売価格 ¥479〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(116種類の商品があります)
バンドー化学 リブエースベルト 3PK 1本 レビュー:(116)

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > ベルト・テンショナー > Vベルト > リブベルト > 3PK

Vベルト C形 レッド 三ツ星ベルト

販売価格 ¥2,890〜
特価
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(371種類の商品があります)
三ツ星ベルト Vベルト C形 レッド 1本 レビュー:(4)

【特長】心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > レッド C形

リブスターベルト 4PK DONGIL RUBBER BELT

販売価格 ¥529〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
DONGIL RUBBER BELT リブスターベルト 4PK 1本 レビュー:(333)

【特長】大手韓国自動車メーカーにも採用されている最高水準の効率性と安全性を確保した自動車用ベルト。【用途】自動車用ベルト

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > ベルト・テンショナー > Vベルト > リブベルト > 4PK

「Vベルト RED」の関連特集

Vベルト

Vベルト

VベルトA形(スタンダード)やVベルトA形 (レッド)などのお買い得商品がいっぱい。

Vベルトの販売特集

RED

RED

WD Red WD10EFRXやモノタロウ 丸型LEDライト 限定カラー RED BOOK Vol.14春 発刊記念などの「欲しい」商品が見つかる!

REDの販売特集

B-60 Vベルト RED

B-60 Vベルト RED

VベルトB形 スタンダードやVベルトB形 (レッド)も人気!

B-60 Vベルト REDの販売特集

Vベルト B80 RED

Vベルト B80 RED

VベルトB形 (レッド)やVベルトB形(スタンダード)などのお買い得商品がいっぱい。

Vベルト B80 REDの販売特集

省エネvベルト RED

省エネvベルト RED

省エネレッド(節電タイプVベルト) B形や省エネレッド(節電タイプVベルト) A形など。

省エネvベルト REDの販売特集

マスク

マスク

3層プリーツマスクやクラクリーンマスクも人気!

マスクの販売特集

照明

照明

LED照明 ワークライト(防水型スリムタイプ)やクリップライトを今すぐチェック!

照明の販売特集

電動工具

電動工具

(よりどり3点19800円) ドライバドリルやハイパーソーも人気!

電動工具の販売特集

カー用品

カー用品

クロスカット スピンナーやハンドルスピンナー 2 BKも人気!

カー用品の販売特集

バイク用品

バイク用品

バイク用ドライブチェーンやゴートスキングローブ(スタンダードタイプ)などのお買い得商品がいっぱい。

バイク用品の販売特集

溶接用品

溶接用品

ファイバーパッキンやNF保護カバー用Oリングを今すぐチェック!

溶接用品の販売特集

研磨材

研磨材

液体研磨剤や高級研磨材 GC (微粒)ほか、いろいろ。

研磨材の販売特集