Vベルト lb-42の販売特集

Vベルト lb-42」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からVベルト lb-42に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥1,290〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(311種類の商品があります)
三ツ星ベルト Vベルト LB形オレンジ 1本 レビュー:(137)

【特長】特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。【用途】農業機械用Vベルト

農業資材・園芸用品 > 農業機械 > 農業機械部品 > 農機用Vベルト

「Vベルト lb-42」のピックアップ商品

VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥439〜
0営業日後以内から出荷目安:41日
バリエーション一覧へ
(249種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトA形(スタンダード) 1本ほか レビュー:(149)

【特長】長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード A形

VベルトLB形スーパー AG-X 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥2,490〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(76種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトLB形スーパー AG-X 1本 レビュー:(35)

【特長】特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。 高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。

農業資材・園芸用品 > 農業機械 > 農業機械部品 > 農機用Vベルト

VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥669〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(316種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトB形(スタンダード) 1本 レビュー:(89)

【特長】使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード B形

VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学

販売価格(税別) ¥439〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(199種類の商品があります)
バンドー化学 VベルトA形 (スタンダード) 1本ほか レビュー:(84)

【特長】伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード A形

農機用Vベルト レッドSU SB形 バンドー化学

販売価格(税別) ¥1,190〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(129種類の商品があります)
バンドー化学 農機用Vベルト レッドSU SB形 1本 レビュー:(174)

【特長】VベルトレッドSUは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。【用途】農業機械用

農業資材・園芸用品 > 農業機械 > 農業機械部品 > 農機用Vベルト

VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥799〜
特価
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(329種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトA形(レッド) 1本ほか レビュー:(37)

【特長】動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > レッド A形

VベルトB形 スタンダード バンドー化学

販売価格(税別) ¥649〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(205種類の商品があります)
バンドー化学 VベルトB形 スタンダード 1本 レビュー:(38)

【特長】伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード B形

VベルトA形 (レッド) バンドー化学

販売価格(税別) ¥799〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(126種類の商品があります)
バンドー化学 VベルトA形 (レッド) 1本 レビュー:(79)

【特長】スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > レッド A形

VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥1,190〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(316種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトB形(レッド) 1本ほか レビュー:(31)

【特長】動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > レッド B形

VベルトM形(スタンダード) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥419〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(90種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトM形(スタンダード) 1本 レビュー:(88)

【特長】使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード M形

VベルトB形 (レッド) バンドー化学

販売価格(税別) ¥1,190〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(189種類の商品があります)
バンドー化学 VベルトB形 (レッド) 1本 レビュー:(60)

【特長】スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > レッド B形

VベルトLA形スーパー AG-X 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥1,690〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(61種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトLA形スーパー AG-X 1本 レビュー:(33)

【特長】特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。 高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。

農業資材・園芸用品 > 農業機械 > 農業機械部品 > 農機用Vベルト

「Vベルト lb-42」の関連特集

LA-33

LA-33

Vベルト LA形オレンジやVベルトLA形スーパー AG-Xなどのお買い得商品がいっぱい。

LA-33の販売特集

Vベルト 三ツ星ベルト 3v

Vベルト 三ツ星ベルト 3v

マックスターウェッジベルトやマックスターマルチウエッジベルト 3V形など。

Vベルト 三ツ星ベルト 3vの販売特集

la32

la32

Vベルト LA形オレンジやVベルトLA形スーパー AG-Xなどのお買い得商品がいっぱい。

la32の販売特集

lb44

lb44

Vベルト LB形オレンジやVベルトLB形スーパー AG-Xなどのお買い得商品がいっぱい。

lb44の販売特集

LA-63

LA-63

Vベルト LA形オレンジやマックスターウェッジベルトなどのお買い得商品がいっぱい。

LA-63の販売特集

Vベルト LA47

Vベルト LA47

Vベルト LA形オレンジやVベルトLA形スーパー AG-Xなどのお買い得商品がいっぱい。

Vベルト LA47の販売特集

LB43

LB43

Vベルト LB形オレンジやVベルトLB形スーパー AG-Xなどのお買い得商品がいっぱい。

LB43の販売特集

Vベルト LB55

Vベルト LB55

Vベルト LB形オレンジやVベルトLB形スーパー AG-Xなどのお買い得商品がいっぱい。

Vベルト LB55の販売特集

スーパーゴールド

スーパーゴールド

VベルトLB形スーパー AG-Xや超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途)などの「欲しい」商品が見つかる!

スーパーゴールドの販売特集

LA22

LA22

Vベルト LA形オレンジや農業機械用Vベルト LA形も人気!

LA22の販売特集

LB29

LB29

Vベルト LB形オレンジやVベルトLB形スーパー AG-Xなどのお買い得商品がいっぱい。

LB29の販売特集

Vベルト B125

Vベルト B125

VベルトB形(スタンダード)やVベルトB形 スタンダードなどのお買い得商品がいっぱい。

Vベルト B125の販売特集