Vベルト伝動の販売特集

Vベルト伝動」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からVベルト伝動に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学

販売価格(税別) ¥439〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(199種類の商品があります)
バンドー化学 VベルトA形 (スタンダード) 1本ほか レビュー:(84)

【特長】伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード A形

「Vベルト伝動」のピックアップ商品

VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥1,190〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(316種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトB形(レッド) 1本ほか レビュー:(31)

【特長】動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > レッド B形

マックスターウェッジベルト 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥789〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(96種類の商品があります)
三ツ星ベルト マックスターウェッジベルト 1本 レビュー:(45)

【特長】断面構造を独特の幅狭形状にすることにより、プーリへのグリップ力が大きくなるように設計されています。 拡張力も高く、柔軟で変形の少ない、高伝動能力をもったV形ベルトです。【用途】大型ポンプ・コンプレッサ・鍛圧プレス・鋳造機・製紙機械・クラッシャ・ハンマーミル発電機・帯鋸盤・大型工作機械・振動ローラ・グラインダ・冷凍庫

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > ウェッジベルト、パワーエース

VベルトB形 (レッド) バンドー化学

販売価格(税別) ¥1,190〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(189種類の商品があります)
バンドー化学 VベルトB形 (レッド) 1本 レビュー:(60)

【特長】スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > レッド B形

ポリマックスベルト 3M形 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥699〜
特価
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(51種類の商品があります)
三ツ星ベルト ポリマックスベルト 3M形 1本 レビュー:(4)

【特長】小プーリでの駆動が可能で、しかも回転比も大きく設定できます。このため減速装置が不要で、コスト低減が図れると共に省スペース設計ができます。 摩擦係数が高く、ベルトの質量が軽いので、効率の高い高速伝動が可能です。心線の配線が均一で振動が少ない滑らかな運転ができます。 心線に特殊処理ポリエステルコードを使用。伸びはほとんどないので、張り直りの必要がありません。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > ポリウレタン広角度Vベルト

VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥799〜
特価
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(329種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトA形(レッド) 1本ほか レビュー:(37)

【特長】動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > レッド A形

VベルトB形 スタンダード バンドー化学

販売価格(税別) ¥649〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(205種類の商品があります)
バンドー化学 VベルトB形 スタンダード 1本 レビュー:(38)

【特長】伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード B形

VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥669〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(316種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトB形(スタンダード) 1本 レビュー:(88)

【特長】使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード B形

VベルトM形 (レッド) バンドー化学

販売価格(税別) ¥819〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(74種類の商品があります)
バンドー化学 VベルトM形 (レッド) 1本 レビュー:(13)

【特長】スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > レッド M形

VベルトC形 (スタンダード) バンドー化学

販売価格(税別) ¥1,590〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(187種類の商品があります)
バンドー化学 VベルトC形 (スタンダード) 1本 レビュー:(7)

【特長】伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード C形

VベルトスタンダードM形 バンドー化学

販売価格(税別) ¥399〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(78種類の商品があります)
バンドー化学 VベルトスタンダードM形 1本 レビュー:(19)

【特長】伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード M形

省エネレッド(節電タイプVベルト) A形 バンドー化学

販売価格(税別) ¥1,390〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(105種類の商品があります)
バンドー化学 省エネレッド(節電タイプVベルト) A形 1本 レビュー:(5)

【特長】一般標準Vベルトに比べ、約3〜6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。【用途】エアハンドリングユニット駆動部送風機(排気ファン)駆動部工場・ビル用の大型空調機その他、ブロア、ポンプ、発電機等の駆動部など

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > 省エネベルト・ePOWERベルト > A形

VベルトA形 (レッド) バンドー化学

販売価格(税別) ¥799〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(126種類の商品があります)
バンドー化学 VベルトA形 (レッド) 1本 レビュー:(79)

【特長】スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > レッド A形

「Vベルト伝動」の関連特集

Vベルト M33

Vベルト M33

VベルトM形(スタンダード)やVベルトスタンダードM形も人気!

Vベルト M33の販売特集

Vベルト M18

Vベルト M18

VベルトM形(スタンダード)やVベルトスタンダードM形も人気!

Vベルト M18の販売特集

Vベルト A84

Vベルト A84

VベルトA形(スタンダード)やVベルトA形 (スタンダード)などの「欲しい」商品が見つかる!

Vベルト A84の販売特集

Vベルト M40

Vベルト M40

VベルトM形(スタンダード)やVベルトスタンダードM形も人気!

Vベルト M40の販売特集

ポリウレタン広角度Vベルト

ポリウレタン広角度Vベルト

ポリマックスベルト 3M形やポリマックスベルト 5M形も人気!

ポリウレタン広角度Vベルトの販売特集

NEMIC

NEMIC

ポリマックスベルト 3M形やエアーダスターガン用ロングノズルなどのお買い得商品がいっぱい。

NEMICの販売特集

スタンダードVベルト

スタンダードVベルト

VベルトA形(スタンダード)やVベルトB形(スタンダード)などの人気商品が勢ぞろい。

スタンダードVベルトの販売特集

ベルト m20

ベルト m20

VベルトM形(スタンダード)やVベルトスタンダードM形も人気!

ベルト m20の販売特集

C54

C54

VベルトC形(スタンダード)やVベルトC形 (スタンダード)などの「欲しい」商品が見つかる!

C54の販売特集

自動ドア装置

自動ドア装置

軽量引き戸用 後付クローザ(アケピタ)やドアマン パラレル型(ストップ付・内装式)も人気!

自動ドア装置の販売特集

ベルト M27

ベルト M27

VベルトM形(スタンダード)やVベルトスタンダードM形も人気!

ベルト M27の販売特集

駆動 ベルト

駆動 ベルト

タイミングベルト(ポリウレタン) T5形や国産強化Vベルト アヴェニス125/150などのお買い得商品がいっぱい。

駆動 ベルトの販売特集