VベルトA形 (スタンダード) A42の販売特集

VベルトA形 (スタンダード) A42」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からVベルトA形 (スタンダード) A42に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

VベルトA形 (レッド) バンドー化学

販売価格(税別) ¥799〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(126種類の商品があります)
バンドー化学 VベルトA形 (レッド) 1本 レビュー:(79)

【特長】スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > レッド A形

「VベルトA形 (スタンダード) A42」のピックアップ商品

VベルトA形(スタンダード) モノタロウ

販売価格(税別) ¥209〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(45種類の商品があります)
モノタロウ VベルトA形(スタンダード) 1本 レビュー:(30)

【特長】一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。【用途】伝導用ベルトに。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード A形

VベルトA形 (レッド) DONGIL RUBBER BELT

販売価格(税別) ¥629〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(51種類の商品があります)
DONGIL RUBBER BELT VベルトA形 (レッド) 1本

【特長】標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > レッド A形

VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学

販売価格(税別) ¥439〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(199種類の商品があります)
バンドー化学 VベルトA形 (スタンダード) 1本ほか レビュー:(84)

【特長】伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード A形

VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥799〜
特価
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(329種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトA形(レッド) 1本ほか レビュー:(37)

【特長】動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > レッド A形

VベルトA形(スタンダード) DONGIL RUBBER BELT

販売価格(税別) ¥248〜
特価
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(123種類の商品があります)
DONGIL RUBBER BELT VベルトA形(スタンダード) 1本 レビュー:(28)

【特長】カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード A形

VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥439〜
0営業日後以内から出荷目安:41日
バリエーション一覧へ
(249種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトA形(スタンダード) 1本ほか レビュー:(148)

【特長】長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード A形

「VベルトA形 (スタンダード) A42」の関連特集

耐熱 Vベルト

耐熱 Vベルト

VベルトA形 (レッド)やVベルトA形(レッド)など。

耐熱 Vベルトの販売特集

Vベルト RA

Vベルト RA

VベルトA形(レッド)やVベルトA形 (レッド)など。

Vベルト RAの販売特集

DRB

DRB

細幅Vベルト 3 V シリーズやリアクター DRB200 1chなどの人気商品が勢ぞろい。

DRBの販売特集

DONGIL RUBBER BELT

DONGIL RUBBER BELT

リブスターベルト 4PKやリブスターベルト 3PKほか、いろいろ。

DONGIL RUBBER BELTの販売特集

Vベルト A30

Vベルト A30

VベルトA形(スタンダード)やVベルトA形 (スタンダード)などの「欲しい」商品が見つかる!

Vベルト A30の販売特集

Vベルト A26

Vベルト A26

VベルトA形(スタンダード)やVベルトA形 (スタンダード)などの「欲しい」商品が見つかる!

Vベルト A26の販売特集

A56 Vベルト

A56 Vベルト

VベルトA形(スタンダード)やVベルトA形 (スタンダード)などの「欲しい」商品が見つかる!

A56 Vベルトの販売特集

Vベルト A72

Vベルト A72

VベルトA形(スタンダード)やVベルトA形 (スタンダード)などの「欲しい」商品が見つかる!

Vベルト A72の販売特集

Vベルト A40

Vベルト A40

VベルトA形(スタンダード)やVベルトA形 (スタンダード)などの「欲しい」商品が見つかる!

Vベルト A40の販売特集

a22 Vベルト

a22 Vベルト

VベルトA形(スタンダード)やVベルトA形 (スタンダード)などの「欲しい」商品が見つかる!

a22 Vベルトの販売特集

Vベルト A-26

Vベルト A-26

VベルトA形 (スタンダード)やVベルトA形(スタンダード)などの「欲しい」商品が見つかる!

Vベルト A-26の販売特集

A36

A36

VベルトA形(スタンダード)やVベルトA形 (スタンダード)などの「欲しい」商品が見つかる!

A36の販売特集