VベルトA形の販売特集 【通販モノタロウ】
 

VベルトA形の販売特集

VベルトA形」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からVベルトA形に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルト

販売価格 ¥439〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(248種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトA形(スタンダード) 1本 レビュー:(138)

【特長】長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード A形

「VベルトA形」のピックアップ商品

VベルトA形 (レッド) バンドー化学

販売価格 ¥697〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(126種類の商品があります)
バンドー化学 VベルトA形 (レッド) 1本 レビュー:(70)

【特長】スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > レッド A形

e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ A形 三ツ星ベルト

販売価格 ¥1,219〜
特価
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(325種類の商品があります)
三ツ星ベルト e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ A形 1本 レビュー:(7)

【特長】e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。 急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。 従来のプーリが使用できます。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > 省エネベルト・ePOWERベルト > A形

Vベルト LA形オレンジ 三ツ星ベルト

販売価格 ¥799〜
特価
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(246種類の商品があります)
三ツ星ベルト Vベルト LA形オレンジ 1本 レビュー:(74)

【特長】特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。【用途】農業機械用Vベルト

農業資材・園芸用品 > 農業機械 > 農業機械部品 > 農機用Vベルト

VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルト

販売価格 ¥669〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(316種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトB形(スタンダード) 1本 レビュー:(77)

【特長】使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード B形

VベルトA形(スタンダード) モノタロウ

販売価格 ¥203〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(45種類の商品があります)
モノタロウ VベルトA形(スタンダード) 1本 レビュー:(15)

【特長】一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。【用途】伝導用ベルトに。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード A形

VベルトLA形スーパー AG-X 三ツ星ベルト

販売価格 ¥1,690〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(61種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトLA形スーパー AG-X 1本 レビュー:(24)

【特長】特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。 高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。

農業資材・園芸用品 > 農業機械 > 農業機械部品 > 農機用Vベルト

VベルトB形(スタンダード) モノタロウ

販売価格 ¥407〜
特価
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
モノタロウ VベルトB形(スタンダード) 1本 レビュー:(18)

【特長】一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード B形

省エネレッド(節電タイプVベルト) B形 バンドー化学

販売価格 ¥2,076〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(102種類の商品があります)
バンドー化学 省エネレッド(節電タイプVベルト) B形 1本 レビュー:(6)

【特長】一般標準Vベルトに比べ、約3〜6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。【用途】エアハンドリングユニット駆動部 送風機(排気ファン)駆動部 工場・ビル用の大型空調機 その他、ブロア、ポンプ、 発電機等の駆動部など

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > 省エネベルト・ePOWERベルト > B形

X-AIR エクストリームジェットヘルメット LEAD(リード工業)

販売価格 ¥10,900
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
LEAD(リード工業) X-AIR エクストリームジェットヘルメット 1個 レビュー:(3)

【特長】UV塗装シェル ラチェット式バックル採用 ライトスモークシールド標準装備 着脱式メッシュ内装 開閉式ベンチレーションシステム【用途】全排気量対応

バイク・自転車用品 > バイク用品 > バイク用品 > ライダーズグッズ > ヘルメット > オープンフェイス・ジェットタイプ

VPプーリ A2 軸穴完成品(軸穴+キー溝) ノーブランド

販売価格 ¥1,990〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(248種類の商品があります)
ノーブランド VPプーリ A2 軸穴完成品(軸穴+キー溝) 1個 レビュー:(4)

【特長】プーリーはエバオン製を使用しています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > プーリー > 軸穴完成品Vプーリー

バンコード Vベルト バンドー化学

販売価格 ¥4,490〜
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
バンドー化学 バンコード Vベルト 1本

【特長】加熱により、簡単かつ強固に接合できるので、瞬時に必要な長さのベルトが得られます。規格にこだわらず、ベルト長さを自由に選択できるので機械の性能を最も生かした設計ができます。 機械を分解することなく、取り付けができ、また面倒な張り調整などの管理が少なくてすみます。 耐摩耗性、引裂抵抗性に優れたバンコラン(ポリウレタン)を使用しているので、ベルトをはじめ、工業用材料としてすぐれた性能を発揮します。 断面に方向性がないので、多軸伝動や、アイドラプーリによる方向変更など3次元の複雑な伝動ができます。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > 結合形Vベルト

パワーエース バンドー化学

販売価格 ¥739〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(96種類の商品があります)
バンドー化学 パワーエース 1本 レビュー:(20)

【特長】パワーエースは従来のVベルトの断面形状を変えることにより、伝道力、寿命などを大幅に向上した高動力伝道用Vベルトです。 各種伝道装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効です。 1本当たりの伝道力が高いため、ベルト本数が著しく減少できますので、装置のスペースが従来のVベルトの約1/3に縮小できます。 特殊配合ゴムの使用により、耐油性、耐熱性、難燃性、耐老化性、耐候性など数々の優れた性能を持っています。また、静電防止性能はRMA規格に合格しています。 研究を重ねた材料と製造方法により、寸法安定性に優れています。完全なマッチドセットと相まって、均一な動力伝道を行うことができます。また、保管中の寸法変化もほとんど起こりません。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > ウェッジベルト、パワーエース

「VベルトA形」の関連特集

Vベルト 三ツ星ベルト A形

Vベルト 三ツ星ベルト A形

VベルトA形(スタンダード)やVベルトA形(レッド)も人気!

Vベルト 三ツ星ベルト A形の販売特集

VベルトA形 (スタンダード) A42

VベルトA形 (スタンダード) A42

VベルトA形 (レッド)やVベルトA形(レッド)など。

VベルトA形 (スタンダード) A42の販売特集

VベルトA形レッド

VベルトA形レッド

VベルトA形 (レッド)やVベルトA形(レッド)など。

VベルトA形レッドの販売特集

バンドー化学 Vベルト A形 スタンダード

バンドー化学 Vベルト A形 スタンダード

VベルトA形 (スタンダード)やVベルトA形 (レッド)などの人気商品が勢ぞろい。

バンドー化学 Vベルト A形 スタンダードの販売特集

照明

照明

LED照明 ワークライト(防水型スリムタイプ)やクリップライトを今すぐチェック!

照明の販売特集

電動工具

電動工具

(よりどり3点19800円) ドライバドリルやハイパーソーも人気!

電動工具の販売特集

計測機器レンタル

計測機器レンタル

【レンタル】ストラクチャスキャン SIR-EZ HR 3D(校正書付)や【レンタル】普通騒音計 NL-05(校正書付)など。

計測機器レンタルの販売特集

電気計測器

電気計測器

ユニバーサルクランプメータやアナログテスターほか、いろいろ。

電気計測器の販売特集

ベアリング・伝導機器

ベアリング・伝導機器

標準 Vプーリー A-2や標準 Vプーリー STD-M-1 軸穴完成品などの人気商品が勢ぞろい。

ベアリング・伝導機器の販売特集

農業機械

農業機械

農業機械専用高性能バッテリー GYNシリーズやコンバインクローラを今すぐチェック!

農業機械の販売特集

日立工機

日立工機

グラインダー用カーボンやディスクグラインダなどのお買い得商品がいっぱい。

日立工機の販売特集

大阪魂

大阪魂

ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000や六角ナット1種(ステンレス)などのお買い得商品がいっぱい。

大阪魂の販売特集