VベルトB 285の販売特集

VベルトB 285」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からVベルトB 285に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥669〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(316種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトB形(スタンダード) 1本 レビュー:(89)

【特長】使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード B形

「VベルトB 285」のピックアップ商品

ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥2,490〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

VベルトB形 スタンダード バンドー化学

販売価格(税別) ¥649〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(205種類の商品があります)
バンドー化学 VベルトB形 スタンダード 1本 レビュー:(38)

【特長】伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード B形

VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥439〜
0営業日後以内から出荷目安:41日
バリエーション一覧へ
(249種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトA形(スタンダード) 1本ほか レビュー:(149)

【特長】長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード A形

VベルトB形 (レッド) バンドー化学

販売価格(税別) ¥1,190〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(189種類の商品があります)
バンドー化学 VベルトB形 (レッド) 1本 レビュー:(60)

【特長】スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > レッド B形

UKP ピロー形( テーパ穴) FYH (日本ピローブロック)

販売価格(税別) ¥1,890〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(46種類の商品があります)
FYH (日本ピローブロック) UKP ピロー形( テーパ穴) 1個 レビュー:(1)

【特長】最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。 アダプターは、付属していません。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学

販売価格(税別) ¥439〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(199種類の商品があります)
バンドー化学 VベルトA形 (スタンダード) 1本ほか レビュー:(84)

【特長】伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード A形

VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥1,190〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(316種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトB形(レッド) 1本ほか レビュー:(31)

【特長】動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > レッド B形

VベルトA形 (レッド) バンドー化学

販売価格(税別) ¥799〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(126種類の商品があります)
バンドー化学 VベルトA形 (レッド) 1本 レビュー:(79)

【特長】スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > レッド A形

VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥799〜
特価
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(329種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトA形(レッド) 1本ほか レビュー:(37)

【特長】動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > レッド A形

ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥4,990〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

重荷重用ピロー形ユニット テーパー穴形 旭精工

販売価格(税別) ¥2,390〜
1営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
旭精工 重荷重用ピロー形ユニット テーパー穴形 1個

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベアリングユニット > ピロー形ユニット

VベルトM形(スタンダード) 三ツ星ベルト

販売価格(税別) ¥419〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(90種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトM形(スタンダード) 1本 レビュー:(88)

【特長】使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード M形

「VベルトB 285」の関連特集

ピローブロック 寸法

ピローブロック 寸法

ピロー形ユニット UCP形やUFL 小型・軽量ひしフランジ形を今すぐチェック!

ピローブロック 寸法の販売特集

ucp310

ucp310

ピロー形ユニット UCP形やベアリングユニット 鋳鉄製ピロー形ユニット給油式も人気!

ucp310の販売特集

エヌティーエヌ(ntn) ピロー形ユニット

エヌティーエヌ(ntn) ピロー形ユニット

ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式やピロー形ユニット無給油式などの「欲しい」商品が見つかる!

エヌティーエヌ(ntn) ピロー形ユニットの販売特集

グラフィックスタブレット

グラフィックスタブレット

Bamboo Stylus Soloやシュタインシャープ0.5 Mグリーン軸などのお買い得商品がいっぱい。

グラフィックスタブレットの販売特集

転がり軸受アダプタ

転がり軸受アダプタ

転がり軸受アダプタ H30シリーズやUKP ピロー形(テーパ穴・カバー付き)ほか、いろいろ。

転がり軸受アダプタの販売特集

UCP308D1

UCP308D1

ベアリングユニット 鋳鉄製ピロー形ユニット給油式やピロー形ユニット UCP形も人気!

UCP308D1の販売特集

ピローブロック P312

ピローブロック P312

ピロー形ユニット UCP形やUKP ピロー形(テーパ穴・カバー付き)など。

ピローブロック P312の販売特集

ukp310

ukp310

ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式やUKP ピロー形( テーパ穴)を今すぐチェック!

ukp310の販売特集

h2307 ナット

h2307 ナット

ピロー形ユニット テーパー穴形やUKP ピロー形( テーパ穴)などのお買い得商品がいっぱい。

h2307 ナットの販売特集

UK211

UK211

ユニット用玉軸受やUK ユニット用玉軸受(テーパ穴)など。

UK211の販売特集

UKP310D1

UKP310D1

ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式やころがり軸受アダプタ H23シリーズなど。

UKP310D1の販売特集

CM-UKP310

CM-UKP310

ピロー形ユニット 給油式や重荷重用ピロー形ユニット テーパー穴形などの人気商品が勢ぞろい。

CM-UKP310の販売特集