V形防振ゴムの販売特集

V形防振ゴム」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からV形防振ゴムに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

V型防振ゴム ECタイプ ブリヂストン

販売価格(税別) ¥2,690〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ブリヂストン V型防振ゴム ECタイプ 1個 レビュー:(2)

【特長】2方向(Y方向、Z方向)の剛性がほぼ近い。 取付方向によって、剛性を変えられる。 比較的大きな変形が可能。 ストッパー機能をもっている。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 防振ゴム/防振パッド/防振装置 > 防振ゴム > V形防振ゴム

「V形防振ゴム」のピックアップ商品

トーヨーダイヤマウントW2000型 ニッタ化工品

販売価格(税別) ¥2,890〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ニッタ化工品 トーヨーダイヤマウントW2000型 1個

【特長】振動の非連成化を考慮するとともに、ゴムの傾斜配置により比較的大変位のもとでも効果を発揮する合理的設計をしています。 取り付けが容易です。 防振ゴム形状が安定しており、機械自体の振動も最小に抑えます。【用途】軽重量機械、基礎用

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 防振ゴム/防振パッド/防振装置 > 防振ゴム > V形防振ゴム

V形防振ゴム KC 倉敷化工

販売価格(税別) ¥2,490〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
倉敷化工 V形防振ゴム KC 1個 レビュー:(1)

【特長】加振力の大きな機械に対応可能 : ゴムを傾斜配置に用いて、複雑な振動系の防振支持に適すように設計しています。 横方向(Kx)の剛性が大きい : 丸形防振ゴムに比べ、横方向(Kx)の剛性が大きく、安定性がよいので、横方向に加振力のある回転機械などの支持に適しています。 取付方向により特性変更可能 : 取付けが簡単で、その方向を変えることにより、ばね定数が容易に変えられ、目的の防振効果が得られます。 置いただけでも使用可能 : KC-75BP,KC-80BP,KC-100BPは、ベースプレートにゴムパッドを接着していますので、機械を床上に置いただけで使用できます。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 防振ゴム/防振パッド/防振装置 > 防振ゴム > V形防振ゴム

くら形防振ゴム KE 倉敷化工

販売価格(税別) ¥1,190〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
倉敷化工 くら形防振ゴム KE 1個 レビュー:(1)

【特長】さらに小さいばね定数 : 丸形、山形防振ゴムよりさらに小さいばね定数が得られるので、低周波の加振力に対しても優れた防振効果が得られます。 低回転の防振に適する 長手方向に高い剛性 : 長手方向の剛性が大きいので、その方向に大きな荷重が働く機器の防振にも比較的安定が得られます。 狭い場所に取付けが容易 : 横幅がせまく、支持高さが低いので、狭い場所でも取付けられます。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 防振ゴム/防振パッド/防振装置 > 防振ゴム > くら形防振ゴム

丸型防振ゴム(両ボルトタイプ) TRUSCO

販売価格(税別) ¥429〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
TRUSCO 丸型防振ゴム(両ボルトタイプ) 1個 レビュー:(6)

【特長】高いばね定数のため、小型で大荷重要として使用できます。 傾斜配置など広い応用性を持っています。【用途】ポンプ、各種工作機械、遠心分離器、破砕機、発動機、その他一般産業機械。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 防振ゴム/防振パッド/防振装置 > 防振ゴム > 丸形防振ゴム

エバーマウント EAタイプ 7000番 ブリヂストン

販売価格(税別) ¥409〜
特価
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
ブリヂストン エバーマウント EAタイプ 7000番 1個 レビュー:(1)

【特長】高防錆黒色塗装を施し、防錆力を向上させたシリーズ。 形状が簡単で取付けが容易。しかも経済的。 比較的重い機器の支持が可能。 圧縮バネ定数にくらべ剪断バネ定数が低く、傾斜支持等が可能。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 防振ゴム/防振パッド/防振装置 > 防振ゴム > 丸形防振ゴム

トーヨーダイヤマウントU1000型 ニッタ化工品

販売価格(税別) ¥999〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ニッタ化工品 トーヨーダイヤマウントU1000型 1個

【特長】ゴムのせん断剛性を利用した低バネ定数防振ゴムで、上下方向水平方向のバネ定数比を適当に選択でき、高周波振動および低周波振動にも効果を発揮します。 一般用途として広く利用可能です。【用途】一般産業用機械、軽重量機械

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 防振ゴム/防振パッド/防振装置 > 防振ゴム > 山形防振ゴム

防振材インシュレーター SF(ゴム被覆)タイプ タイカ

販売価格(税別) ¥8,990〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
タイカ 防振材インシュレーター SF(ゴム被覆)タイプ 1個

【特長】固有振動数が低く設計されているため、低周波数域の防振が可能です。底面にプレート・上面にボルトが一体成型されたタイプです。蛇腹型EPDMゴムで被覆しているため、耐久性がさらに優れ、野外での使用にも適します。-20〜90℃の範囲で安定した防振性能を発揮します。4点支持で100〜300kgの機器を防振します。【用途】真空ポンプ・コンプレッサーの防振。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 防振ゴム/防振パッド/防振装置 > 防振ゴム > 丸形防振ゴム

防振ゴム モノタロウ

販売価格(税別) ¥139〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
モノタロウ 防振ゴム 1個 レビュー:(112)

【特長】場所をとらずに簡単に取付ができます。【用途】ポンプ、モーター、ブロアーなどの防振対策に

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 防振ゴム/防振パッド/防振装置 > 防振ゴム > 丸形防振ゴム

エバーマウント EBタイプ 4000番 ブリヂストン

販売価格(税別) ¥559〜
0営業日後以内から出荷目安:101日
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
ブリヂストン エバーマウント EBタイプ 4000番 1個 レビュー:(4)

【特長】標準的なシリーズ。 形状が簡単で取付けが容易。しかも経済的。 比較的重い機器の支持が可能。 圧縮バネ定数にくらべ剪断バネ定数が低く、傾斜支持等が可能。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 防振ゴム/防振パッド/防振装置 > 防振ゴム > 丸形防振ゴム

トーヨーダイヤマウントA5000型 ニッタ化工品

販売価格(税別) ¥279〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
ニッタ化工品 トーヨーダイヤマウントA5000型 1個 レビュー:(8)

【特長】構造が簡単なため取り扱いが容易なことと比較的高いばね定数のため、小型で大加重用として使用できます。 取り付けの簡便さは、取り付け方向によって純粋にせん断型として使用できるほか、傾斜配置等広い応用性をもっています。 両側ボルト付となっており取り付けが容易です。【用途】機械全般

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 防振ゴム/防振パッド/防振装置 > 防振ゴム > 丸形防振ゴム

丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(プレート&ナット埋込タイプ) 倉敷化工

販売価格(税別) ¥359〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
倉敷化工 丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(プレート&ナット埋込タイプ) 1個 レビュー:(3)

【特長】構造が簡単であり、取付けも容易で安価です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持でき、片側がナット埋込みになっていますので、取付けスペースがさらに小さくてすみます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、色々な支持方法が可能で広い応用性をもっています。【用途】ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 防振ゴム/防振パッド/防振装置 > 防振ゴム > 丸形防振ゴム

丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ) 倉敷化工

販売価格(税別) ¥179〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(35種類の商品があります)
倉敷化工 丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ) 1個 レビュー:(48)

【特長】構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。【用途】ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 防振ゴム/防振パッド/防振装置 > 防振ゴム > 丸形防振ゴム

「V形防振ゴム」の関連特集

低周波振動

低周波振動

防振フット(重量型)やトーヨーダイヤマウントU1000型などのお買い得商品がいっぱい。

低周波振動の販売特集

防振ゴム インシュレーター

防振ゴム インシュレーター

防振材αGELインシュレーターや防振材インシュレーター SF(ゴム被覆)タイプなどの「欲しい」商品が見つかる!

防振ゴム インシュレーターの販売特集

KE-25

KE-25

くら形防振ゴム KEやガルバニ電池式酸素センサなどのお買い得商品がいっぱい。

KE-25の販売特集

御影石クリーナー

御影石クリーナー

復活洗浄剤やご先祖様のおかげです(墓石洗浄セット)などの人気商品が勢ぞろい。

御影石クリーナーの販売特集

シートサスペンション

シートサスペンション

シートポスト サスペンション付やサスペンション付アジャスタブルシートポストを今すぐチェック!

シートサスペンションの販売特集

倉敷化工

倉敷化工

丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)や防振パット(天然ゴム ゴム硬度50)などのお買い得商品がいっぱい。

倉敷化工の販売特集

タイカ

タイカ

でるキャップ コンパクトタイプ(1枚入)やでるキャップ レギュラータイプ(10枚入)ほか、いろいろ。

タイカの販売特集

防振ベース

防振ベース

丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(プレート&ナット埋込タイプ)やフットジャッキFJB型(ラバーベースタイプ)などの人気商品が勢ぞろい。

防振ベースの販売特集

六角防振ゴム

六角防振ゴム

六角防振ゴムや防振ゴムなど。

六角防振ゴムの販売特集

防振 ゴムパッド

防振 ゴムパッド

両面防振スジ入りゴムや防振パット(合成ゴム)も人気!

防振 ゴムパッドの販売特集

ブリジストン 部品

ブリジストン 部品

エバーマウント EAタイプ 4000番やクッションゴム EKタイプなどのお買い得商品がいっぱい。

ブリジストン 部品の販売特集

ブリヂストン防振ゴム(その他)

ブリヂストン防振ゴム(その他)

山型防振ゴム EDタイプやV型防振ゴム ECタイプなど。

ブリヂストン防振ゴム(その他)の販売特集