V3 800の販売特集 【通販モノタロウ】
 

V3 800の販売特集

V3 800」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からV3 800に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

マックスターウェッジベルト 三ツ星ベルト

販売価格 ¥789〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(96種類の商品があります)
三ツ星ベルト マックスターウェッジベルト 1本 レビュー:(39)

【特長】断面構造を独特の幅狭形状にすることにより、プーリへのグリップ力が大きくなるように設計されています。 拡張力も高く、柔軟で変形の少ない、高伝動能力をもったV形ベルトです。【用途】大型ポンプ・コンプレッサ・鍛圧プレス・鋳造機・製紙機械・クラッシャ・ハンマーミル発電機・帯鋸盤・大型工作機械・振動ローラ・グラインダ・冷凍庫

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > ウェッジベルト、パワーエース

「V3 800」のピックアップ商品

省エネパワーエース バンドー化学

販売価格 ¥1,390〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(89種類の商品があります)
バンドー化学 省エネパワーエース 1本 レビュー:(3)

【特長】コンパクト・高速運転・高動力伝道・長寿命が特長のパワーエースを進化させた省エネVベルトです。 損失トルクを削減して、伝動効率を向上させました。伝動能力を損なうことなく省エネ&CO2削減ができます。 プーリの変更が不要です。ベルトを掛け換えるだけでご使用いただけます。 ベルト曲げ剛性低減と自己発熱の抑制が実現しました。安定した寿命特性はパワーエース以上です。 長寿命です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > 省エネベルト・ePOWERベルト > 省エネパワーエース・ePOWERウェッジベルト

オイルエレメント(産業機械用) ユニオン産業(UNION)

販売価格 ¥499〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(135種類の商品があります)
ユニオン産業(UNION) オイルエレメント(産業機械用) 1個 レビュー:(62)

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > フィルター・エレメント > オイルフィルター > オイルフィルター > 農機・産機用フィルター

両面挿せるミニUSBケーブル(A-ミニB) サンワサプライ

販売価格 ¥539〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
サンワサプライ 両面挿せるミニUSBケーブル(A-ミニB) 1本

【特長】USB Aコネクタのパソコン・ゲーム機と、ミニUSB Bコネクタを持つ周辺機器(デジカメ・ハードディスク・PSPなど)を接続するケーブルです。 USB Aコネクタ(オス)の表・裏を気にせず「両面挿せる」USBケーブルです。 USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定された特性インピーダンス・信号減衰量などのケーブルの性能をクリアしているケーブルです。 ※USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので、使用できます。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 RoHS指令に対応した製品です。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > USBケーブル

パワーエース バンドー化学

販売価格 ¥739〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(96種類の商品があります)
バンドー化学 パワーエース 1本 レビュー:(20)

【特長】パワーエースは従来のVベルトの断面形状を変えることにより、伝道力、寿命などを大幅に向上した高動力伝道用Vベルトです。 各種伝道装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効です。 1本当たりの伝道力が高いため、ベルト本数が著しく減少できますので、装置のスペースが従来のVベルトの約1/3に縮小できます。 特殊配合ゴムの使用により、耐油性、耐熱性、難燃性、耐老化性、耐候性など数々の優れた性能を持っています。また、静電防止性能はRMA規格に合格しています。 研究を重ねた材料と製造方法により、寸法安定性に優れています。完全なマッチドセットと相まって、均一な動力伝道を行うことができます。また、保管中の寸法変化もほとんど起こりません。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > ウェッジベルト、パワーエース

細幅Vベルト 3 V  シリーズ DONGIL RUBBER BELT

販売価格 ¥642〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
DONGIL RUBBER BELT 細幅Vベルト 3 V シリーズ 1本 レビュー:(6)

【特長】一般ベルトに比べて上幅が狭く、高さが高い特殊な断面形をしています。 原材料、製造方法によりベルト走行時に抗張体に均一な応力を与え、伝動効率を高めるベルトです。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > ウェッジベルト、パワーエース

マックスターマルチウエッジベルト 3V形 三ツ星ベルト

販売価格 ¥2,690〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(84種類の商品があります)
三ツ星ベルト マックスターマルチウエッジベルト 3V形 1本 レビュー:(5)

【特長】マックスターマルチウエッジベルトは、マックスターウエッジベルトの上部をタイバンドで結合したものです。ベルトの断面形状はマックスターウエッジベルトと同様です。 原動機あるいは被動機側の負荷変動が周期的におきるような場合でも、ベルト長さが均一なので、安定した運転ができます。 ベルトが横転したりプーリーからはずれることがありません。 タイバンドでつながっているので、長い軸間距離が必要な場合でも振動が少なく安定した運転ができます。 垂直運転にも最適。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > ウェッジベルト、パワーエース

e-POWER ウェッジベルト 三ツ星ベルト

販売価格 ¥999〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(54種類の商品があります)
三ツ星ベルト e-POWER ウェッジベルト 1本 レビュー:(4)

【特長】独特の幅狭形状で省エネ効果を発揮するVベルトです。 ノッチ形状になっており、屈曲性にすぐれ消費電力を削減できます。 専用プーリが不要で、従来のプーリでベルト交換で消費電力が削減できます。 ウェッジタイプはウェッジベルトの底面に幅方向に切れ込みを入れ、曲げやすくしたものです。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > 省エネベルト・ePOWERベルト > 省エネパワーエース・ePOWERウェッジベルト

VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルト

販売価格 ¥439〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(248種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトA形(スタンダード) 1本 レビュー:(138)

【特長】長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード A形

マックスターマルチウエッジベルト 5V形 三ツ星ベルト

販売価格 ¥6,990〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(124種類の商品があります)
三ツ星ベルト マックスターマルチウエッジベルト 5V形 1本 レビュー:(1)

【特長】マックスターマルチウエッジベルトは、マックスターウエッジベルトの上部をタイバンドで結合したものです。ベルトの断面形状はマックスターウエッジベルトと同様です。 原動機あるいは被動機側の負荷変動が周期的におきるような場合でも、ベルト長さが均一なので、安定した運転ができます。 ベルトが横転したりプーリーからはずれることがありません。 タイバンドでつながっているので、長い軸間距離が必要な場合でも振動が少なく安定した運転ができます。 垂直運転にも最適。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > ウェッジベルト、パワーエース

VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学

販売価格 ¥395〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(199種類の商品があります)
バンドー化学 VベルトA形 (スタンダード) 1本ほか レビュー:(74)

【特長】伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード A形

エコUSB2.0ケーブル(A-Bタイプ) エレコム

販売価格 ¥339〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
エレコム エコUSB2.0ケーブル(A-Bタイプ) 1本 レビュー:(2)

【特長】RoHS指令準拠、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル! パソコンに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できるUSB2.0準拠ケーブル。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > ケーブル > USBケーブル

VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルト

販売価格 ¥669〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(316種類の商品があります)
三ツ星ベルト VベルトB形(スタンダード) 1本 レビュー:(78)

【特長】使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > Vベルト(スタンダード・レッド) > スタンダード B形

「V3 800」の関連特集

V3

V3

V962PBC-33LPなど。

V3の販売特集

S8VS-03024

S8VS-03024

スイッチング・パワーサプライ S8VSやスイッチング・パワーサプライ(3/7.5Wタイプ) S82Sなどの「欲しい」商品が見つかる!

S8VS-03024の販売特集

s8vm-03024cd

s8vm-03024cd

スイッチング・パワーサプライ カバー付タイプ S8VMやスイッチング・パワーサプライ S8VSなどのお買い得商品がいっぱい。

s8vm-03024cdの販売特集

S8VM-03024C

S8VM-03024C

スイッチング・パワーサプライ カバー付タイプ S8VMやスイッチング・パワーサプライ オープンタイプ S8VMなどの人気商品が勢ぞろい。

S8VM-03024Cの販売特集

vm130-01-08

vm130-01-08

2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズやエルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズも人気!

vm130-01-08の販売特集

3V800

3V800

マックスターウェッジベルトやパワーエースを今すぐチェック!

3V800の販売特集

電磁弁 3/8 200v

電磁弁 3/8 200v

電磁弁(桃太郎U) ピストン式やUSBシリーズ 小形 直動式2ポート電磁弁などの「欲しい」商品が見つかる!

電磁弁 3/8 200vの販売特集

Vベルト 3V800

Vベルト 3V800

マックスターウェッジベルトや細幅Vベルト 3 V シリーズも人気!

Vベルト 3V800の販売特集

Vベルト 3V-800

Vベルト 3V-800

e-POWER ウェッジベルトやパワーエースなどの人気商品が勢ぞろい。

Vベルト 3V-800の販売特集

vbmt110308

vbmt110308

チップ VBMT-MVやチップ VBMT-VFなどの「欲しい」商品が見つかる!

vbmt110308の販売特集

4KA310-08-AC200V

4KA310-08-AC200V

4方弁セレックスバルブ(無給油)(ダイレクト配管タイプ)やサイレンサSLWシリーズ(樹脂)ほか、いろいろ。

4KA310-08-AC200Vの販売特集

S8VS-03012

S8VS-03012

スイッチング・パワーサプライ S8VSやPS5R-V型 スイッチングパワーサプライなどの人気商品が勢ぞろい。

S8VS-03012の販売特集