VA電線の販売特集

VA電線」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からVA電線に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

VVFケーブル テイコク

販売価格(税別) ¥6,390〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
テイコク VVFケーブル 1巻 レビュー:(3)

【特長】600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル【用途】低圧の一般住宅用屋内配線

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > VVF・VVR

「VA電線」のピックアップ商品

VVFケーブル 正和電工

販売価格(税別) ¥1,190〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
正和電工 VVFケーブル 1巻 レビュー:(8)

【特長】定格600Vの屋内配線、動力用配線等として広く使用されるビニール絶縁、ビニールシース(外装被覆)の平形ケーブルです【用途】屋内配線に。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > VVF・VVR

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 テイコク

販売価格(税別) ¥3,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
テイコク 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 1巻 レビュー:(23)

【特長】電気工事上の使い易さを徹底的に追求。 シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。【用途】住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > VVF・VVR

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ) 住電日立ケーブル

販売価格(税別) ¥6,490〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
住電日立ケーブル 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ) 1巻

【特長】電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。【用途】住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > VVF・VVR

VAコード1.6×2 3M ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) ¥479
4営業日後以内
ELPA (朝日電器) VAコード1.6×2 3M 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > VVF・VVR

600V/16A/ 20m VAケーブル(3心/グレー) エスコ

販売価格(税別) ¥6,530
3営業日後以内
エスコ 600V/16A/ 20m VAケーブル(3心/グレー) 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル

600V/23A/ 50m VAケーブル(2心/橙) エスコ

販売価格(税別) ¥15,700
3営業日後以内
エスコ 600V/23A/ 50m VAケーブル(2心/橙) 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル

電気機器用ビニル絶縁電線 KIV KHD

販売価格(税別) ¥3,490〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(38種類の商品があります)
KHD 電気機器用ビニル絶縁電線 KIV 1巻 レビュー:(6)

【特長】耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。【用途】600V以下の電気機器の配線や口出線等に。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > ビニル絶縁電線 > KIV

耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード 富士電線工業

販売価格(税別) ¥1,390〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
富士電線工業 耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード 1巻 レビュー:(23)

【特長】柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。【用途】300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業

販売価格(税別) ¥599〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(334種類の商品があります)
富士電線工業 VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 1巻(10m)ほか レビュー:(116)

【特長】外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。【用途】屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

絶縁ステップル カワグチ

販売価格(税別) ¥199〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
カワグチ 絶縁ステップル 1箱(100本) レビュー:(31)

【用途】電気配線

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > ケーブル収納・配線 > ケーブル整理用品 > ステップル

ケーブルメジャー エスコ

販売価格(税別) ¥18,450
0営業日後以内
エスコ ケーブルメジャー 1個 レビュー:(1)

【特長】小型で場所を取らず、取扱いが簡単です。 細い電線からVA・IV線・ロープ等のあらゆる電線の検尺が可能です。 計測誤差が少なく正確です。

測定・測量用品 > 測量計測器 > ウォーキングメジャー

IV(単線) 600Vビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

販売価格(税別) ¥10,900〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
フジクラ・ダイヤケーブル IV(単線) 600Vビニル絶縁電線 1巻(300m) レビュー:(6)

【用途】一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料として最も一般的です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > IV

「VA電線」の関連特集

電線

電線

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コードや電気機器用ビニル絶縁電線などの「欲しい」商品が見つかる!

電線の販売特集

vaケーブル

vaケーブル

VVFケーブルやVAコード1.6×2 3Mなど。

vaケーブルの販売特集

VA

VA

VVFケーブルやVAコード1.6×2 5Mなど。

VAの販売特集

VA1.6

VA1.6

VAコード1.6×2 3MやVVFケーブルなど。

VA1.6の販売特集

コンセント

コンセント

埋込接地ダブルコンセントやダブルコンセントなどのお買い得商品がいっぱい。

コンセントの販売特集

露出コンセント

露出コンセント

接地ダブルコンセントやダブルコンセントなどの人気商品が勢ぞろい。

露出コンセントの販売特集

ケーブルキャッチャー

ケーブルキャッチャー

ケーブルキャッチャーやブラックフィッシャー(レッド)を今すぐチェック!

ケーブルキャッチャーの販売特集

VA 1.6 2芯

VA 1.6 2芯

VVFケーブルや600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形ほか、いろいろ。

VA 1.6 2芯の販売特集

電線ケーブル

電線ケーブル

600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブルやVVFケーブルなど。

電線ケーブルの販売特集

コンセントプラグ

コンセントプラグ

平型プラグやゴムキャップ 2Pを今すぐチェック!

コンセントプラグの販売特集

VVF電線 単線 2.0

VVF電線 単線 2.0

600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形(VVFタイプ エコ電線) 単線や600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)も人気!

VVF電線 単線 2.0の販売特集

vvf1.6×3

vvf1.6×3

VVFケーブルや600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形ほか、いろいろ。

vvf1.6×3の販売特集