VAA512の販売特集

VAA512」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からVAA512に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

標準電源オンボードタイプ コーセル

販売価格(税別) ¥999〜
0営業日後以内から出荷目安:61日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
コーセル 標準電源オンボードタイプ 1個 レビュー:(1)

【特長】小型・軽量・低価格。突入電流防止回路、過電流保護回路、過電圧保護回路付。安全規格対応設計

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > パワーサプライ(電源) > スイッチング電源

「VAA512」のピックアップ商品

差込形接続端子 FA形 ニチフ

販売価格(税別) ¥139〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ニチフ 差込形接続端子 FA形 1袋(10個)ほか レビュー:(12)

【特長】UL・CSA登録品

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 端子 / スリーブ > 圧着端子 > 差込型接続端子 FA形

標準電源ユニットタイプ コーセル

販売価格(税別) ¥4,790〜
出荷目安:42日
バリエーション一覧へ
(81種類の商品があります)
コーセル 標準電源ユニットタイプ 1台 レビュー:(12)

【特長】突入電流防止回路、過電流・過電圧保護回路付 小型、低価格

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > パワーサプライ(電源) > スイッチング電源

標準電源オンボードタイプ コーセル

販売価格(税別) ¥1,290〜
0営業日後以内から出荷目安:61日
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
コーセル 標準電源オンボードタイプ 1個

【特長】小型・低価格。突入電流防止機能・過電流保護回路・過電圧保護回路付。基板単体。ワイド入力 AC85〜264V。ピーク電流(定格電流の120%)。安全規格対応設計

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > パワーサプライ(電源) > スイッチング電源

標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付) コーセル

販売価格(税別) ¥2,490〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(49種類の商品があります)
コーセル 標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付) 1台 レビュー:(22)

【特長】高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > パワーサプライ(電源) > スイッチング電源

スイッチング電源 HWS-Aシリーズ TDKラムダ

販売価格(税別) ¥2,890〜
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
TDKラムダ スイッチング電源 HWS-Aシリーズ 1台 レビュー:(11)

【特長】高効率だからお客様装置の省エネルギーに直結します。 動作周囲温度が広く制御盤内が高温でも機構設計の自由度がアップします。 長寿命なのでお客様装置のメンテナンス頻度が少なくなります。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > パワーサプライ(電源) > スイッチング電源

スイッチング電源ESシリーズ イーター電機工業

販売価格(税別) ¥2,790〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(390種類の商品があります)
イーター電機工業 スイッチング電源ESシリーズ 1台 レビュー:(9)

【特長】ユニット電源の新スタンダード

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > パワーサプライ(電源) > スイッチング電源

スイッチング・パワーサプライ カバー付タイプ S8JX オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥3,190〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(49種類の商品があります)
オムロン(omron) スイッチング・パワーサプライ カバー付タイプ S8JX 1個 レビュー:(7)

【特長】正面、上面取りつけだけでなく、ねじ取りつけに加え、DINレールでの取りつけが可能なため、設置が簡単。設置工数削減に貢献します。 300Wタイプは電源の熱設計、回路設計を見直すことによりファンレスを実現。通常2〜3年で必要なファン交換が不要です。またファンによるホコリの吸い込みが招く絶縁低下のリスクを大幅に低減します。 形S8JXシリーズは、当社従来機種の形S82Jに比べ、短胴化を実現。限られたスペースにスッキリ収まり、高機能・高密度化する制御盤、装置の小型・薄型化に寄与します。 5V〜48Vまで幅広い電圧仕様でご使用いただけます。 48V系装置にもお使いいただけます。 モータ駆動系や電源システムなど、さらにアプリケーション対応がスムーズになります。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > パワーサプライ(電源) > 関連機器

スイッチング電源 LDAシリーズ コーセル

販売価格(税別) ¥1,790〜
出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(195種類の商品があります)
コーセル スイッチング電源 LDAシリーズ 1個 レビュー:(1)

【特長】基板単体(ガラスコンポジット採用) ワイド入力電圧AC85〜264V連続電圧入力。自動切換。 突入電流防止回路、過電流、過電圧保護回路付 小型、低価格

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > パワーサプライ(電源) > スイッチング電源

標準電源基板単体タイプ コーセル

販売価格(税別) ¥1,290〜
0営業日後以内から出荷目安:41日
バリエーション一覧へ
(43種類の商品があります)
コーセル 標準電源基板単体タイプ 1個

【特長】小型、軽量、低価格。輸出用に最適な広入力範囲(AC85〜132V)。突入電流防止回路、過電流・過電圧保護回路付

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > パワーサプライ(電源) > スイッチング電源

スイッチング・パワーサプライ S8VS オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥5,390〜
0営業日後以内から出荷目安:46日
バリエーション一覧へ
(51種類の商品があります)
オムロン(omron) スイッチング・パワーサプライ S8VS 1台 レビュー:(5)

【特長】DINレール取りつけに対応。 鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > パワーサプライ(電源) > スイッチング電源

差込形接続端子 FA形 ニチフ

販売価格(税別) ¥169〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ニチフ 差込形接続端子 FA形 1袋(10個)ほか レビュー:(8)

【特長】ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたものです。 UL・CSA登録品

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 端子 / スリーブ > 圧着端子 > 差込型接続端子 FA形

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ

販売価格(税別) ¥89〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(266種類の商品があります)
ニチフ 銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 1個ほか レビュー:(83)

【特長】端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 端子 / スリーブ > 圧着端子 > 裸圧着端子丸型

「VAA512」の関連特集

電圧 可変 電源

電圧 可変 電源

CVCC可変電源や直流安定化電源 GPSシリーズなどのお買い得商品がいっぱい。

電圧 可変 電源の販売特集

標準電源基盤単体タイプ

標準電源基盤単体タイプ

標準電源基板単体タイプやスイッチング電源ESシリーズを今すぐチェック!

標準電源基盤単体タイプの販売特集

低電圧 電源

低電圧 電源

PS3X形スイッチングパワーサプライやスイッチング電源 LDAシリーズなど。

低電圧 電源の販売特集

可変 電源 装置

可変 電源 装置

CVCC可変電源や実験用直流電源など。

可変 電源 装置の販売特集

15v dc電源

15v dc電源

スイッチング電源ESシリーズやスイッチング・パワーサプライ(3/7.5Wタイプ) S82Sなどのお買い得商品がいっぱい。

15v dc電源の販売特集

dc100v 可変

dc100v 可変

電源 ADA シリーズや標準電源ユニットタイプほか、いろいろ。

dc100v 可変の販売特集

15v スイッチング 電源

15v スイッチング 電源

スイッチング電源ESシリーズやスイッチング・パワーサプライ S8VSを今すぐチェック!

15v スイッチング 電源の販売特集

定 電流 電源

定 電流 電源

直流安定化電源や定電圧定電流可変電源キットなどのお買い得商品がいっぱい。

定 電流 電源の販売特集

VAF1012

VAF1012

標準電源オンボードタイプやスペーサー(黄銅スペーサー) ASB-2000Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4)など。

VAF1012の販売特集

突入電流 防止回路

突入電流 防止回路

標準電源オンボードタイプやスイッチング電源 LDAシリーズなどの「欲しい」商品が見つかる!

突入電流 防止回路の販売特集

電源ボード

電源ボード

絶縁型デジタル入力ボード(電源内蔵)や標準電源基板単体タイプなどの「欲しい」商品が見つかる!

電源ボードの販売特集

lda30f-15

lda30f-15

スイッチング電源 LDAシリーズや標準電源基板単体タイプも人気!

lda30f-15の販売特集