VACの販売特集 【通販モノタロウ】
 

VACの販売特集

VAC」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からVACに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

バリアスコート VAC WAKO'S(ワコーズ)

販売価格 ¥3,000
0営業日後以内
WAKO'S(ワコーズ) バリアスコート VAC 1セット レビュー:(51)

【特長】新開発Wハイブリッドポリマーにより、樹脂・塗装・金属全般に洗浄及び保護艶出し処理ができる多用途コーティング剤です。高密度ガラス系ポリマーとオリジナルポリマーレジンがガラスのようなクリスタルな輝きを実現。中性でコンパウンドを使用していないので、樹脂へも安心して使用できます。専用クロスで拭きあげることにより、さらにムラ無く綺麗に仕上げることができます。【用途】プラスチック、塗装、金属の洗浄・保護・コート剤

自動車・トラック用品 > 洗車・清掃 > ボディー用 > コーティング・WAX > コーティング剤

「VAC」のピックアップ商品

VAキャップ (リングスリーブ用絶縁キャップ) ニチフ

販売価格 ¥266〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ニチフ VAキャップ (リングスリーブ用絶縁キャップ) 1パック(50個)ほか レビュー:(13)

【特長】絶縁性能は1500V以上の耐電圧特性を有しています。(電気安全法施工令) 硬質のため変形が無く、均一は肉厚が確保でき安定した絶縁性能があります。 透明で内部の接続状態が容易に確認できます。 環境に配慮したエコ絶縁材料を使用しております。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 端子 / スリーブ > 圧着スリーブ > 裸圧着スリーブ E形(リングスリーブ)

バッテリー耕うん機 あすな 井関農機

販売価格
井関農機 バッテリー耕うん機 あすな

【特長】繰り返し使える充電式(家庭用コンセントで充電OK) 住宅街でも気兼ねなく使える低騒音タイプ。 簡単操作でスムーズに始動。 燃料詰まりの心配・オイル交換の必要なし。

農業資材・園芸用品 > 農業機械 > 耕うん機・管理機・除雪機 > 耕耘機・管理機 > 電池・充電式

フォンブリングリース 高真空用グレード NOKクリューバー

販売価格 ¥16,900〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
NOKクリューバー フォンブリングリース 高真空用グレード 1本(100g)ほか

【特長】高真空下でもオイルの蒸発が少ない。耐熱性、耐酸化性に優れている。ほとんどの薬品・溶剤・燃料に反応・溶解しない。ほとんどのゴム・プラスチックに悪影響を与えない。【用途】高真空用

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス・塗料 > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

コンビネーションスパナ スーパーツール

販売価格 ¥269〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
スーパーツール コンビネーションスパナ 1丁 レビュー:(30)

【特長】めがねとスパナのコンビで、本締め対応です。めがね部は、フラワー形状なので、ボルト・ナットを傷めず強い締め付けけが可能です。ニッケルクロムメッキ、総磨き仕上げです。【用途】六角ボルト・ナットの締め付けに。

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > スパナ/レンチ > コンビネーションレンチ(スパナ)

プレクサス プレクサス

販売価格 ¥2,490〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
プレクサス プレクサス 1本(198g)ほか レビュー:(35)

【特長】プレクサスは、戦闘機のキャノピー(強化プラスチック)をクリアに保つため開発されたプラスチック専用整備品です。 過酷な環境下でも傷つけることなく洗浄・コーティングが行えるよう作られたその性能は、米軍品質検査基準「Fed・Spec・P-P-560」をクリアしており、レースのような過酷な状況でも愛車を綺麗に保護するため、モータースポーツ界で重宝されています。 車のホディ、ホイールやダッシュボード、バイクのボディ、スクリーンなど、様々な場所でご使用できます。【用途】洗浄・コーティング・ツヤ出し

自動車・トラック用品 > 洗車・清掃 > ボディー用 > コーティング・WAX > クリーナー&ワックス(液体)

屋内配線用E型スリーブ絶縁キャップ(トーメーキャップ) オーム電機(配線パーツ)

販売価格 ¥999〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
オーム電機(配線パーツ) 屋内配線用E型スリーブ絶縁キャップ(トーメーキャップ) 1パック(100個) レビュー:(6)

【特長】テープ巻き一切不要!!Eスリーブ圧着接続後の絶縁処理に。 楽々、ワンタッチ絶縁。キャップをかぶせて「パチン」と音がすれば絶縁処理完了。 接続状態が良く見える透明キャップ。絶縁処理の点検が楽にできます。 絶縁処理後に検電ができ、大変便利。【用途】屋内配線・ジョイントボックス内での電線接続に。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 端子 / スリーブ > 圧着スリーブ > 裸圧着スリーブ E形(リングスリーブ)

絶縁キャップ ニチフ

販売価格 ¥28〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(187種類の商品があります)
ニチフ 絶縁キャップ 1個ほか レビュー:(35)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 端子 / スリーブ > 絶縁キャップ > 絶縁キャップ

スーパーハード SH-R WAKO'S(ワコーズ)

販売価格 ¥6,000
0営業日後以内
WAKO'S(ワコーズ) スーパーハード SH-R 1セット レビュー:(4)

【特長】耐熱・耐久・撥水性を兼ね構えた硬質被膜の樹脂用コーティング剤です。従来の艶出し剤と違い、主成分である珪素化合物が、あらゆる未塗装の樹脂表面にガラス状の硬質皮膜を形成し、色褪せた樹脂を蘇らせます。【用途】未塗装樹脂用耐久コート剤

自動車・トラック用品 > 洗車・清掃 > ボディー用 > コーティング・WAX > 未塗装プラスチック(ドア・バンパーなど)

車のボディーを簡単ガラスコート フラッシュリーβ 男前モノタロウ

販売価格 ¥1,590
0営業日後以内
男前モノタロウ 車のボディーを簡単ガラスコート フラッシュリーβ 1本(300mL) レビュー:(192)

【特長】洗車後(濡れたまま)直接車のボディーへスプレーし拭きあげるだけで、キズが付きにくい堅いガラス膜(コーティング)を形成し、深い光沢がでます。 使えば使うほどにガラス成分がボディーを覆うのでより艶が出ます。 また手がかからなくなり、キズ・ホコリ・汚れがつきにくくなります。 ボディー以外にも窓ガラスやヘッドライト、ホイール、ダッシュボードにご使用頂けます。

自動車・トラック用品 > 洗車・清掃 > ボディー用 > コーティング・WAX > コーティング剤

電動耕運機 菜援くん GREEN ART

販売価格 ¥16,900
0営業日後以内
GREEN ART 電動耕運機 菜援くん 1台 レビュー:(3)

【特長】初めてでも安心の家庭用AC100タイプ エンジン始動の手間いらず エンジンタイプよりも静かだから住宅地にもオススメ 800W搭載でパワフル【用途】家庭菜園などの土の掘り起こしに

農業資材・園芸用品 > 農業機械 > 耕うん機・管理機・除雪機 > 耕耘機・管理機 > 電気式

スリーブキャップ(小) ELPA (朝日電器)

販売価格 ¥139
0営業日後以内
ELPA (朝日電器) スリーブキャップ(小) 1袋(10個) レビュー:(1)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 端子 / スリーブ > 圧着スリーブ > 裸圧着スリーブ E形(リングスリーブ)

銅線用 裸圧着スリーブ (E形)リングスリーブ ニチフ

販売価格 ¥89〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ニチフ 銅線用 裸圧着スリーブ (E形)リングスリーブ 1袋(20個)ほか レビュー:(41)

【特長】JIS規格品 JIS C 2806

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 端子 / スリーブ > 圧着スリーブ > 裸圧着スリーブ E形(リングスリーブ)

「VAC」の関連特集

Acアダプター 12V

Acアダプター 12V

ACアダプタやACアダプター12V1Aを今すぐチェック!

Acアダプター 12Vの販売特集

ACアダプター 9V

ACアダプター 9V

ACアダプター USシリーズやACアダプター9V1.3Aなどの「欲しい」商品が見つかる!

ACアダプター 9Vの販売特集

ACアダプタ 24V

ACアダプタ 24V

ACアダプタやACアダプタ DC24V5Aを今すぐチェック!

ACアダプタ 24Vの販売特集

ACアダプター 6v

ACアダプター 6v

6V汎用アダプタやACアダプター USシリーズも人気!

ACアダプター 6vの販売特集

リレー AC24V

リレー AC24V

ミニパワーリレー MY2やI/O リレー G7Tも人気!

リレー AC24Vの販売特集

CA-1P1/OV

CA-1P1/OV

CA-1P1シリーズ吸収缶や防毒マスク GM31などの人気商品が勢ぞろい。

CA-1P1/OVの販売特集

SC-03 コイルAC200V 1A

SC-03 コイルAC200V 1A

標準形電磁接触器(ケースカバーなし)や直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし)を今すぐチェック!

SC-03 コイルAC200V 1Aの販売特集

ADVANTEC

ADVANTEC

PH試験紙 ブックタイプや円形定性ろ紙 No.2などのお買い得商品がいっぱい。

ADVANTECの販売特集

AVC

AVC

ケーブルグランド AVC-1シリーズやG(PF)ネジケーブルグランド(A型)などの「欲しい」商品が見つかる!

AVCの販売特集

4F210-08-AC100V

4F210-08-AC100V

パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F2シリーズやサイレンサSLWシリーズ(樹脂)などの「欲しい」商品が見つかる!

4F210-08-AC100Vの販売特集

advantec ろ紙

advantec ろ紙

円形定性ろ紙 No.2や円形定量ろ紙 No.5Cなどの人気商品が勢ぞろい。

advantec ろ紙の販売特集

ly2n ac200v

ly2n ac200v

バイパワーリレー LY2やパワーリレーなどのお買い得商品がいっぱい。

ly2n ac200vの販売特集