VCシリーズの販売特集 【通販モノタロウ】
 

VCシリーズの販売特集

VCシリーズ」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からVCシリーズに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ペールコック アクアシステム

販売価格(税別) ¥9,490〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
アクアシステム ペールコック 1個

【特長】缶の口に取り付け、缶を倒してバルブをひねるだけです。駆動源がいらないので非常に使いやすいです。【用途】一斗缶、ペール缶の小分け作業に。

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > オイル機器 > 注油機器

「VCシリーズ」のピックアップ商品

コッくんSUSタイプ ミヤサカ工業

販売価格(税別) ¥36,900
0営業日後以内
ミヤサカ工業 コッくんSUSタイプ 1個 レビュー:(1)

【特長】ペール缶・一斗缶がそのまま給油タンクに! SUS1/2フルボアタイプ SUS材とテフロンパッキンで溶剤対応可(シンナー、トリクレン等) 誰でもカンタンにワンタッチ着脱できます 油こぼれなく、スムーズな給油ができます オイルジョッキ、オイラー等への小分け給油もムダなくカンタンです 繰り返し使用でき、経済的です【用途】液体の小分け作業に。

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > オイル機器 > 注油機器

一斗缶用バルブ ミヤサカ工業

販売価格(税別) ¥5,990
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ミヤサカ工業 一斗缶用バルブ 1個 レビュー:(11)

【特長】ワンタッチ脱着で液こぼれがなくスムーズに注ぐことができます。 レバーの色で区分け使用。【用途】油、水、洗剤、アルコール他。

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > オイル機器 > 注油機器

TCVキャップ 品川商工

販売価格(税別) ¥159〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(54種類の商品があります)
品川商工 TCVキャップ 1袋(100個)ほか レビュー:(11)

【特長】RoHS指令対応品です。ビニル電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。カラーバリエーション6色です。【用途】端子用絶縁キャップに。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 端子 / スリーブ > 絶縁キャップ > 絶縁キャップ

VXA Series(VXA2〜) SMC

販売価格(税別) ¥3,290〜
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(158種類の商品があります)
SMC VXA Series(VXA2〜) 1個

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 流体制御用機器 > 直動形2ポートエアオペレートバルブ VXA シリーズ

水性・溶剤系流体用バルブ(2・3ポートエアオペレートバルブ) VCC12 SMC

販売価格(税別) ¥939〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
SMC 水性・溶剤系流体用バルブ(2・3ポートエアオペレートバルブ) VCC12 1個

【特長】・2液塗料に対応(VCC12D) PTFEダイヤフラム構造=摺動部を排除 塗料の固着低減 ・ロボットアーム搭載可能(省スペース、軽量) 2バルブ/1連 搭載(30mmピッチ) 2・3ポート混載 樹脂マニホールドブロック

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 流体制御用機器 > バルブ VC シリーズ

水性・溶剤系流体用バルブ(2・3ポートエアオペレートバルブ) VCC-G SMC

販売価格(税別) ¥4,390〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
SMC 水性・溶剤系流体用バルブ(2・3ポートエアオペレートバルブ) VCC-G 1個

【特長】・2液塗料に対応(VCC12D) PTFEダイヤフラム構造=摺動部を排除 塗料の固着低減 ・ロボットアーム搭載可能(省スペース、軽量) 2バルブ/1連 搭載(30mmピッチ) 2・3ポート混載 樹脂マニホールドブロック

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 流体制御用機器 > バルブ VC シリーズ

水性・溶剤系流体用バルブ(2・3ポートエアオペレートバルブ) VCC13 SMC

販売価格(税別) ¥3,990〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
SMC 水性・溶剤系流体用バルブ(2・3ポートエアオペレートバルブ) VCC13 1個

【特長】・2液塗料に対応(VCC12D) PTFEダイヤフラム構造=摺動部を排除 塗料の固着低減 ・ロボットアーム搭載可能(省スペース、軽量) 2バルブ/1連 搭載(30mmピッチ) 2・3ポート混載 樹脂マニホールドブロック

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 流体制御用機器 > バルブ VC シリーズ

3ポートエアオペレートバルブ (VTA3〜) SMC

販売価格(税別) ¥3,490〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
SMC 3ポートエアオペレートバルブ (VTA3〜) 1個 レビュー:(1)

【特長】・ユニバーサルポーティングタイプ。 ・圧力は0MPaから使用可能。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 流体制御用機器 > 3ポートソレノイドバルブ VT シリーズ

フットスイッチ SM2形 SMC2形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ オジデン(大阪自動電機)

販売価格(税別) ¥8,990〜
2営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
オジデン(大阪自動電機) フットスイッチ SM2形 SMC2形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ 1台

【特長】SM2形シリーズはペダル保護カバーのない基本形フットスイッチです。【用途】プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > フットスイッチ

フットバルブ(エアースイッチ) TRUSCO

販売価格(税別) ¥13,650
0営業日後以内
TRUSCO フットバルブ(エアースイッチ) 1個 レビュー:(1)

【特長】踏んでON、離してOFFと使い易さ抜群の2ポートペダル式エアーバルブです。最高使用圧力は6k以下。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > エアーバルブ > 足踏み弁(フットバルブ)

5ポートエアオペレートバルブ SMC

販売価格(税別) ¥4,462〜
0営業日後以内から出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(190種類の商品があります)
SMC 5ポートエアオペレートバルブ 1個 レビュー:(1)

【特長】・SY3000/5000/7000シリーズのノンプラグインタイプマニホールドと 同一のマニホールドが用意されています。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 方向制御機器 > 5ポートソレノイドバルブ SY シリーズ

エア駆動ダイヤフラムポンプ アルミモデル タカトテクニカ

販売価格(税別) ¥69,900〜
3営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
タカトテクニカ エア駆動ダイヤフラムポンプ アルミモデル 1台

【特長】エア駆動式ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動される自給式の容積変化型のポンプです。 エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品のあらゆる液移送に対応。【用途】圧縮エアを駆動源とした、防爆施設でもご使用頂ける安全設計。 圧縮エア0.2〜0.7MPaで作動。溶剤などの引火性薬品でもご使用可能です。 腐食性薬液の移送が可能。 酸性薬品・強アルカリ性薬品の様々な液移送に最適。 メンテナンスが容易。 メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。 自給式ポンプで、呼び水不要。 自給力(水の場合-5m程度)があり、エアの混入や空運転にも対応。 容易な流量調整。 流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > ポンプ・送風機 > ダイヤフラムポンプ

「VCシリーズ」の関連特集

MWC-40

MWC-40

コッくん PタイプやコッくんSUSタイプなどの人気商品が勢ぞろい。

MWC-40の販売特集

5ポートエアオペレートバルブ

5ポートエアオペレートバルブ

5ポートエアオペレートバルブや5ポートエアオペレートバルブ VZA20など。

5ポートエアオペレートバルブの販売特集

一缶ノズル

一缶ノズル

ポリ蛇口 V型や石油缶ベロなどのお買い得商品がいっぱい。

一缶ノズルの販売特集

ポンプ 防爆

ポンプ 防爆

ダイアフラムポンプ(エア切替)やステンレス製マグネットポンプなどの「欲しい」商品が見つかる!

ポンプ 防爆の販売特集

エアオペレートバルブ

エアオペレートバルブ

3ポートエアオペレートバルブ (VTA3〜)や5ポートエアオペレートバルブ VZA40などの人気商品が勢ぞろい。

エアオペレートバルブの販売特集

エアダイヤフラムポンプ

エアダイヤフラムポンプ

エアダイヤフラムポンプ(ペール缶用)やエア駆動ダイヤフラムポンプ PPモデルも人気!

エアダイヤフラムポンプの販売特集

ofl-55-sm2

ofl-55-sm2

グラッド プレス&シールやフットスイッチ S3&M3形シリーズ[小型機器用]ほか、いろいろ。

ofl-55-sm2の販売特集

ポートエアオペレートバルブ

ポートエアオペレートバルブ

VXA Series(VXA2〜)や直動形2ポートエアオペレートバルブ VXA22などの人気商品が勢ぞろい。

ポートエアオペレートバルブの販売特集

エア駆動ポンプ

エア駆動ポンプ

エア駆動ダイヤフラムポンプ PPモデルやエア駆動ダイヤフラムポンプ ステンレスモデルも人気!

エア駆動ポンプの販売特集

SMC LVC23U-S07

SMC LVC23U-S07

L Series(LVC23U)や薬液用エアオペレートバルブ (LVC2〜)など。

SMC LVC23U-S07の販売特集

VTA315

VTA315

3ポートエアオペレートバルブ (VTA3〜)やVGA - 3ポートエアオペレートバルブ(VGA342)などの「欲しい」商品が見つかる!

VTA315の販売特集

VXA Series

VXA Series

テープカッターや直動形2ポートエアオペレートバルブ VXA22ほか、いろいろ。

VXA Seriesの販売特集