VCH40の販売特集 【通販モノタロウ】
 

VCH40の販売特集

VCH40」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からVCH40に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

エアタンク VBATシリーズ SMC

販売価格 ¥32,900
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
SMC エアタンク VBATシリーズ 1個

【特長】増圧弁は、一次側(IN)を接続するだけで、一次圧の2倍までの高圧エアが二次側(OUT)で簡単に得ることができます。工場内で高圧が必要となる個所だけを高圧化し、工場全体のライン圧はできるだけ低く設定することで省エネルギー、省コストが実現できます。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 空圧補器 > 関連商品

「VCH40」のピックアップ商品

ソレノイドバルブ NACHI(不二越)

販売価格 ¥18,900
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
NACHI(不二越) ソレノイドバルブ 1台

【特長】ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。 ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。 高圧・大容量で圧力損失もわずか。 専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。 コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。\n広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。 海外安全規格(CE、UL、CSA)を取得。世界中で安心してお使いいただけます。

空圧機器/油圧機器/ホース > 油圧機器・油圧ホース > 油圧バルブ > 方向制御弁

真空発生器 エア供給ポートストレート集中排気 ピスコ(PISCO)

販売価格 ¥2,490〜
4営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(80種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) 真空発生器 エア供給ポートストレート集中排気 1個

【特長】圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 真空機器 > コンバム(真空発生器・エジェクタ)

5.0MPaパイロット形2・3ポートソレノイドバルブ&チェックバルブ (VCH4〜) SMC

販売価格 ¥43,900〜
出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(42種類の商品があります)
SMC 5.0MPaパイロット形2・3ポートソレノイドバルブ&チェックバルブ (VCH4〜) 1個

【特長】・寿命1000万回。 ・弁部にポリウレタンエラストマーポペットを採用。 ・高圧環境下での耐久性が向上。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > モジュラF.R.L./圧力制御機器 > 5.0MPa対応 パイロット形2ポートソレノイドバルブ VCH40 シリーズ

パイロットチェック弁付スピードコントローラ ASP SMC

販売価格 ¥3,490〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
SMC パイロットチェック弁付スピードコントローラ ASP 1個

【特長】・パイロットチェック弁とスピードコントローラを一体化。 ・シリンダの一時的な中間停止、速度制御が可能。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 駆動制御機器 > ワンタッチ管継手付スピードコントローラ AS シリーズ

5.0MPaパイロット形2・3ポートソレノイドバルブ&チェックバルブ VCH41 SMC

販売価格 ¥43,900〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
SMC 5.0MPaパイロット形2・3ポートソレノイドバルブ&チェックバルブ VCH41 1個

【特長】・寿命1000万回。 ・弁部にポリウレタンエラストマーポペットを採用。 ・高圧環境下での耐久性が向上。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 流体制御用機器 > バルブ VC シリーズ

5.0MPaパイロット形2・3ポートソレノイドバルブ&チェックバルブ VCH42 SMC

販売価格 ¥46,900
出荷目安:8日
SMC 5.0MPaパイロット形2・3ポートソレノイドバルブ&チェックバルブ VCH42 1個

【特長】・寿命1000万回。 ・弁部にポリウレタンエラストマーポペットを採用。 ・高圧環境下での耐久性が向上。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 流体制御用機器 > バルブ VC シリーズ

VCH400 - 5.0MPa対応 パイロット形 3ポートソレノイドバルブ(VCH410) SMC

販売価格 ¥63,538〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
SMC VCH400 - 5.0MPa対応 パイロット形 3ポートソレノイドバルブ(VCH410) 1個

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > シリーズ名で検索 > その他

VCH40 - 5.0MPa対応 パイロット形 2ポートソレノイドバルブ(VCH41) SMC

販売価格 ¥42,500〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
SMC VCH40 - 5.0MPa対応 パイロット形 2ポートソレノイドバルブ(VCH41) 1個

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > シリーズ名で検索 > その他

真空発生器 エア供給ポートストレート大気開放 ピスコ(PISCO)

販売価格 ¥2,290〜
4営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) 真空発生器 エア供給ポートストレート大気開放 1個

【特長】ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。 パッド直付タイプに、小径ノズル:Φ0.3、Φ0.4mmを追加。 低消費流量へのニーズに対応。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 真空機器 > コンバム(真空発生器・エジェクタ)

真空発生器 エア供給ポートエルボ大気開放 ピスコ(PISCO)

販売価格 ¥2,290〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) 真空発生器 エア供給ポートエルボ大気開放 1個

【特長】ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。 パッド直付タイプに、小径ノズル:Φ0.3、Φ0.4mmを追加。 低消費流量へのニーズに対応。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 真空機器 > コンバム(真空発生器・エジェクタ)

AB41シリーズ マルチレックスバルブ(AB41E4-03〜) CKD

販売価格 ¥19,613〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(158種類の商品があります)
CKD AB41シリーズ マルチレックスバルブ(AB41E4-03〜) 1個

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > CKD 製品 > 流体制御バルブ > 多種流体制御用2・3ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) > 直動式2ポート AB

「VCH40」の関連特集

CPMH080204-SV VP45N

CPMH080204-SV VP45N

チップ CPMH-SVほか、いろいろ。

CPMH080204-SV VP45Nの販売特集

VCHN4-10

VCHN4-10

5.0MPa対応サイレンサや5.0MPa対応サイレンサ 5.0MPa対応サイレンサ VCHN4などのお買い得商品がいっぱい。

VCHN4-10の販売特集

CPMH090304-MV

CPMH090304-MV

チップ CPMH-MVやチップ CPMH-SVなどの「欲しい」商品が見つかる!

CPMH090304-MVの販売特集

K3HB-XVD-A1 AC100-240

K3HB-XVD-A1 AC100-240

スーパースリムスタイルメーター 電圧計やMini3デジタル(電流&電圧計)などの「欲しい」商品が見つかる!

K3HB-XVD-A1 AC100-240の販売特集

pm4ha-h-ac240vs

pm4ha-h-ac240vs

PM4H-W ツインタイマやソリッドステート・タイマ H3CR-Aなどの人気商品が勢ぞろい。

pm4ha-h-ac240vsの販売特集

HL-400-AC200V-L-100

HL-400-AC200V-L-100

小型パドル式レベルスイッチや小型パドル式レベルスイッチ HLなどのお買い得商品がいっぱい。

HL-400-AC200V-L-100の販売特集

SMC VHS400

SMC VHS400

残圧抜き3ポート弁 VHSシリーズやVHS400/500 - 残圧抜き3ポート弁(VHS401)も人気!

SMC VHS400の販売特集

cpmh080204-mv

cpmh080204-mv

旋削用チップ KPD001 ダイヤモンドやチップ CPMH-HQなどの人気商品が勢ぞろい。

cpmh080204-mvの販売特集

HJ4-L-AC100V

HJ4-L-AC100V

汎用パワーリレー HJ4やHJリレー用 DIN端子台などの「欲しい」商品が見つかる!

HJ4-L-AC100Vの販売特集

CPMH080204-MV US735

CPMH080204-MV US735

旋削用チップ KPD001 ダイヤモンドやチップ CPMH-HQなどの人気商品が勢ぞろい。

CPMH080204-MV US735の販売特集

cpmh090304-mv us735

cpmh090304-mv us735

旋削用チップ KPD001 ダイヤモンドやチップ CPMH-HQなどの人気商品が勢ぞろい。

cpmh090304-mv us735の販売特集

HSVC2-20-4H

HSVC2-20-4H

2方向切替弁や手動切換弁も人気!

HSVC2-20-4Hの販売特集